カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- アイリスオーヤマ(9)
- 東芝(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- OSRAM(オスラム)(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
「lda7ng」の検索結果
特価

LED電球60形広配光タイプ
オーム電機(46件のレビュー)¥699~税込¥769~1個ほか当日出荷この商品はLED5年保証対象です 明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ 配光角約200°以上の広配光タイプ 省エネ法2017年度目標基準達成 密閉形器具対応全長(mm)110質量(g)50電源(V)AC100(50/60Hz)共用口金E26定格消費電力(W)7.3定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球定格電流(mA)125使用場所屋内配光角度(°)約200以上電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球 E26 60形相当 全方向タイプ
オーム電機(5件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷定格寿命40000時間。 白熱電球60形相当の明るさ。 配光角約280°の全方向タイプ。 密閉形器具対応。 省エネ法2027年度目標基準達成。全長(mm)110質量(g)48電圧(V)交流電源:100(50/60Hz共用)口金E26定格消費電力(W)7.1定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)83電球形状一般球保証期間LED5年使用場所屋内用(屋外使用禁止)配光角度(°)約280の全方向タイプ定格入力電流(mA)130電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球 E26 全方向タイプ 60W相当
オーム電機¥1,498税込¥1,6481箱(2個)当日出荷から3日以内出荷定格電圧(V)交流100(50/60Hz)口金E26定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60電球形状一般球使用場所屋内用電球の種類LED