カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- アイリスオーヤマ(5)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
- 東芝(2)
- ELPA(1)
- 東芝ライテック(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 三菱電機(1)
- HotaluX(ホタルクス)(1)
- 東京メタル(1)
「lda8lg」の検索結果
特価

LED電球 E26 人感センサー 明暗センサー 消灯お知らせ機能付 自動点灯・自動消灯
オーム電機¥1,198税込¥1,3181個当日出荷周囲が暗い時、人の動きを検知して自動で点灯。人の動きがなくなると約2分後に自動消灯。急に消えないから安心、消灯お知らせ機能(消灯の5秒前に50%減光)付き仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用口金E26寿命40000h待機時消費電力(W)0.1エコロジー商品省エネ
LED電球 E26 全方向タイプ
オーム電機(2件のレビュー)¥739~税込¥813~1個ほか当日出荷から翌々日出荷密閉器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 口金はE26 LED5年保証対象商品口金E26定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)84電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED A形 E26 調光器対応
オーム電機(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷調光器対応で明るさの調整が可能配光角280°の全方向タイプ電球色口金:E26全長(mm)107.5質量(g)85定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数Ra80光色電球色エコロジー商品省エネ
LED PS形 E17 7.5W 調光器対応
オーム電機¥2,798税込¥3,0781個当日出荷小形電球60W形相当の明るさ防雨タイプ調光器対応密閉形器具非対応全光束(明るさ)760ルーメン消費電力7.5W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード) JIS C 0920:2003による広配光タイプ 配光角210°屋内/屋外両用全長(mm)81.5質量(g)48電源100V50/60Hz口金E17定格消費電力(W)7.5全光束(Lm)760定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)35平均演色評価数Ra80エネルギー消費効率(Lm/W)101.3定格電流(mA)78光色電球色エコロジー商品省エネ