カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(19)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • オカムラ(岡村製作所)(50)
  • 東芝ライテック(32)
  • オンリーワン(OnlyOne)(28)
  • コイズミ照明(20)
  • SOARING(ソァーイング)(16)
  • 東京メタル(14)
  • 山田照明(8)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
  • アライドテレシス(7)
  • アイリスオーヤマ(6)
  • 岩崎電気(6)
  • リベルタ(6)
  • ITT CANNON(5)
  • LEPLUS(5)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • LIVRE(リブレ)(5)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • CCS(シーシーエス)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ldf」の検索結果

特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直管LEDランプ 40W形 オーム電機

    直管LEDランプ 40W形

    オーム電機(62件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本ほか
    当日出荷
    グロースターター器具専用交換ランプ 直管蛍光ランプ40W形相当の明るさ 片側給電仕様 口金G13対応 安心のLED5年保証対象商品
    電球の種類LED口金G13定格消費電力(W)17.5全光束(Lm)2300種別40W形全長(mm)1198質量(g)302種類直管蛍光灯電源(V)100/200(50/60Hz)定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用仕様片側給電仕様形状直管管径(Φmm)28給電方式片側給電エコロジー商品省エネ
  • 直管型LED 20W型 オーム電機

    直管型LED 20W型

    オーム電機(55件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    光角160°。平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現。屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用
    仕様片側給電仕様付属品ダミースターター(E形)種別20W形形状直管全長(mm)580質量(g)165電源(V)交流100(50/60Hz)消費電力(W)8.2管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースターター定格消費電力(W)8.2全光束(Lm)1000入力電圧(V)100(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80管長(mm)580定格入力電流(A)0.146使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用配光角度(°)160給電方式片側給電電球の種類LED
  • 直管LEDランプ 40形 ラピッドスタート形器具専用 オーム電機

    直管LEDランプ 40形 ラピッドスタート形器具専用

    オーム電機(10件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    ラピッドスタート形器具専用の40形相当・G13口金の交換用直管LEDランプです。 消費電力22Wで、全光束2400 lmの明るさです。 定格寿命は約40,000時間です。 2017年ジェネリック家電製品大賞「生活家電」部門の大賞受賞モデルです。 LED5年保証の対象商品です。
    形状直管全長(mm)1198質量(g)285タイプ屋内用(屋外使用禁止)電源(V)100/200 50/60Hz管径(Φmm)28口金G13点灯形ラピッドスタート外径×全長(mm)28×1198定格消費電力(W)22全光束(Lm)2400定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)82定格入力電流(A)0.272使用場所屋内用(屋外使用禁止)給電方式片側給電電球の種類LEDワット数40形相当エコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプ グロースターター器具専用 オーム電機

    直管LEDランプ グロースターター器具専用

    オーム電機(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様片側給電仕様形状直管管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースターター定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80周波数50Hz/60Hz使用場所屋内用(屋外使用禁止)給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプ 15W形 オーム電機

    直管LEDランプ 15W形

    オーム電機(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    電球の種類LED口金G13定格消費電力(W)6.6全光束(Lm)880仕様片側給電仕様種別15W形形状直管全長(mm)436質量(g)140種類直管蛍光灯電源(V)100(50/60Hz)管径(Φmm)28点灯形グロースターター定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)28平均演色評価数(Ra)80定格入力電流(A)0.12使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用定格入力電流(mA)0.082演色指数(Ra)80給電方式片側給電エコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプ 10W形 オーム電機

    直管LEDランプ 10W形

    オーム電機(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    電球の種類LED口金G13定格消費電力(W)4.2全光束(Lm)510給電方式片側給電仕様片側給電仕様種別10W形形状直管全長(mm)330質量(g)116種類直管蛍光灯電源(V)100(50/60Hz)管径(Φmm)28点灯形グロースターター定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)28平均演色評価数(Ra)80定格入力電流(A)0.082使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用定格入力電流(mA)0.082演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプ 40形 Hfインバーター式器具専用 オーム電機

    直管LEDランプ 40形 Hfインバーター式器具専用

    オーム電機(7件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    Hfインバーター方式器具専用の交換用直管LEDランプです。 消費電力20Wで、全光束2400 lmの明るさです。 定格寿命は約40,000時間です。 2017年ジェネリック家電製品大賞「生活家電」部門の大賞受賞モデルです。 LED5年保証の対象商品です。
    電球の種類LED種別40W形口金G13定格消費電力(W)20形状直管全長(mm)1198質量(g)285管径(Φmm)28定格寿命(時間)40000使用場所屋内・屋外(防雨型器具のみ)
  • LED直管20形2本入り オーム電機

    LED直管20形2本入り

    オーム電機(11件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット(2本)
    当日出荷
    ダミースターター(E形)付属のグロースターター器具専用交換ランプ 直管蛍光ランプ20W形相当の明るさ 【2017年ジェネリック家電製品大賞】≪「生活家電」部門≫大賞受賞モデル
    電球の種類LED種別20W形口金G13定格消費電力(W)8.2全光束(Lm)1000仕様片側給電仕様付属品ダミースターター(E形)形状直管全長(mm)580質量(g)165電源(V)AC100(50/60Hz)管径(Φmm)28点灯形グロースタータ形定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80定格入力電流(A)0.146使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用給電方式片側給電エコロジー商品省エネ
  • LED電球 D形 E26 7W オーム電機

    LED電球 D形 E26 7W

    オーム電機(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ダウンライトにおすすめ消費電力6.7Wで一般電球60形相当の明るさ光の広がり約280°、全方向に明るいLED電球です。密閉器具、断熱材施工器具にも対応口金下向き器具だけではなく、口金横向き、斜め付け器具にもご使用できます。 (斜め付け:Φ130mm以上が目安、横向き:Φ150mm以上が目安)省エネ法2017年度目標基準値達成
    口金E26定格消費電力(W)6.7全長(mm)120質量(g)67定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.115使用場所屋内専用(屋外使用禁止)外径(mm)40
  • LED電球 D形 E26 7W オーム電機

    LED電球 D形 E26 7W

    オーム電機(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    一般電球60形相当光の広がり約280°、全方向に明るいLED電球です。ダウンライトにおすすめ密閉器具、断熱材施工器具にも対応口金下向き器具だけではなく、口金横向き、斜め付け器具にもご使用できます。 (斜め付け:Φ130mm以上が目安、横向き:Φ150mm以上が目安)省エネ法2017年度目標基準値達成
    口金E26光色昼光色定格消費電力(W)6.7全長(mm)120質量(g)67全光束(Lm)853定格寿命(時間)40000平均演色評価数84.6Ra定格入力電流(A)0.115エネルギー消費効率(Lm/W)127.3使用場所屋内専用(屋外使用禁止)外径(mm)40エコロジー商品省エネ
  • LEDフィラメント電球  E26 キャンドル色 オーム電機

    LEDフィラメント電球 E26 キャンドル色

    オーム電機
    899税込989
    1個
    当日出荷
    きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ レトロな空間を演出するゴールドの輝き 光の広がり約290°全方向タイプ E26口金
    全長(mm)140質量(g)約55定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26外径(Φmm)64定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80色温度(K)2400光源色キャンドル色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球 D形 E26 13W オーム電機

    LED電球 D形 E26 13W

    オーム電機(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    消費電力一般電球13.5Wで100形相当の明るさ光の広がり約280°、全方向に明るいLED電球です。ダウンライトにおすすめ密閉器具、断熱材施工器具にも対応口金下向き器具だけではなく、口金横向き、斜め付け器具にもご使用できます。 (斜め付け:Φ130mm以上が目安、横向き:Φ150mm以上が目安)省エネ法2017年度目標基準値達成
    口金E26光色昼光色定格消費電力(W)13.5全長(mm)130質量(g)104全光束(Lm)1606定格寿命(時間)40000平均演色評価数82Ra定格入力電流(A)0.229エネルギー消費効率(Lm/W)118.9使用場所屋内専用(屋外使用禁止)外径(mm)50エコロジー商品省エネ
  • LED電球 D形 E26 13W オーム電機

    LED電球 D形 E26 13W

    オーム電機
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ダウンライトにおすすめの電球形LEDランプ光の広がり約280°の全方向に明るいLED電球です一般電球 100形相当の明るさ密閉器具対応断熱材施工器具(SB、SGI、SG形表示器具)対応省エネ法2017年度目標基準達成電球色口金:E26
    光色電球色定格消費電力(W)13.3全長(mm)130質量(g)104全光束(Lm)1648定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50平均演色評価数Ra82定格入力電流(A)0.223エネルギー消費効率(Lm/W)123.9エコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプ 10形相当 グロースターター器具専用 オーム電機

    直管LEDランプ 10形相当 グロースターター器具専用

    オーム電機
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    グロースターター器具専用交換ランプ。 電源内蔵タイプ(LED専用スターター付属)。 直管蛍光ランプ10形相当。 広く明るいガラス管。 口金:G13。 消費電力:6.0W。 平均演色評価数:Ra80。 定格寿命:40,000時間。【仕様】。 寸法:全長330mm × 外径28.0mm。 質量:68g。 定格入力電圧:AC100V。 周波数:50/60Hz。 定格消費電力:6.0W。 定格入力電流:105mA。 適応口金:G13。※屋内用(屋外使用禁止)
    タイプ10形口金G13点灯形グロースターター定格消費電力(W)6.0電球の種類蛍光灯エコロジー商品省エネ
  • LEDフィラメント電球  E26 電球色 オーム電機

    LEDフィラメント電球 E26 電球色

    オーム電機
    749税込824
    1個
    当日出荷
    きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり約290°全方向タイプ E26口金
    全長(mm)140質量(g)約55定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26外径(Φmm)64定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80光源色電球色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプ 40形相当 グロースターター器具専用 オーム電機

    直管LEDランプ 40形相当 グロースターター器具専用

    オーム電機
    1,898税込2,088
    1本
    翌々日出荷
    【特長】。 グロースターター器具専用交換ランプ。 電源内蔵タイプ(LED専用スターター付属)。 直管蛍光ランプ40形相当。 広く明るいガラス管。 口金:G13。 消費電力:18.0W。 平均演色評価数:Ra80。 定格寿命:40,000時間。【仕様】。 寸法:全長1198mm × 外径28.0mm。 質量:197g。 定格入力電圧:AC100V/200V。 周波数:50/60Hz。 定格消費電力:18.0W。 定格入力電流:100V…315mA、200V…196mA。 適応口金:G13。※屋内用(屋外使用禁止)
    エコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプ 15形相当 グロースターター器具専用 オーム電機

    直管LEDランプ 15形相当 グロースターター器具専用

    オーム電機
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    【特長】。 グロースターター器具専用交換ランプ。 電源内蔵タイプ(LED専用スターター付属)。 直管蛍光ランプ15形相当。 広く明るいガラス管。 口金:G13。 消費電力:8.0W。 平均演色評価数:Ra80。 定格寿命:40,000時間。【仕様】。 寸法:全長436mm × 外径28.0mm。 質量:85g。 定格入力電圧:AC100V。 周波数:50/60Hz。 定格消費電力:8.0W。 定格入力電流:135mA。 適応口金:G13。※屋内用(屋外使用禁止)
    エコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプ 20形相当 グロースターター器具専用 オーム電機

    直管LEDランプ 20形相当 グロースターター器具専用

    オーム電機
    1,198税込1,318
    1本
    翌々日出荷
    【特長】。 グロースターター器具専用交換ランプ。 電源内蔵タイプ(LED専用スターター付属)。 直管蛍光ランプ20形相当。 広く明るいガラス管。 口金:G13。 消費電力:10.0W。 平均演色評価数:Ra80。 定格寿命:40,000時間。【仕様】。 寸法:全長580mm × 外径28.0mm。 質量:103g。 定格入力電圧:AC100V/200V。 周波数:50/60Hz。 定格消費電力:10.0W。 定格入力電流:100V…175mA、200V…112mA。 適応口金:G13。※屋内用(屋外使用禁止)
    エコロジー商品省エネ
  • 直管形LEDランプ オーム電機

    直管形LEDランプ

    オーム電機(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    新規格をクリアした明るさを実現。
    形状直管管径(Φmm)28口金G13定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80設置場所屋内用給電方式片側給電電球の種類LED
照明カテゴリ