カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(12)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • 東芝(1)
  • 東芝ライテック(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
  • 東京メタル(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ldg6l」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED電球 ボール電球形 全方向タイプ オーム電機

    LED電球 ボール電球形 全方向タイプ

    オーム電機(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ボール電球60形相当 。光の広がり約240°の全方向タイプ 。密閉器具対応 。口金E26 。LED5年保証対象商品
    全長(mm)115質量(g)55定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26外径(Φmm)80定格消費電力(W)6定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83電球形状ボール球定格入力電流(A)0.105使用場所屋内用明るさ60W形相当電球の種類LED
  • LED電球 ボール電球形 E26 全方向タイプ 60形相当 オーム電機

    LED電球 ボール電球形 E26 全方向タイプ 60形相当

    オーム電機
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    ボール電球60形相当。光の広がり約240°の全方向タイプ。密閉器具対応。口金E26。LED5年保証対象商品
    寸法(mm)全長135、外径95質量(g)約75口金E26定格消費電力(W)6全光束(Lm)730定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83電球形状ボール球定格入力電流(A)0.105エネルギー消費効率(Lm/W)121.6光色電球色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球 ボール電球形 E26 高演色モデル(Ra93) オーム電機

    LED電球 ボール電球形 E26 高演色モデル(Ra93)

    オーム電機(5件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    彩りあざやかRa93「GRANGRADE」LED電球 自然光に近いあざやかさ 配光角約230° 密閉器具対応 口金はE26 LED5年保証対象商品
    全長(mm)126定格電圧(V)交流100(50/60Hz)口金E26定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)95平均演色評価数(Ra)93電球形状ボール電球電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球 G形 オーム電機

    LED電球 G形

    オーム電機(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    フィラメントタイプできらめきが広がるLED電球光の広がり 約310°の全方向タイプ
    全長(mm)136クリア質量(g)64口金E26定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Ra使用場所屋内専用(屋外使用禁止)外径(mm)95エコロジー商品省エネ
  • LED電球 ボール電球形 E26 全方向タイプ 100形相当 オーム電機

    LED電球 ボール電球形 E26 全方向タイプ 100形相当

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ボール電球100形相当 光の広がり約240°の全方向タイプ 密閉器具対応 LED5年保証対象商品
    全長(mm)135質量(g)約81電圧(V)交流100(50/60Hz)口金E26外径(Φmm)95定格消費電力(W)11.0全光束(Lm)1360定格寿命(時間)40000電球形状ボール球定格入力電流(A)0.195エネルギー消費効率(Lm/W)123.6使用場所屋内用(屋外禁止)演色指数(Ra)83電球の種類LED
  • LEDフィラメント電球 ボール電球 E26 100形相当 オーム電機

    LEDフィラメント電球 ボール電球 E26 100形相当

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ボール電球100形相当 きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり 約290°全方向タイプ
    全長(mm)135質量(g)62定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80電球形状ボール球定格入力電流(A)0.105エネルギー消費効率(Lm/W)155.8外径(mm)95エコロジー商品省エネ
  • LEDフィラメント電球 ボール電球 E26 100形相当 調光器対応 オーム電機

    LEDフィラメント電球 ボール電球 E26 100形相当 調光器対応

    オーム電機
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ボール電球100形相当 きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり 約290°全方向タイプ 調光器対応
    全長(mm)135質量(g)62定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80電球形状ボール球定格入力電流(A)0.106エネルギー消費効率(Lm/W)152.9外径(mm)95エコロジー商品省エネ
  • LED電球 ボール電球形 全方向タイプ オーム電機

    LED電球 ボール電球形 全方向タイプ

    オーム電機
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ボール電球40形相当 。光の広がり約240°の全方向タイプ 。密閉器具対応 。口金E26 。LED5年保証対象商品
    全長(mm)115質量(g)55定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26外径(Φmm)80定格消費電力(W)4定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83電球形状ボール球使用場所屋内用明るさ40W形相当電球の種類LED
  • LED電球 G形 5W 調光器対応 オーム電機

    LED電球 G形 5W 調光器対応

    オーム電機
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプボール電球60W相当の明るさ調光器対応(明るさ調整)光の広がり約310°の全方向タイプ全光束(明るさ)700ルーメン消費電力5.0W電球色E26口金
    全長(mm)136クリア質量(g)64口金E26定格消費電力(W)5全光束(Lm)700定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Ra定格入力電流(A)0.08エネルギー消費効率(Lm/W)140使用場所屋内専用(屋外使用禁止)外径(mm)95エコロジー商品省エネ
  • LED電球 G形 3W 調光器対応 オーム電機

    LED電球 G形 3W 調光器対応

    オーム電機
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプボール電球40W相当の明るさ調光器対応(明るさ調整)光の広がり約310°の全方向タイプ全光束(明るさ)400ルーメン消費電力3.0W電球色E26口金
    全長(mm)136質量(g)64定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Ra定格入力電流(A)0.06エネルギー消費効率(Lm/W)133.3使用場所屋内専用(屋外使用禁止)外径(mm)95エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト(60W用/電球別売) オーム電機

    ペンダントライト(60W用/電球別売)

    オーム電機(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    お部屋を照明で衣替え!スチール製のシンプルでお洒落なデザイン。ダイニング、食卓の照明に。 フランジカップで余ったコードをキレイに収納。工事不要簡単取付。
    付属品保証書・取扱説明書仕様【推奨電球】[商品番号]06-0293 [型番]LDG6L-G H9/LED電球 ボール球形(60形相当/718lm/電球色/G95/E26/広配光230°)、[商品番号]06-3366 [型番]LDA7L-G AS25/LED電球(60形相当/880lm/電球色/E26/広配光240°/密閉形器具対応)、[商品番号]06-0108 [型番]LDA7L-G/D AH9 明るさ3段切替え!/LED電球(60形相当/851lm/電球色/E26/広配光220°/密閉形器具対応/調光機能付)直径(Φmm)335高さ(mm)170質量(g)870電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)(最大)60口金E26コード長さ(mm)1000設置場所屋内用
  • LED電球 ボール電球形 E26 全方向タイプ 40形相当 オーム電機

    LED電球 ボール電球形 E26 全方向タイプ 40形相当

    オーム電機
    749税込824
    1個
    翌々日出荷
    ボール電球40形相当。光の広がり約240°の全方向タイプ。密閉器具対応。口金E26。LED5年保証対象商品
    寸法(mm)全長135、外径95質量(g)約75口金E26定格消費電力(W)4定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83電球形状ボール球定格入力電流(A)0.075電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
照明カテゴリ
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
"ldg6l" オーム電機 【通販モノタロウ】