カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(5)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • 岩崎電気(5)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • 山田照明(4)
  • ODELIC(オーデリック)(3)
  • ウシオライティング(2)
  • 東芝ライテック(2)
  • みのる産業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ldr11l-w」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビーム形LED電球 オーム電機

    ビーム形LED電球

    オーム電機(35件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    従来のビームランプの形状、寸法に そっくりのビーム形LEDランプです レフ形蛍光ランプの代替球としても使えます 屋外・屋内兼用です 店舗・ホテル・レストラン・家庭などのスポット照明に最適 光の広がりは約110度 口金サイズ:E26 定格寿命:40000時間
    全長(mm)128電源(V)100(50/60Hz)外径(Φmm)126
  • LED電球 ハロゲンランプ形 E11 広角タイプ オーム電機

    LED電球 ハロゲンランプ形 E11 広角タイプ

    オーム電機(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ハロゲンランプ形LED電球。 配光角40°の広角タイプ。 E11口金
    全長(mm)約62質量(g)40口金E11定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)約50平均演色評価数(Ra)82電球形状ハロゲン配光角度(°)40電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球 ハロゲンランプ形 広角タイプ 60形相当 オーム電機

    LED電球 ハロゲンランプ形 広角タイプ 60形相当

    オーム電機(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    全光束600lm、従来の60W形ハロゲンランプと同等の明るさ。 調光機能対応。60W形ハロゲンランプと同サイズ。 広角40度。密閉形器具非対応。
    全長(mm)61質量(g)55口金E11定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50平均演色評価数(Ra)80電球形状ハロゲンランプ形配光角度(°)40明るさ電球60W形相当電球の種類LED
  • LED電球 ビームランプ形 広角 オーム電機

    LED電球 ビームランプ形 広角

    オーム電機
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    従来の150W形ビームランプと同等の明るさ。防雨タイプ。 耐塵・防噴流形[IP65]。調光機能対応(Panasonic調光器) 投光器にも使えます。防水補強用パッキン付属。
    口金E26定格消費電力(W)13全長(mm)127質量(g)375電源(V)交流100(50/60Hz)定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)120平均演色評価数(Ra)80機能調光機能対応、密閉形器具非対応定格電流(mA)130配光角度(°)40明るさ150形相当電球の種類LED
  • LED電球 E11 ハロゲン電球形 調光 密閉器具対応 広角40° オーム電機

    LED電球 E11 ハロゲン電球形 調光 密閉器具対応 広角40°

    オーム電機
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ハロゲンランプ形LED電球。口金E11。調光対応。密閉形器具対応。配光角40°の広角タイプ。店舗照明や空間照明におすすめ
    形状ハロゲン形外形寸法(mm)全長62×最大径50消費電力(W)6.5口金E11定格寿命(時間)40000光源LED配光角度(°)40演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
照明カテゴリ