カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- ELPA(7)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
- アイリスオーヤマ(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 東西電気産業(1)
- マクサー電機(1)
「lds110v90w」の検索結果
特価

LED電球60形広配光タイプ
オーム電機(46件のレビュー)¥769~税込¥846~1個ほか当日出荷この商品はLED5年保証対象です 明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ 配光角約200°以上の広配光タイプ 省エネ法2017年度目標基準達成 密閉形器具対応全長(mm)110質量(g)50電源(V)AC100(50/60Hz)共用口金E26定格消費電力(W)7.3定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球定格電流(mA)125使用場所屋内配光角度(°)約200以上電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ホワイトシリカ電球 省電力タイプ
オーム電機(30件のレビュー)¥249税込¥2741箱(2個)当日出荷5%省電力設計タイプ電圧(V)100口金E26定格平均寿命(時間)1000ガラス仕上ホワイト使用場所屋内専用電球の種類シリカ電球