カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- 東芝ライテック(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
「ldt6l-g-e17」の検索結果

小形LED電球T形60形全方向タイプ
オーム電機(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷細い筒状のペンダントライトに セード直径が細いシャンデリアに 横向き・斜め付け器具にも 密閉形器具対応 断熱材施工器具にも対応 全方向約270° 小形電球60形相当 省エネ法2027年度目標基準達成全長(mm)100質量(g)53定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共用口金E17外径(Φmm)39定格消費電力(W)6.4定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.12使用場所屋内配光角度(°)全方向約270電球の種類LED
LED電球 T E17 全方向タイプ 密閉形器具対応
オーム電機¥829税込¥9121個翌々日出荷小形電球相当の明るさで、省エネ・長寿命を実現。 密閉形器具対応・断熱材施工器具対応。 横向き・斜め付け器具にも取り付け可能。 全方向タイプ(約290°配光)でムラのない明るさ。 省エネ法2027年度目標基準達成。 E17口金電源(V)交流電源100 50/60Hz共用定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)37使用場所屋内用(屋外使用禁止)エコロジー商品省エネ・長寿命