カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- エコデバイス(9)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- エコリカ(3)
- アイリスオーヤマ(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- TRI.ENG(1)
- 東京メタル(1)
- ブライトライト(1)
「led fpl36」の検索結果

直管LEDランプ 40W形
オーム電機(62件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本ほか当日出荷グロースターター器具専用交換ランプ 直管蛍光ランプ40W形相当の明るさ 片側給電仕様 口金G13対応 安心のLED5年保証対象商品仕様片側給電仕様種別40W形形状直管全長(mm)1198質量(g)302種類直管蛍光灯電源(V)100/200(50/60Hz)管径(Φmm)28口金G13定格消費電力(W)17.5全光束(Lm)2300定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ