カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(5)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- Panasonic(パナソニック)(785)
- 三菱電機(131)
- DAIKO(大光電機)(11)
- OSRAM(オスラム)(11)
- WURTH ELEKTRONIK(10)
- ELPA(9)
- タキズミ(TAKIZUMI)(9)
- MAD MAX(マッドマックス)(8)
- ENDO(遠藤照明)(8)
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(7)
- Yamato(大和製衡)(6)
- 東和制電工業(TOWA)(6)
- エコ・トラスト・ジャパン(6)
- INFINEON(5)
- エスコ(4)
- DELTA(デルタ)(4)
- DNライティング(4)
- 三ツ星貿易(4)
- ブランドをもっと見る
「led3000」の検索結果
特価

LEDズームライト 3000Lm
オーム電機¥5,498税込¥6,0481個当日出荷光全体が均一に丸く鮮明に光ります 遠くを強く、近くを広く照らせるズーム機能付き 明るさ調節(Powerful-Economy)、点滅機能付き 2重構造により放熱機能強化 単3電池(9本)仕様、電池ケースはどちらの向きでも挿入可能 Powerfulモードで最大6.5時間連続使用が可能(10ルーメンまでの場合)付属品ストラップ質量(g)約438電源単3形乾電池9本(別売)外径×全長(mm)56×230全光束(Lm)(Powerful mode時)約3000、(Economy mode時)約1520保護等級IPX3光源白色系LED(LED交換不可)色(ボデー)黒電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
充電式 LED懐中電灯 3000lm 防水IPX6 長時間点灯
オーム電機¥7,398税込¥8,1381個当日出荷長時間明るさ維持。 充電式(USBケーブル付属)。 最大3000 lm。 連続使用時間は約2時間(HIGH)~15時間(LOW)。 充電インジケーター付き。 調光4モードBOOST/HIGH/MID/LOW+フラッシュモード。 リチウムイオン電池内蔵。 保護等級IPX6(防浸形)付属品USBケーブル、ストラップ質量(g)344電源充電式(充電池内蔵)全光束(Lm)3000直径×長さL(Φmm×mm)52×232連続使用時間明るさ10%まで/2時間…HIGH(ハイ)モード/4時間…MIDDLE(ミドル)モード/15時間…LOW(ロー)モード/6時間…点滅(フラッシュ)モード保護等級IPX6(防浸形)※暴噴流に対して保護する。あらゆる方向からのノズルによる強力なジェット噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JISC0920:2003による。)光源白色系LED(LED交換不可)バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 2500mAh(電池交換不可)充電時間2時間エコロジー商品省エネ
LEDデスクライト ブルーライトカット クランプ式
オーム電機(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ブルーライト約20%カットで眼が疲れにくい 平均演色性Ra93で色彩が自然に近い JIS規格AA形相当で広範囲をムラなく照らす 環状LED配列78灯で手元に影が出にくい タッチ式スイッチで5段階に明るさ調節できる 全光束約850ルーメン、照度約3000ルクス(直下30cm)※100%点灯時 USBポート(2.1A)付き クランプ固定式付属品専用ACアダプター(コード長…約1.8m)、専用クランプ、保証書付取扱説明書質量(kg)約0.73(専用クランプ、専用ACアダプター含む)消費電力(W)約12(LEDのみ点灯時)、約27(LED+USB 2.1A同時使用時)出力24V(直流)1.0A電源専用ACアダプターコード長さ(m)約1.8全光束(Lm)約850(100%点灯時)入力AC100-240V~ 50/60Hz 0.7A光源LED×78灯使用(交換不可)エネルギー消費効率(Lm/W)約70.8(LEDのみ点灯時)色(本体)ホワイト照度(Lux)約3000(30cm直下、100%点灯時)クランプ取付幅(mm)5以上、45以下光色昼白色明るさ5段階調光本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約185×312×506(連続使用時・机上面サイズ)電球の種類LED調光の可否可エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト 調光 リモコン付き
オーム電機(3件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381台当日出荷直径45cmのシーリングライト 。100%/75%/50%/25%の4段階調光機能付き 。30分/60分オフタイマー付き 。電源ON/OFF、調光、タイマー、常夜灯ON/OFFが設定できるリモコン付き 。調光はリモコンと壁スイッチで設定可能 。明るさ最大3000ルーメン 。適用畳数は~6畳 。光源色は昼光色 。LED5年保証対象商品付属品リモコン、リモコンケース、木ネジ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100%点灯時:24、75%点灯時:18、50%点灯時:12、25%点灯時:6、常夜灯:1.0本体質量(g)約950定格寿命(時間)約40000本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)(約)450×87光源チップ型LED(交換不可)光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時:約125、75%点灯時:約125、50%点灯時:約125、25%点灯時:約125光束(Lm)100%点灯時:約3000、75%点灯時:約2250、50%点灯時:約1500、25%点灯時:約750使用場所屋内用(屋外使用禁止)待機電力(W)0.5調光の可否○適用畳数6畳用エコロジー商品省エネ
LEDデスクライト デジタル表示 折りたたみ式 無段階調光 JIS A形
オーム電機¥2,998税込¥3,2981台翌々日出荷時計と日付が見やすいデジタルディスプレイを搭載したLEDデスクライトです。折りたたんで省スペースで収納できるスマート設計です。直下照度3000ルクスの明るさで、JIS A形に準拠した机上面照度に対応しています。無段階調光で作業環境に合わせた明るさに調整でき、デスクワークに最適です。付属品USB Type-Cケーブル(1.2m)、取扱説明書、保証書質量(g)420外形寸法(mm)57×314×245消費電力(W)10電源DC5V 2A全光束(Lm)450光源LED(昼光色)照度(Lx)3000(直下30cm)エコロジー商品省エネ