カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- DAIKO(大光電機)(1)
- ODELIC(オーデリック)(1)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- YAMAZEN(山善)(1)
- アイリスオーヤマ(2)
- コイズミ照明(3)
- ノア[照明](1)
- 東芝ライテック(1)
「lgb52095」の検索結果
特価

直管型LED 20W型
オーム電機(55件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷光角160°。平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現。屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用付属品ダミースターター(E形)仕様片側給電仕様種別20W形形状直管全長(mm)580質量(g)165電源(V)交流100(50/60Hz)消費電力(W)8.2管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースターター定格消費電力(W)8.2全光束(Lm)1000入力電圧(V)100(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80管長(mm)580定格入力電流(A)0.146使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用配光角度(°)160給電方式片側給電電球の種類LED