カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- 三菱電機(24)
- ODELIC(オーデリック)(20)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- 東芝ライテック(7)
- エスコ(5)
- DAIKO(大光電機)(5)
- ENDO(遠藤照明)(5)
- EKチェーン(3)
- Luci(ルーチ)(2)
- コイズミ照明(2)
- リキモリ(大東潤滑)(1)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
- スワン電器(1)
- SUNSTAR(サンスター)(1)
- フジックス[縫製用品](1)
- RAMASU(ラマス)(1)
- 三菱(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
- ブランドをもっと見る
「lm-0104」の検索結果

LEDイーブライトスリム ライトバー
オーム電機(7件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷電気工事不要、簡単取り付け。 電源コード(約2m)付属。 面発光・高配光で連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 クローゼット、階段・廊下、店舗などの照明、商品ディスプレイに。 屋内専用。 付属品:電源コード(約2.0m)×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)平均演色評価数(Ra)80使用電源(V)AC100(50/60Hz)電球の種類LED
LEDイーブライトスリム ライトバー
オーム電機(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から翌々日出荷電気工事不要、簡単取り付け。 連結用兼用(電源コード別売)。 連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 お部屋の間接照明に、店舗のムード照明に。 屋内専用。 付属品:ジョイントパーツ×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)使用電源(V)AC100(50/60Hz)電球の種類LED
LEDシーリングライト リモコン付き
オーム電機¥7,398税込¥8,1381個翌々日出荷直径45cmのシーリングライト。100%/75%/50%/25%の4段階調光機能付き。30分/60分オフタイマー付き。電源ON/OFF、調光、タイマー、常夜灯ON/OFFが設定できるリモコン付き。調光はリモコンと壁スイッチで設定可能。LED5年保証対象商品付属品リモコン、リモコンケース、木ネジ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書定格電圧(V)100電力(W)常夜灯 1.0/待機電力 0.5本体寸法(mm)(約)直径450×高さ87消費電力100%点灯時…4575%点灯時…3450%点灯時…2325%点灯時…12本体質量(kg)約0.95定格寿命(時間)約40000光源チップ型LED(交換不可)光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時…約11075%点灯時…約11050%点灯時…約10825%点灯時…約104光束(Lm)(100%点灯時)約5000/(75%点灯時)約3750/(50%点灯時)約2500/(25%点灯時)約1250使用場所屋内用(屋外使用禁止)調光の可否○適用畳数12調色の可否×エコロジー商品省エネ