カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(19)
  • 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(2)
  • ELPA(26)
  • GENTOS(8)
  • HEADS(ヘッズ)(17)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(11)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(14)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(67)
  • Panasonic(パナソニック)(91)
  • RS PRO(23)
  • THK(30)
  • TRUSCO(14)
  • エスコ(7)
  • タジマツール(TJMデザイン)(6)
  • ヤマト(事務用品)(7)
  • 三友(7)
  • 三菱電機(25)
  • 協和[機構部品](16)
  • 日動工業(16)
  • 篠原電機(17)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lm-10」の検索結果

22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDセンサーライト10W×2灯 800Lm コンセント式 オーム電機

    LEDセンサーライト10W×2灯 800Lm コンセント式

    オーム電機(25件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1台
    欠品中
    人感、明暗センサー付きの2灯式LEDライト(800Lm)です。 人や車などの動きを感知して自動点灯。 点灯開始照度調整。 点灯時間調整。 電気機械器具の外郭による保護等級IP44。 クランプ式設置もできます。 屋内/屋外設置可
    用途お出迎えライトとして! 防犯対策に! カーポートの誘導灯に!付属品カールプラグ(2本)、ちょうナット、固定棒、木ネジ(2本)、クランプ台仕様防水コード使用材質プラスチック質量(g)約400電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)10寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×131×119全光束(Lm)800電源コード(m)約1.5発光色昼白色保護等級IP44センサー感知方式焦電型赤外線方式センサー探知範囲最大角度:140°、最大距離:8m (高さ1.8m)設置方式ねじ止め、クランプ設置場所屋内/屋外設置可灯数2点灯時間約5秒~約5分待機電力(W)約1電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDペンライト オーム電機

    LEDペンライト

    オーム電機
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷
    軽量で衝撃に強いアルミボディ 先端が半透明なので広範囲に照らします 携帯用クリップ付
    材質アルミ本体質量(g)約17(電池別)直径×長さL(Φmm×mm)13.6×109(クリップ部除く)保護等級IPX2連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約16(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)光源白色LED1個(LED交換不可)消費電流(mA)最大約75使用電池単4形乾電池×1本(別売)色(本体)シルバー光束(Lm)約10電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 防水LEDズームライト オーム電機

    防水LEDズームライト

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    スライドフォーカス機能付き 3種類(LOW/HIGH/FLASH)の点灯モード 1100ルーメン、27880カンデラの明るさ 電池残量インジケーター付き 保護等級はIP66の耐じん耐水形、本体丸洗いOK 携帯ストラップ付 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX um-1 Super LED Driver:特許第6429128号)
    付属品ストラップ色ブラック本体質量(g)約265(電池別)直径×長さL(Φmm×mm)約50×159保護等級IP66連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約2.5/HIGHモード、約16/LOWモード、明るさ5%Lmまで:約22.5/HIGHモード、約31/LOWモード(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)光源白色系LED1個(LED交換不可)使用電池単3形乾電池3本(別売)光束(Lm)約1100照射距離(m)約334電球の種類LED
  • 防水LEDズームライト オーム電機

    防水LEDズームライト

    オーム電機
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    スライドフォーカス機能付き。4種類(LOW/MID/HIGH/FLASH)の点灯モード。保護等級はIPX6で本体丸洗いOK。携帯用クリップ&ストラップ付き。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠。長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-3 Super LED Driver:特許第6429128号)。
    付属品クリップ・ストラップ色シルバー保護等級IPX6光源白色系LED1個(LED交換不可)電球の種類LED
  • 防水LEDヘッドライト 650Lm IP66 オーム電機

    防水LEDヘッドライト 650Lm IP66

    オーム電機
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    ライトの角度調整機能付き 無段階調光、点滅機能付き 高速/低速と点滅間隔が調整できるアジャストフラッシュモード付き 3点式ヘッドバンドで頭部にしっかり固定 保護等級IP66の防じん防水形で本体丸洗いOK 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX um-2 Super LED Driver:特許第6429128号) FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
    付属品ヘッドバンド質量(g)約72全光束(Lm)約650寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×49×42保護等級IP66連続使用時間(時間)明るさ10%まで…約2.5/明るさ MAX、約21.5/明るさ MIN、明るさ5Lmまで…約3.5/明るさ MAX、約36/明るさ MIN光源白色系LED 1個(LED交換不可)使用電池単4形乾電池3本(別売)電源タイプ電池式照射距離(m)約100電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 防水LEDズームライト S形クリップ・マグネットクリップ付属 防水等級IPX6 オーム電機

    防水LEDズームライト S形クリップ・マグネットクリップ付属 防水等級IPX6

    オーム電機
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    S形クリップで胸ポケットや 帽子などに装着できます マグネットクリップで金属製のポールや板などに固定できます スライドフォーカス機能付き アルミボディ 保護等級IPX6の防水仕様 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
    付属品S形クリップ、マグネットクリップ本体質量(g)約38(S型クリップ含む、マグネットクリップ及び電池除く)外径×全長(mm)約20×90(S形クリップ、マグネットクリップ除く)保護等級IPX6(JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約4.2、明るさ5 Lmまで:約6.2(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)光源白色系LED1個(LED交換不可)消費電流(mA)最大約500使用電池単3形乾電池1本(別売)光束(Lm)約135照射距離(m)約55電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 防水LEDズームライト オーム電機

    防水LEDズームライト

    オーム電機
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    スライドフォーカス機能付き。3種類(LOW/HIGH/FLASH)の点灯モード。保護等級IPX6の耐水仕様。アルミボディ。携帯用クリップ&ストラップ付き。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠。長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-2 Super LED Driver:特許第6429128号)。
    付属品クリップ・ストラップ材質アルミ色ブラック保護等級IPX6光源白色系LED1個(LED交換不可)電球の種類LED
  • GLEDライト 単4電池式 170lm ズーム機能付 3モード切替 オーム電機

    GLEDライト 単4電池式 170lm ズーム機能付 3モード切替

    オーム電機
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    遠くまでキレイな光が届くLEDライト。既存のLEDライトに比べて約10倍の明るさ(ルクス)。ダークサークルが発生しにくいキレイな正円の光。ズーム操作で長距離の照射が可能(最大照射距離 約225m)。ズームアウトでワイドビームも。明るさ調節機能付き(High/Low/点滅)。全光束170ルーメン(単4形乾電池2本使用/High時)。単4電池1本でも2本でも使用可能
    外形寸法(mm)(約)最大径29×長さ107(電池1本の場合)電源単4形乾電池×1本・2本(別売)本体質量(g)約57(電池除く)保護等級IPX4(防飛まつ)※水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C09202003による)光源LED(交換不可)照度(Lx)【単4形乾電池2本・ズームインの場合】High…0.1m/約110000、0.5m/約36500、1m/約12500、Low…0.1m/約40000、0.5m/約9500、1m/約6000連続点灯時間【未使用・新品のアルカリ乾電池使用・ズームアウト時】≪乾電池2本使用≫光束(明るさ)…High 約1.5時間/Low 約5.5時間、≪乾電池1本使用≫光束(明るさ)…High 約6.5時間/Low 約13時間光束(Lm)【未使用・新品のアルカリ乾電池使用・ズームアウト時】≪乾電池2本使用≫光束(明るさ)…High 170/Low 60、≪乾電池1本使用≫光束(明るさ)…High 30/Low 10照射距離(m)約225(最大値)エコロジー商品省エネ
  • 防水LEDズームライト オーム電機

    防水LEDズームライト

    オーム電機
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    スライドフォーカス機能付き 調光機能2モード(LOW/HIGH) 保護等級はIPX6(耐水形) 1350ルーメン、10400カンデラの明るさ 電池残量インジケーター付き 携帯ストラップ付 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
    付属品ストラップ色ブラック質量(g)約315(電池別)直径×長さL(Φmm×mm)約51.4×257保護等級IPX6連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約4/HIGHモード、約50/LOWモード、明るさ5Lmまで:約6.5/HIGHモード、約80/LOWモード(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)光源白色系LED1個(LED交換不可)使用電池単2形乾電池×3本(別売)光束(Lm)約1350照射距離(m)約230電球の種類LED
  • 防水LEDズームライト オーム電機

    防水LEDズームライト

    オーム電機
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    スライドフォーカス機能付き 無段階調光機能付き 点滅間隔調整機能付き(低速点滅⇔高速点滅) 700ルーメン、7912カンデラの明るさ 電池残量インジケーター付き 保護等級はIP66の耐じん耐水形、本体丸洗いOK 携帯ストラップ付 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX um-2 Super LED Driver:特許第6429128号)
    付属品ストラップ色ブラック本体質量(g)約163(電池別)直径×長さL(Φmm×mm)約40×147保護等級IP66連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約1.5/明るさMAX、約20/明るさMIN、明るさ5Lmまで:約2.5/明るさMAX、約23/明るさMIN(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)光源白色系LED1個(LED交換不可)使用電池単4形乾電池3本(別売)光束(Lm)約700照射距離(m)約178電球の種類LED
  • LEDヘッドライト 400Lm オーム電機

    LEDヘッドライト 400Lm

    オーム電機
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    明るさ3段階(LOW/MID/HIGH)調光機能 ライトの角度調整機能付き 連続使用時間はHIGHモードで約1時間 3点式ヘッドバンド 落下耐久1m 照射距離 144m 保護等級はIPX4の防まつ形 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
    付属品ヘッドバンド質量(g)約94全光束(Lm)約400寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×50×66保護等級IPX4(防まつ形)連続使用時間(時間)明るさ10%まで…約1/HIGHモード、約5.5/MIDモード、約30/LOWモード、明るさ5 lmまで…約2/HIGHモード、約11/MIDモード光源白色系LED1個(LED交換不可)使用電池単4形乾電池3本(別売)電源タイプ電池式照射距離(m)約144電球の種類LED
  • LEDミニヘッドライト オーム電機

    LEDミニヘッドライト

    オーム電機
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    ヘッドライト、ネックライト、クリップライトと3通りの使い方が選べます。本体質量は約21g、軽量コンパクト。明るさは約25ルーメン ※Highモードの場合。連続点灯時間は約6時間 ※LOWモードの場合。調光機能2モード(点灯High/点灯Low)+点滅Flashモード。防水保護等級はIPX4の防飛まつ形。ヘッドバンド付き。夜間のジョギングや軽作業、アウトドア、防災に
    付属品ヘッドバンド、取扱説明書、リチウムボタン電池 CR2032(テスト用)×2個質量(g)約21(電池・ヘッドバンド含まず)外形寸法(mm)(約)幅35×高さ37×奥行27(ヘッドバンド除く)電源リチウムボタン電池 CR2032×2個保護等級IPX4(防飛まつ形)…水の飛まつに対して保護する ※JIS C 0920:2003による連続使用時間(時間)High…約2、Low…約6 ※新品のリチウムイオン電池使用の場合光源白色系LED1個(LED交換不可)光束(Lm)High…約25、Low…約10
  • LED T20E12 0.5W オーム電機

    LED T20E12 0.5W

    オーム電機
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
    LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に明るく印象的なイエロー切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない黄色口金はE12
    形状T20全長(mm)46質量(g)5定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)10定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3光色黄エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDヘッドライト オーム電機

    LEDヘッドライト

    オーム電機
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    5種類の点灯モード(HIGH/MID/LOW/RED/FLASH)。ライト角度調整機能つき。1390カンデラの明るさ。明るさ約550ルーメン(HIGHモード時)。連続使用時間は約2.5時間(HIGHモード時)。照射距離は約74m。落下耐性は約1m。保護等級はIPX4の防まつ形。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
    付属品ヘッドバンド質量(g)約61外形寸法(mm)(約)幅64×高さ44×奥行36電源単4形乾電池3本(別売)保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)未使用・新品のアルカリ乾電池使用時・明るさ10%まで…約2.5/HIGH(ハイ)モード、約10/MID(ミドル)モード、約32/LOW(ロー)モード・明るさ5 lmまで…約8/HIGH(ハイ)モード、約16/MID(ミドル)モード光源白色系LED3個、赤色系LED2個(LED交換不可)光束(Lm)約550照射距離(m)74
  • LEDシーリングライト 2~6畳用 オーム電機

    LEDシーリングライト 2~6畳用

    オーム電機
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    翌々日出荷
    直径28cmのシーリングライト。ワンルーム・子供部屋・納戸・内玄関などに。壁スイッチで3段階に明るさ調節できます。取り付け簡単。LED5年保証対象商品
    質量(g)約530電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)24.5(100%点灯時)、11.5(50%点灯時)、2.9(10%点灯時)定格電圧(V)100本体寸法(mm)(約)Φ280×高さ79(プラグ含まず)光源LED×72灯使用(交換不可)演色指数(Ra)80調光率(%)100-50-10調光の可否○適用畳数2~6調色の可否×エコロジー商品省エネ
  • 長寿命ボール電球E26 40W形 G95 オーム電機

    長寿命ボール電球E26 40W形 G95

    オーム電機
    ¥479税込¥527
    1個
    翌々日出荷
    口金E26、40W形の白熱ボール電球。 約4000時間の長寿命タイプで約2倍長持ち(メーカー従来品比)。調光(明るさ調節)機能対応
    全長(mm)130色電球色質量(g)53定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共有口金E26外径(Φmm)95定格消費電力(W)40定格寿命(時間)4000電球形状ボール球定格入力電流(A)0.4電球の種類白熱球エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 充電式LEDスケルトンライト 110lm 3個セット オーム電機

    充電式LEDスケルトンライト 110lm 3個セット

    オーム電機
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    翌々日出荷
    充電式なので繰り返し使用可能。ライトモードとランタンモードで合計6種の点灯モードに切り替え可能。USBに直接挿し込むので充電ケーブルがいらない
    長さ(mm)92質量(g)約38(1個あたり)定格入力電圧(V)DC5最大径(Φmm)24保護等級IPX3(防雨形)連続使用時間(時間)【ライトモード】Highモード:約1.4、Lowモード:約2.2、白色点滅モード:約1.5【ランタンモード】Highモード:約4.2、Lowモード:約7、赤色SOSモード:約5.5光源LED※交換不可バッテリーリチウムイオン※交換不可定格入力電流(A)0.46照度(Lx)約1000(距離1m、ライトモードHigh時)バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約1(満充電まで)※充放電約500回可能バッテリー容量(mAh)400光束(Lm)【ライトモード】Highモード:約110、Lowモード:約40【ランタンモード】Highモード:約25、Lowモード:約10
  • マジックタイ 結束バンド 面ファスナー式 オーム電機
    ブルー
    ブラック

    マジックタイ 結束バンド 面ファスナー式

    オーム電機
    ¥189税込¥208
    1個
    翌々日出荷
    表と裏がくっつく、結束用マジックタイ。 結束も簡単、はずすのも簡単。 素材が柔らかいため、コード等を傷めず結束できます。 繰り返し使用することができます。 自由な長さにカットしてご使用できます。 RoHS適合
    材質フック…ポリプロピレン、ループ…ポリエステル
  • 充電式ウォーキングライト 首掛けタイプ IPX4 オーム電機

    充電式ウォーキングライト 首掛けタイプ IPX4

    オーム電機
    ¥999税込¥1,099
    1個
    翌々日出荷
    首にかけて使用でき、夜の散歩やウォーキングに便利。マグネットでシャツなどにはさんで固定でき、歩行時のゆれを軽減。ヘッド部は360度回転し、ライトの角度を自由に調整可能。小雨の中でも使用できるIPX4防まつ形。High、Low、点滅の3モード切替。USB Type-C充電式。軽量で持ち運びしやすい
    付属品充電用USBケーブル 50cm長さ(mm)【ストラップ】200【ネックバンド】620寸法(mm)【ライト部】60×27×19質量(g)46電源DC5V/100mA USB Type-C保護等級IPX4光源白色系COB×1個バッテリーリチウムポリマー電池 3.7V/150mAh充電時間2時間照度(Lx)20固定方法マグネット固定連続点灯時間High:4時間、Low:11時間、点滅:13時間充放電回数300回モードHigh、Low、点滅明るさ(Lm)High:30 / Low:10測定距離(m)【照度】1角度調節360度回転
  • 結束用マジックタイ 幅10mm 1.5m巻 白 オーム電機

    結束用マジックタイ 幅10mm 1.5m巻 白

    オーム電機
    ¥189税込¥208
    1個
    翌々日出荷
    油性ペンで文字が書けます。 結束もはずすことも簡単にできます。 材質が柔らかいため、コード等を傷めず結束できます。 繰り返し使用することができます。 自由な長さにカットしてご使用できます。 RoHS適合
    材質フック…ポリプロピレン、ループ…ポリエステル寸法(幅Wmm×長さLm)10×1.5
  • ちぎれるマジックタイ 幅10mm×長さ2m 黒 オーム電機

    ちぎれるマジックタイ 幅10mm×長さ2m 黒

    オーム電機
    ¥289税込¥318
    1個
    翌々日出荷
    手でちぎれる、結束用マジックタイ。 結束も簡単、はずすのも簡単。 10ミリ毎にスリットがあり、手でちぎれます。 材質が柔らかいため、コード等を傷めず結束できます。 繰り返し使用することができます。 RoHS適合
    材質フック…ポリプロピレン、ループ…ポリエステル色黒寸法(幅Wmm×長さLm)10×2
  • LEDミニシーリングライト 調光タイプ オーム電機

    LEDミニシーリングライト 調光タイプ

    オーム電機
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    翌々日出荷
    壁スイッチで3段階に明るさ調節できます。平均演色評価数Ra93で色鮮やか。取り付け簡単。LED5年保証対象商品
    電源(V)AC100 50/60Hz定格電圧(V)100光源LED×48灯使用(交換不可)光源色昼光色使用場所屋内(屋外使用禁止)演色指数(Ra)93調光率(%)100-50-10調光の可否○調色の可否×エコロジー商品省エネ