カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(14)
  • 自転車部品(2)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • CKD(10)
  • ELPA(16)
  • FENIX(フェニックス)(6)
  • IDEC(和泉電気)(8)
  • LONGMARCH(7)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](12)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(23)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(23)
  • Panasonic(パナソニック)(30)
  • THK(12)
  • アイリスオーヤマ(6)
  • エスコ(12)
  • ラフアンドロード(6)
  • 三友(6)
  • 三菱電機(68)
  • 協和[機構部品](21)
  • 永井ゲージ製作所(30)
  • 興和オプトロニクス(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lm-5」の検索結果

関連キーワード
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式LEDサイクルライト 1000lm USB充電 防水IPX5 オーム電機

    充電式LEDサイクルライト 1000lm USB充電 防水IPX5

    オーム電機
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    欠品中
    明るさはHIGH・MID・FLASHの3モード切替に対応した充電式LEDサイクルライトです。充電池の残量が少なくなると、残量インジケーターでお知らせするため、使用中の電池切れを防ぎます。ラバーバンド固定方式により、工具不要で簡単に自転車へ取り付け可能です。下方照射を重視した配光設計のため、正面から見てもまぶしさを感じにくく、安全性に配慮しています。USB充電式のため、パソコンやモバイルバッテリーから手軽に充電できます。
    付属品ホルダー、USBケーブル(約20cm)質量(g)118電源充電式(充電池内蔵)全光束(Lm)HIGH:約1000/MID:約600寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×44.5×108保護等級IPX5(防噴流形)連続使用時間(時間)HIGH:約4/MID:約7/FLASH:約11光源白色系LED 1個(LED交換不可)バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 2600mAh(電池交換不可)中心光度(cd)HIGH:約13240/MID:約7900取付径(Φmm)【バンド】25~32
  • 直管LEDランプ 40形 ラピッドスタート形器具専用 オーム電機

    直管LEDランプ 40形 ラピッドスタート形器具専用

    オーム電機(10件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷
    ラピッドスタート形器具専用の40形相当・G13口金の交換用直管LEDランプです。 消費電力22Wで、全光束2400 lmの明るさです。 定格寿命は約40,000時間です。 2017年ジェネリック家電製品大賞「生活家電」部門の大賞受賞モデルです。 LED5年保証の対象商品です。
    形状直管全長(mm)1198質量(g)285タイプ屋内用(屋外使用禁止)電源(V)100/200 50/60Hz管径(Φmm)28口金G13点灯形ラピッドスタート外径×全長(mm)28×1198定格消費電力(W)22全光束(Lm)2400定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)82定格入力電流(A)0.272使用場所屋内用(屋外使用禁止)給電方式片側給電電球の種類LEDワット数40形相当エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDサイクルライト 500lm USB充電 防水IPX5 オーム電機

    充電式LEDサイクルライト 500lm USB充電 防水IPX5

    オーム電機
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    翌々日出荷
    明るさはHIGH・MID・FLASHの3モード切替に対応した充電式LEDサイクルライトです。充電池の残量が少なくなると、残量インジケーターでお知らせし、使用中の電池切れを防ぎます。ラバーバンド固定方式により、工具不要で簡単に自転車へ取り付けできます。下方照射を重視した配光設計のため、正面から見てもまぶしさを感じにくく、安全性に配慮しています。USB充電式のため、パソコンやモバイルバッテリーから手軽に充電できます。
    付属品ホルダー、USBケーブル(約20cm)質量(g)118電源充電式(充電池内蔵)全光束(Lm)HIGH:約500/MID:約300寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×44.5×108保護等級IPX5(防噴流形)連続使用時間(時間)HIGH:約2.5/MID:約4/FLASH:約50光源白色系LED 1個(LED交換不可)バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 1200mAh(電池交換不可)中心光度(cd)HIGH:約3200取付径(Φmm)【バンド】25~32
  • 直管LEDランプ 40形 Hfインバーター式器具専用 オーム電機

    直管LEDランプ 40形 Hfインバーター式器具専用

    オーム電機(7件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    Hfインバーター方式器具専用の交換用直管LEDランプです。 消費電力20Wで、全光束2400 lmの明るさです。 定格寿命は約40,000時間です。 2017年ジェネリック家電製品大賞「生活家電」部門の大賞受賞モデルです。 LED5年保証の対象商品です。
    種別40W形形状直管全長(mm)1198質量(g)285管径(Φmm)28口金G13定格消費電力(W)20定格寿命(時間)40000使用場所屋内・屋外(防雨型器具のみ)電球の種類LED
  • USB充電式LEDキャップライト 100ルーメン 非接触センサー IPX4 5モード オーム電機

    USB充電式LEDキャップライト 100ルーメン 非接触センサー IPX4 5モード

    オーム電機
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    クリップで帽子などに取り付けできます。クリップは可動式で照射角度調整が可能。長さ調節できるヘッドバンド付きでヘッドライトやネックライトとしても使用できます。手などをかざすだけでオンオフできる非接触センサースイッチ搭載。5種類の点灯モード(HIGH/MID/LOW/RED/RED flash)。USB充電式。保護等級 IPX4。明るさ100 lm(HIGHモード)。連続使用時間 28時間(LOWモード)。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
    付属品ヘッドバンド・USBケーブル質量(g)約37(ヘッドバンド除く)外形寸法(mm)(約)横50.5×高さ22.5×奥行62(ヘッドバンド除く)電源充電式(充電池内蔵)保護等級IPX4…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C 09202003による)連続使用時間(時間)【明るさ10%まで】約4/HIGH(ハイ)モード・約5/MID(ミドル)モード・約28/LOW(ロー)モード・約18/RED(レッド)モード光源白色系LED・赤色系LED(LED交換不可)バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 500mAh(電池交換不可)充電時間(時間)約1.5光束(Lm)約100照射距離(m)約15エコロジー商品省エネ
  • LEDデスクライト 5段階調光 1000lm 高演色Ra93 昼光色 USBポート付 オーム電機

    LEDデスクライト 5段階調光 1000lm 高演色Ra93 昼光色 USBポート付

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    翌々日出荷
    白さが際立つLED色温度で文字がハッキリ。JIS規格 A形相当で広範囲をムラなく照らす。平均演色性Ra93で色彩が自然に近い。5段階に明るさが調節できる。出力5V 1AのUSBポート付き。全光束は約1000ルーメン。照度は約4200ルクス(直下約30cm/100%点灯時)
    付属品専用ACアダプター(コード長…約1.8m)、保証書付取扱説明書質量(kg)約1.57(専用ACアダプター含む)消費電力(W)約11.4(LEDのみ点灯時)、約19(LED+USB1.0A同時使用時)スイッチ切替機能:5段階調光電源専用ACアダプター:入力…AC100-240V~50/60Hz 0.35A MAX、出力…24V 0.65A全光束(Lm)約1000(100%点灯時)平均演色評価数(Ra)93本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約358×348×313(通常使用時/ヘッドが横向きの場合)照度(Lx)約4200(30cm直下/100%点灯時)エネルギー消費効率(Lm/W)約87.7 (LEDのみ点灯時)USBポート出力…5V 1A電球の種類LED調光の可否○光源タイプLED×24灯使用(交換不可)/昼光色エコロジー商品省エネ
  • 防水LEDズームライト オーム電機

    防水LEDズームライト

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    スライドフォーカス機能付き 3種類(LOW/HIGH/FLASH)の点灯モード 1100ルーメン、27880カンデラの明るさ 電池残量インジケーター付き 保護等級はIP66の耐じん耐水形、本体丸洗いOK 携帯ストラップ付 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX um-1 Super LED Driver:特許第6429128号)
    付属品ストラップ色ブラック本体質量(g)約265(電池別)直径×長さL(Φmm×mm)約50×159保護等級IP66連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約2.5/HIGHモード、約16/LOWモード、明るさ5%Lmまで:約22.5/HIGHモード、約31/LOWモード(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)光源白色系LED1個(LED交換不可)使用電池単3形乾電池3本(別売)光束(Lm)約1100照射距離(m)約334電球の種類LED
  • 防水LEDズームライト オーム電機

    防水LEDズームライト

    オーム電機
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    スライドフォーカス機能付き。4種類(LOW/MID/HIGH/FLASH)の点灯モード。保護等級はIPX6で本体丸洗いOK。携帯用クリップ&ストラップ付き。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠。長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-3 Super LED Driver:特許第6429128号)。
    付属品クリップ・ストラップ色シルバー保護等級IPX6光源白色系LED1個(LED交換不可)電球の種類LED
  • 防水LEDヘッドライト 650Lm IP66 オーム電機

    防水LEDヘッドライト 650Lm IP66

    オーム電機
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    ライトの角度調整機能付き 無段階調光、点滅機能付き 高速/低速と点滅間隔が調整できるアジャストフラッシュモード付き 3点式ヘッドバンドで頭部にしっかり固定 保護等級IP66の防じん防水形で本体丸洗いOK 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX um-2 Super LED Driver:特許第6429128号) FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
    付属品ヘッドバンド質量(g)約72全光束(Lm)約650寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×49×42保護等級IP66連続使用時間(時間)明るさ10%まで…約2.5/明るさ MAX、約21.5/明るさ MIN、明るさ5Lmまで…約3.5/明るさ MAX、約36/明るさ MIN光源白色系LED 1個(LED交換不可)使用電池単4形乾電池3本(別売)電源タイプ電池式照射距離(m)約100電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • エプソン互換インク サツマイモ オーム電機

    エプソン互換インク サツマイモ

    オーム電機
    ¥719税込¥791
    1個
    当日出荷
    エプソンプリンター用インクカートリッジです。エプソン純正インクサツマイモライトマゼンタ(SAT-LM)の代わりに使えます。1個入り。プリンター5年間保証対象品
    適合機種EP-712A、EP-713A、EP-812A、EP-813A色染料ライトマゼンタ
  • 防水LEDズームライト S形クリップ・マグネットクリップ付属 防水等級IPX6 オーム電機

    防水LEDズームライト S形クリップ・マグネットクリップ付属 防水等級IPX6

    オーム電機
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    S形クリップで胸ポケットや 帽子などに装着できます マグネットクリップで金属製のポールや板などに固定できます スライドフォーカス機能付き アルミボディ 保護等級IPX6の防水仕様 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
    付属品S形クリップ、マグネットクリップ本体質量(g)約38(S型クリップ含む、マグネットクリップ及び電池除く)外径×全長(mm)約20×90(S形クリップ、マグネットクリップ除く)保護等級IPX6(JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約4.2、明るさ5 Lmまで:約6.2(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)光源白色系LED1個(LED交換不可)消費電流(mA)最大約500使用電池単3形乾電池1本(別売)光束(Lm)約135照射距離(m)約55電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • USB充電式LEDヘッドライト 440ルーメン 非接触センサー IPX4 5モード オーム電機

    USB充電式LEDヘッドライト 440ルーメン 非接触センサー IPX4 5モード

    オーム電機
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    手などをかざすだけでオンオフできる非接触センサースイッチ搭載。5種類の点灯モード(FULL/MAIN HIGH/SIDE HIGH/MAIN LOW/SIDE LOW)。明るさ440 lm(FULLモード)。連続使用時間 70時間(SIDE LOWモード)。可動ヘッド。USB充電式。保護等級 IPX4。充電インジケーター付き。持ち運びに便利な収納ケース付き。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
    付属品ヘッドバンド・USBケーブル・収納ケース質量(g)約96外形寸法(mm)(約)横60×高さ42×奥行39(ヘッドバンド除く)電源充電式(充電池内蔵)保護等級IPX4…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C 09202003による)連続使用時間(時間)【明るさ10%まで】約2.5/FULL(フル)モード・約3.5/MAINHIGH(メインハイ)モード・約7.5/SIDEHIGH(サイドハイ)モード・約8/MAINLOW(メインロー)モード・約70/SIDELOW(サイドロー)モード光源白色系LED(LED交換不可)バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 1800mAh(電池交換不可)充電時間(時間)約3光束(Lm)約440照射距離(m)約100エコロジー商品省エネ
  • 防水LEDズームライト オーム電機

    防水LEDズームライト

    オーム電機
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    スライドフォーカス機能付き。3種類(LOW/HIGH/FLASH)の点灯モード。保護等級IPX6の耐水仕様。アルミボディ。携帯用クリップ&ストラップ付き。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠。長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-2 Super LED Driver:特許第6429128号)。
    付属品クリップ・ストラップ材質アルミ色ブラック保護等級IPX6光源白色系LED1個(LED交換不可)電球の種類LED
  • 防水LEDズームライト オーム電機

    防水LEDズームライト

    オーム電機
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    スライドフォーカス機能付き 無段階調光機能付き 点滅間隔調整機能付き(低速点滅⇔高速点滅) 700ルーメン、7912カンデラの明るさ 電池残量インジケーター付き 保護等級はIP66の耐じん耐水形、本体丸洗いOK 携帯ストラップ付 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX um-2 Super LED Driver:特許第6429128号)
    付属品ストラップ色ブラック本体質量(g)約163(電池別)直径×長さL(Φmm×mm)約40×147保護等級IP66連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約1.5/明るさMAX、約20/明るさMIN、明るさ5Lmまで:約2.5/明るさMAX、約23/明るさMIN(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)光源白色系LED1個(LED交換不可)使用電池単4形乾電池3本(別売)光束(Lm)約700照射距離(m)約178電球の種類LED
  • 防水LEDズームライト オーム電機

    防水LEDズームライト

    オーム電機
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    欠品中
    スライドフォーカス機能付き 調光機能2モード(LOW/HIGH) 保護等級はIPX6(耐水形) 1350ルーメン、10400カンデラの明るさ 電池残量インジケーター付き 携帯ストラップ付 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
    付属品ストラップ色ブラック質量(g)約315(電池別)直径×長さL(Φmm×mm)約51.4×257保護等級IPX6連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約4/HIGHモード、約50/LOWモード、明るさ5Lmまで:約6.5/HIGHモード、約80/LOWモード(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)光源白色系LED1個(LED交換不可)使用電池単2形乾電池×3本(別売)光束(Lm)約1350照射距離(m)約230電球の種類LED
  • LEDヘッドライト 400Lm オーム電機

    LEDヘッドライト 400Lm

    オーム電機
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    明るさ3段階(LOW/MID/HIGH)調光機能 ライトの角度調整機能付き 連続使用時間はHIGHモードで約1時間 3点式ヘッドバンド 落下耐久1m 照射距離 144m 保護等級はIPX4の防まつ形 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
    付属品ヘッドバンド質量(g)約94全光束(Lm)約400寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×50×66保護等級IPX4(防まつ形)連続使用時間(時間)明るさ10%まで…約1/HIGHモード、約5.5/MIDモード、約30/LOWモード、明るさ5 lmまで…約2/HIGHモード、約11/MIDモード光源白色系LED1個(LED交換不可)使用電池単4形乾電池3本(別売)電源タイプ電池式照射距離(m)約144電球の種類LED
  • LEDヘッドライト オーム電機

    LEDヘッドライト

    オーム電機
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    5種類の点灯モード(HIGH/MID/LOW/RED/FLASH)。ライト角度調整機能つき。1390カンデラの明るさ。明るさ約550ルーメン(HIGHモード時)。連続使用時間は約2.5時間(HIGHモード時)。照射距離は約74m。落下耐性は約1m。保護等級はIPX4の防まつ形。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
    付属品ヘッドバンド質量(g)約61外形寸法(mm)(約)幅64×高さ44×奥行36電源単4形乾電池3本(別売)保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)未使用・新品のアルカリ乾電池使用時・明るさ10%まで…約2.5/HIGH(ハイ)モード、約10/MID(ミドル)モード、約32/LOW(ロー)モード・明るさ5 lmまで…約8/HIGH(ハイ)モード、約16/MID(ミドル)モード光源白色系LED3個、赤色系LED2個(LED交換不可)光束(Lm)約550照射距離(m)74
  • ソーラーガーデンライト 調色対応 高さ調整 可 IP65防水 オーム電機

    ソーラーガーデンライト 調色対応 高さ調整 可 IP65防水

    オーム電機
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    翌々日出荷
    ソーラー充電で簡単に設置できる屋外用ガーデンライトです。電球色と昼光色の調色に対応し、用途や雰囲気に合わせて明かりを選べます。明暗センサーで自動点灯し、防水性能IP65により雨天でも安心して使用できます。約30cm・45cm・60cmの三段階で高さ調整でき、庭先やアプローチ、花壇など幅広い場所に設置できます。
    付属品ポール2本/杭1本/取説・保証書仕様電球色/昼光色質量(g)270使用温度範囲(℃)-10~40外形寸法(mm)約85×610電源ソーラー(ニッケル水素充電池 単4形 1.2V/800mAh)全光束(Lm)5(電球色)/5(昼光色)高さ調節約30/45/60 cm防水性IP65点灯時間(時間)約10(満充電時)