カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- NBK(鍋屋バイテック会社)(20)
- 三菱電機(16)
- THK(15)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(8)
- IDEC(和泉電気)(7)
- 協和[機構部品](5)
- コクヨ(4)
- DiodesZetex(4)
- IKO(日本トムソン)(3)
- RS PRO(3)
- セコ・ツールズ・ジャパン(3)
- アズワン(2)
- 八光電機(2)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(2)
- DAIKO(大光電機)(2)
- OSRAM(オスラム)(2)
- Luci(ルーチ)(2)
- エスロン(2)
- ブランドをもっと見る
「lm13」の検索結果

直管LEDランプ 40形 ラピッドスタート形器具専用
オーム電機(10件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷ラピッドスタート形器具専用の40形相当・G13口金の交換用直管LEDランプです。 消費電力22Wで、全光束2400 lmの明るさです。 定格寿命は約40,000時間です。 2017年ジェネリック家電製品大賞「生活家電」部門の大賞受賞モデルです。 LED5年保証の対象商品です。形状直管全長(mm)1198質量(g)285タイプ屋内用(屋外使用禁止)電源(V)100/200 50/60Hz管径(Φmm)28口金G13点灯形ラピッドスタート外径×全長(mm)28×1198定格消費電力(W)22全光束(Lm)2400定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)82定格入力電流(A)0.272使用場所屋内用(屋外使用禁止)給電方式片側給電電球の種類LEDワット数40形相当エコロジー商品省エネ
LED T20E12 0.5W
オーム電機¥449税込¥4941個翌々日出荷LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に明るく印象的なクリアイエロー切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない黄色クリア口金はE12形状T20全長(mm)46質量(g)6定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)13定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3光色黄 クリアエコロジー商品省エネ・長寿命
充電式ランタン 調光・調色
オーム電機¥5,298税込¥5,8281個翌々日出荷パニエ「Panier」(フランス語で「かご」)をイメージしたデザインのランタン。 スチールとガラスの組み合わせで高級感あるデザイン。 昼光色電球色白色モードを搭載。 どのモードでも無段階調光ができる。 充電式で繰り返し使える。 スマホへ充電可能。 明るさ最大370ルーメン。 防水保護等級はIPX4の防まつ形。 ハンドル付きで吊り下げが可能付属品USB充電ケーブル(約50cm)、保証書付取扱説明書材質スチール、ガラス質量(g)約1000(ガラスの重さによりバラつきがあります)定格出力DC5V1.6V(最大)保護等級IPX4(防まつ形:あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS/IES保護等級JISC0920:2003による)使用電池リチウムイオン電池(3.7V4400mAh)(交換不可)充電時間(時間)約4※充放電約300回可能光束(Lm)昼光色モード:約13~130、電球色モード:約27~270、白色モード:約37~370定格入力DC5V2.0A(最大)電球の種類白色系LED、暖色系LED(交換不可)連続点灯時間(時間)昼光色モード:約16~77、電球色モード:約8~42、白色モード:約6~30