カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- DAIKO(大光電機)(12)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- コイズミ照明(6)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](5)
- Luci(ルーチ)(2)
- ローランドディー.ジー.(2)
- LONGMARCH(2)
- 大西工業(1)
- サンドビック(1)
- ツガミ(1)
- 富士フイルム(1)
- メディコムジャパン(1)
- ODELIC(オーデリック)(1)
- DJ(ドライブジョイ)(1)
「lm305」の検索結果

LED ビームランプ形 広角タイプ E26 13W
オーム電機¥4,498税込¥4,9481個当日出荷ビームランプ形LED電球配光角35°の広角タイプ調光器対応耐塵・防噴流形(IP65)の防雨タイプ防水補強用パッキン付属点灯色は緑色口金はE26全長(mm)127質量(g)370定格消費電力(W)12.8全光束(Lm)750定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)120ビーム光束(Lm)305最大光度(cd)1580定格電流(mA)130配光角度(°)35エコロジー商品省エネ