カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- HIOKI(日置電機)(10)
- カシオ計算機(9)
- 共立電気計器(5)
- T&D(ティアンドデイ)(5)
- パトライト(PATLITE)(2)
- 小野測器(1)
- イチネンTASCO(1)
- IMV(1)
「lr6-usb」の検索結果
特価

ポータブルCDプレーヤー 音飛び防止・レジューム・USB給電対応
オーム電機¥5,898税込¥6,4881台翌々日出荷付属品リモコン付ステレオイヤホン、保証書付取扱説明書仕様使用時間の目安:CDの場合 約8時間、MP3の場合 約13時間(新品アルカリ乾電池使用時)※中程度の音量にて使用時の目安です。使用状況により異なります。質量(g)約215(乾電池・付属品含まず)電源外部:DC5V 1A、USB給電…USB Type-C端子(ACアダプター別売)、DC3V 単3形乾電池(LR6)×2本(別売)外形寸法(約)幅141×高さ31×奥行141mm(突起物含まず)チャンネル数2チャンネル(ステレオ)周波数特性20Hz~20kHz対応フォーマットCD-DA、MP3(CD、CD-R、CD-RWディスク対応)出力端子音声:ヘッドホン出力(Φ3.5mmステレオミニジャック)、実用最大出力 15mW+15mW(32Ω)