カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- ECLE(マツ六)(1)
- ERECTA(エレクター)(1)
- FALKEN(住友ゴム)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- 音羽電機工業(1)
「lt-122」の検索結果
特価

結束バンド ワイドロックタイ 黒 耐候タイプ
オーム電機¥979税込¥1,0771袋(10本)当日出荷から翌々日出荷太いパイプの結束などに便利です。 屋内外で使用できます。RoHS適合品材質ナイロン66(耐候)色黒使用温度範囲(℃)-40~85ループ引張強度規格値(N[kgf])778/79.3主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
結束バンド ワイドロックタイ 白 10本入
オーム電機¥879税込¥9671袋(10本)翌々日出荷太いパイプの結束などに便利です。 屋内用。RoHS適合品材質PA66/ナイロン66色白使用温度範囲(℃)-40~85ループ引張強度規格値(N[kgf])778/79.3主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20