カテゴリ
- 電気材料(8)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- モノタロウ(1)
- BIG DAISHOWA(3)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
- Goodyear(3)
- NSK(日本精工)(16)
- OSG(オーエスジー)(17)
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
- TDT(田野井)(4)
- TRUSCO(3)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- カイザー(3)
- カナフジ電工(3)
- スイコー(10)
- セキスイ(3)
- タジマツール(TJMデザイン)(3)
- ナベヤ(10)
- ノーブランド(2)
- 未来工業(2)
- 水本機械製作所(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「lt-200」の検索結果
特価

ワイドタイ 屋内用
オーム電機¥299税込¥3291袋(50本)当日出荷太いパイプの結束などに便利です。材質PA66/ナイロン66幅(mm)4.8色白使用温度範囲(℃)-40~85引張強度(kg)22.6RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱ロックタイ 耐候性 30本入 ライトグレー
オーム電機¥339税込¥3731袋(30本)当日出荷120℃までの環境下で使用できます。 屋内外用。RoHS適合品材質66ナイロン(耐熱・耐候グレード)使用温度範囲(℃)-40~120引張強度ループ:22.6kgf主原料難燃性UL94V-2
カラーアソートロックタイ 屋内用 混色 50本入
オーム電機¥389税込¥4281袋(50本)翌々日出荷作業性のよいスリムタイプ。 屋内用。RoHS適合品材質PA66/ナイロン66色混色使用温度範囲(℃)-40~85ループ引張強度規格値(N[kgf])178/18.2主原料難燃性UL94V-2
クランプタイ 耐候性
オーム電機¥429税込¥4721袋(30本)当日出荷ビスや釘でヘッド部を固定できます材質PA66/ナイロン66色ブラック使用温度範囲(℃)-40~85難燃性UL94V-2使用場所屋内外特性耐候性最低温度(℃)-20(設置時)
クランプタイ 屋内用
オーム電機¥389税込¥4281袋(30本)当日出荷ビスや釘でヘッド部を固定できます材質PA66/ナイロン66色ホワイト使用温度範囲(℃)-40~85難燃性UL94V-2使用場所屋内
ハンドカットタイ 耐候性 黒 20本
オーム電機¥689税込¥7581袋(20本)翌々日出荷工具を使わず、簡単に手で切れる結束バンド。 使用温度範囲 0℃~85℃の耐候仕様。 RoHS適合品材質PA66/ナイロン66使用温度範囲(℃)0~85ループ引張強度規格値(N[kgf])222/22.6主原料難燃性UL94V-2