カテゴリ

  • 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(1)
  • ホンダ(70)
  • OSG(オーエスジー)(48)
  • SMC(45)
  • ナベヤ(29)
  • onsemi(19)
  • NSK(日本精工)(14)
  • TDT(田野井)(14)
  • ワコーパレット(12)
  • IKO(日本トムソン)(12)
  • スイコー(10)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • マルヤス電業(7)
  • CKD(5)
  • NACHI(不二越)(5)
  • 前澤化成工業(5)
  • ダイモ(5)
  • LABTAS+(ラボタス)(5)
  • アズワン(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lt100」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガーデンカラータイ 耐候性 オーム電機

    ガーデンカラータイ 耐候性

    オーム電機
    119税込131
    1袋(50本)
    当日出荷
    屋内外で使用できます
    特性耐候材質66ナイロン(耐候性グレード)使用温度範囲(℃)-40~85難燃性UL94V-2
  • カラーアソートロックタイ 屋内用 混色 50本入 オーム電機

    カラーアソートロックタイ 屋内用 混色 50本入

    オーム電機
    119税込131
    1袋(50本)
    当日出荷
    作業性のよいスリムタイプ。 屋内用。RoHS適合品
    材質PA66/ナイロン66寸法(mm)全長100×幅2.5混色使用温度範囲(℃)-40~85結束径(Φmm)1.5~22ループ引張強度規格値(N[kgf])80/8.2主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
  • 耐熱ロックタイ 耐候性 30本入 ライトグレー オーム電機

    耐熱ロックタイ 耐候性 30本入 ライトグレー

    オーム電機(1件のレビュー)
    99税込109
    1袋(30本)
    当日出荷
    120℃までの環境下で使用できます。 屋内外で使用できる耐候仕様です。RoHS適合品
    材質66ナイロン(耐熱・耐候グレード)寸法(mm)全長100×幅2.5ライトグレー使用温度範囲(℃)-40~120最大結束径(Φmm)22引張強度ループ:8.2kgf主原料難燃性UL94V-2
  • ロックタイ 屋内用 オーム電機

    ロックタイ 屋内用

    オーム電機(1件のレビュー)
    149税込164
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    電線の結束、配線のまとめなどに便利です。 作業性のよいスリムタイプ
    使用温度範囲(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応