カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
「ltc-lc36-w」の検索結果

LEDクリップライト 500Lm 昼白色
オーム電機(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷LED一体型、広範囲を明るく照らします(JIS規格A形相当) セードが180度回転、横向きにもできます スイッチがセードにありON/OFFしやすい タッチ式ON/OFFスイッチ 屋内用付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書質量(g)約320(専用ACアダプター含む)消費電力(W)約6.4出力12V(直流)0.42A電源専用ACアダプターコード長さ(m)約2全光束(Lm)約500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)セード:約30×15×345、クリップ…約62×73×91入力AC100-240V~ 50/60Hz 0.3A光源LED×36灯(交換不可)アーム寸法(mm)約328取付可能厚(mm)クリップ:15以上、25以下色(本体)ホワイト照度(Lux)約1600(直下30cmで点灯時)光色昼白色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ