カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- Vesrah(1)
- タムロン(2)
- ブロードウォッチ(14)
- 三菱電機(11)
- 日東工器(1)
- 高森コーキ(1)
「m8fm」の検索結果

ハンディ短波ラジオ AM/FM/SW対応 ラジオNIKKEI全波受信
オーム電機¥2,398税込¥2,6381台翌々日出荷付属品モノラルイヤホン、ハンドストラップ(本体に固定)、保証書付取扱説明書仕様●メーターバンド:【SW1】75m(3.5~4.25MHz)、SW2…49m(5.55~6.6MHz)、SW3…41m(6.78~7.8MHz【SW4】31m(9.15~10.3MHz)、SW5…25m(11.1~12.4MHz)、SW6…21m(13.0~14.3MHz【SW7】19m(14.85~16.0MHz)、SW8…16m(17.05~18.3MHz)、SW9…13m(21.15~22.3MHz)●乾電池持続時間:※アルカリ乾電池新品使用時の目安【スピーカー使用時】AM受信/約44時間、FM受信/約51時間、SW受信/約46時間【イヤホン使用時】AM受信/約77時間、FM受信/約80時間、SW受信/約75時間質量(g)約127(乾電池含まず)電源DC3V 単3形乾電池×2本(別売)、外部電源…DC3V 150mA(ACアダプター別売 ※適合プラグ径…内径1.3mm、外径3.5mm)外形寸法幅124×高さ74×奥行26mm(突起物含まず)接続端子イヤホン端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)スピーカー口径57mm、インピーダンス8Ω受信周波数AM…522~1710kHz、FM…76~1080MHz、SW…3.5~22.3MHzアンテナAM…内蔵フェライトバーアンテナ、FM・SW…ロッドアンテナ