カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(15)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(3)
  • サンワサプライ(156)
  • CKD(66)
  • StarTech.com(30)
  • BUFFALO(バッファロー)(28)
  • エレコム(27)
  • QNAP(21)
  • イワタ(ソフト)(19)
  • ナカバヤシ(17)
  • AHS(15)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](14)
  • Hanx(14)
  • 日研工作所(12)
  • TP-LINK(10)
  • EMEET(10)
  • ラトックシステム(9)
  • MCO(9)
  • ワンダーシェアーソフトウェア(8)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mac-10」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 静音ワイヤレスマウス 5ボタン BlueLED Lサイズ 抗菌 オーム電機

    静音ワイヤレスマウス 5ボタン BlueLED Lサイズ 抗菌

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    クリックのカチカチ音を抑えた静音設計で、音が気になる場所での使用にも便利です 抗菌試験に合格した素材を使用、99.9%以上の菌の増殖抑制効果があります(マウス本体及び各ボタン) Blue LEDセンサー付きで、木目やガラスのテーブルでもわずかな凸凹を読み取り快適に操作できます 乾電池不要の充電式、USBケーブル1本で簡単に充電ができます 800/1200/1600dpiの3段階切替 左/右ボタン、ホイールボタン、戻る/進むサイドボタンの5つの操作ボタン付き
    ホワイトサイズL質量(g)本体:約78、レシーバー:約2電源マウス:内蔵充電池、レシーバー:USBバスパワー対応OSWindows8.1/RT8.1/10、Mac OS X(10.10以降)接続方式ワイヤレス対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコンとMacシリーズ分解能800/1200/1600dpi 切替式周波数無線:2.4GHz連続使用時間(時間)約24外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス本体:約67×40×119、レシーバー:約14×19×6保存温度範囲(℃)10~55コネクタマウス本体:micro USB、レシーバー:USB Aタイプ動作湿度(%)~85RH(ただし結露ない場合)保存湿度(%)~85RH(ただし結露ない場合)連続待機時間約2か月動作温度範囲(℃)5~40読取方式BlueLED
  • 静音ワイヤレスマウス 5ボタン BlueLED Mサイズ 抗菌 オーム電機

    静音ワイヤレスマウス 5ボタン BlueLED Mサイズ 抗菌

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    クリックのカチカチ音を抑えた静音設計で、音が気になる場所での使用にも便利です 抗菌試験に合格した素材を使用、99.9%以上の菌の増殖抑制効果があります(マウス本体及び各ボタン) Blue LEDセンサー付きで、木目やガラスのテーブルでもわずかな凸凹を読み取り快適に操作できます 用途に合わせて800/1200/1600dpiの3段階切替が可能です 左/右ボタン、ホイールボタン、戻る/進むサイドボタンの5つの操作ボタン付き
    ブラックサイズM質量(g)本体:約63(電池含まず)、レシーバー:約2電源マウス:乾電池、レシーバー:USBバスパワー対応OSWindows 8.1/RT8.1/10、Mac OS X(10.10以降)接続方式ワイヤレス対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコンとMacシリーズ分解能800/1200/1600dpi 切替式周波数無線:2.4GHz連続使用時間(時間)約300外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス本体:約65×38×110、レシーバー:約14×19×6保存温度範囲(℃)10~55コネクタUSB Aタイプ動作湿度(%)~85RH(ただし結露ない場合)保存湿度(%)~85RH(ただし結露ない場合)連続待機時間約1年間動作温度範囲(℃)5~40読取方式BlueLED
  • ワイヤレスIR静音マウス オーム電機

    ワイヤレスIR静音マウス

    オーム電機(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    左右ボタンとホイールボタンにサイレントスイッチを採用クリックのカチカチ音が気にならない静音設計ワイヤレスだからデスクすっきり、携帯にも便利です。IR LEDセンサー搭載で電池長持ちまた、光沢面や金属面、ガラス面でもスムーズかつ正確に操作できます。無線周波数2.4GHz帯使用マウスがPCから離れても(最大10m)安定したレスポンスを実現
    セット内容マウス本体、レシーバー、取扱説明書(保証書付)、単3形アルカリ乾電池1本(動作確認用)サイズM質量(g)本体 約55(電池含まず)、レシーバー約2対応OSWindows 10/RT8.1/8.1/7、Mac OSX(10.10以降)接続方式無線分解能(dpi)800/1200/1600dpiの3段階切替寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体…約 58×38×103、レシーバー…約 19×15×6対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコン、Macintosh使用電池単3形乾電池×1本(動作確認用電池付属)ボタン数3ボタンプラグ形状USB Aタイプ通信距離(m)最大約10(非磁性体)、2(磁性体)
  • microSD専用カードリーダー TypeAコネクタ オーム電機

    microSD専用カードリーダー TypeAコネクタ

    オーム電機
    889税込978
    1個
    当日出荷
    超高速USB3.2Gen1、USB3.1/USB3.0対応 USB Type-Aコネクタ接続 超小型カードリーダー microSDXC CLASS10 UHS-I 対応 最大転送速度5Gbps(規格値)で大容量データも素早く転送 ストラップホール付き
    付属品保証書付取扱説明書質量(g)約4.5外形寸法(mm)約30×15×9対応OSWindows10/8.1/8/7、 mac OS10.12以降コネクタ形状パソコン側:USB Type-A×1対応機種USBポートを搭載したDOS/V互換機、Apple MacシリーズインターフェースUSB3.2 Gen1(3.1Gen1/3.0/2.0/1.1)スロットmicroSD専用カードリーダー対応カード:micro SD/micro SDHC/micro SDXC(CLASS 10/UHS-I)データ転送速度USB3.2 Gen1スーパースピード/5Gbps(規格値)
  • 4ポートハブ スイッチ付 オーム電機

    4ポートハブ スイッチ付

    オーム電機
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    接続したUSB機器の電源をまとめてオン/オフできる「一括スイッチ」を装備。パソコンからの電源だけで動作するバスパワー専用タイプです。
    付属品取扱説明書ブラックポート数4本体質量(g)約35対応OSWindows7、Vista、XP(SP1以降)、2000(SP3以降)、Windows Me、983SE(USB1.1のハブとして動作)、Mac OSX(10.2.7以降)、Mac OSX(10.0/10.1/10.2)、Mac OS(USB1.1のハブとして動作)対応機種USBポートを搭載したDOS/V互換機、Apple Macシリーズ PlayStation(R)3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約23×19×88(ケーブルを除く)ケーブル長(mm)各約550(コネクターを除く)転送速度(Mbps)480(USB2.0ハイスピードモード理論値)USBポート数4インターフェイスUSB(USB1.1インターフェイスに接続した場合はUSB1.1互換での動作)最大供給電力(mA)バスパワー(4ポート最大合計400mA以内)インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0(USB 1.1インターフェイスに接続した場合はUSB 1.1互換での動作)コネクタ形状-ダウンストリームUSB A
  • 静音マウス 有線 5ボタン BlueLED Lサイズ 抗菌 オーム電機

    静音マウス 有線 5ボタン BlueLED Lサイズ 抗菌

    オーム電機
    889税込978
    1個
    当日出荷
    クリックのカチカチ音を抑えた静音設計で、音が気になる場所での使用にも便利です 抗菌試験に合格した素材を使用、99.9%以上の菌の増殖抑制効果があります(マウス本体及び各ボタン) Blue LEDセンサー付きで、木目やガラスのテーブルでもわずかな凸凹を読み取り快適に操作できます 用途に合わせて1200/1600/2000/3200dpiの3段階切替が可能です 左/右ボタン、ホイールボタン、戻る/進むサイドボタンの5つの操作ボタン付き
    ホワイトサイズL質量(g)約97ケーブル長(m)1.5対応OSWindows 8.1/RT8.1/10、Mac OS X(10.10以降)対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコンとMacシリーズ分解能1200/1600/2000/3200dpi 切替式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約67×340×119保存温度範囲(℃)10~55コネクタUSB Aタイプボタン数5動作湿度(%)~85RH(ただし結露ない場合)保存湿度(%)~85RH(ただし結露ない場合)動作温度範囲(℃)5~40
  • 静音ワイヤレスマウス BlueLED Sサイズ 抗菌 オーム電機

    静音ワイヤレスマウス BlueLED Sサイズ 抗菌

    オーム電機
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    手の小さな方やお子様にも最適なコンパクトサイズで、持ち運びにも便利です クリックのカチカチ音を抑えた静音設計で、音が気になる場所での使用にも便利です 抗菌試験に合格した素材を使用、99.9%以上の菌の増殖抑制効果があります(マウス本体及び各ボタン) BlueLEDセンサー付きで、木目やガラスのテーブルでもわずかな凸凹を読み取り快適に操作できます 乾電池不要の充電式、USBケーブル1本で簡単に充電ができます 左/右ボタン、ホイールボタンの3つの操作ボタン
    セット内容マウス本体、充電用巻取式ケーブル、レシーバー(受信機)、保証書付取扱説明書質量(g)マウス:約30、レシーバー:約2電源マウス:内蔵充電池、レシーバー:USBバスパワー対応OSWindows 8.1/RT8.1/10、Mac OS X(10.10以降)接続方式無線対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコンとMacシリーズ分解能1200dpi外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス本体:約48×70×28、レシーバー:約14×6×19使用時間約2週間(1日8時間パソコンを操作中25%をマウスに割り当てると想定した場合)※ライトユーザーを想定した計算値であり、保証値ではありません動作温湿度範囲5~40℃/~85%RH(ただし結露無い場合)保存温湿度範囲-10~55℃/~85%RH(ただし結露ない場合)コネクタマウス本体:micro USB、レシーバー:USB Aタイプボタン数3連続動作時間約24時間連続待機時間約3か月ホイール数1無線通信方式無線2.4GHz読取方式青色LED
  • 静音マウス 有線 5ボタン BlueLED Mサイズ 抗菌 オーム電機

    静音マウス 有線 5ボタン BlueLED Mサイズ 抗菌

    オーム電機(2件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    クリックのカチカチ音を抑えた静音設計で、音が気になる場所での使用にも便利です 抗菌試験に合格した素材を使用、99.9%以上の菌の増殖抑制効果があります(マウス本体及び各ボタン) Blue LEDセンサー付きで、木目やガラスのテーブルでもわずかな凸凹を読み取り快適に操作できます 用途に合わせて1200/1600/2000/3200dpiの3段階切替が可能です 左/右ボタン、ホイールボタン、戻る/進むサイドボタンの5つの操作ボタン付き
    ブラックサイズM質量(g)約83ケーブル長(m)1.5対応OSWindows 8.1/RT8.1/10、Mac OS X(10.10以降)対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコンとMacシリーズ分解能1200/1600/2000/3200dpi 切替式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×38×110保存温度範囲(℃)10~55コネクタUSB Aタイプボタン数5動作湿度(%)~85RH(ただし結露ない場合)保存湿度(%)~85RH(ただし結露ない場合)動作温度範囲(℃)5~40
  • USBハブ 3ポート microSDカードリーダー付き USBType-Cコネクタ オーム電機

    USBハブ 3ポート microSDカードリーダー付き USBType-Cコネクタ

    オーム電機
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    USBType-Cコネクタ接続 超小型カードリーダー+USB3ポートハブ 超高速USB3.2Gen1(USB3.1Gen1/3.0/2.0/1.1)対応 microSD/microSDHC/microSDXC(CLASS10 UHS-I)対応 最大転送速度5Gbps(規格値)で大容量データも素早く転送 ホスト機能(OTG)で、スマホやタブレットでも使えて便利 ※OTG機能に対応したAndroid 端末 超薄型、超軽量アルミボディ
    付属品裏面保証書、取扱説明書質量(g)約26外形寸法(mm)約107×7.3×21ケーブル長(m)0.06供給方式バスパワー対応OSWindows10/8.1/8/7、mac OS 10.12以降、Android OS 6.0以降コネクタ形状パソコン側:USB Type-C×1対応機種USBポートを搭載したDOS/V互換機、Apple Macシリーズ、Androidスマートフォン(※OTG機能対応)インターフェースUSB3.2 Gen1(3.1Gen1/3.0/2.0/1.1)ケーブル長(mm)約60スロットデバイス側:microSD専用カードリーダー(対応カード:microSD/microSDHC/microSDXC:CLASS 10/UHS-I)対応メモリーカードTransFlash 2GB/microSDカード 2GB/microSDHCカード Class2 32GB/microSDHCカード Class4 32GB/microSDHCカード Class6 32GB/microSDHCカード Class10 32GB/microSDHCカード UHS-I 32GB/microSDXCカード UHS-I 512GB供給電流(mA)すべてのポート合計で3000以内(規格値)、各ポート900(規格値)データ転送速度USB3.2 Gen1スーパースピード/5Gbps(規格値)ポートデバイス側:USB Type-A×3
  • ワイヤレスBL静音マウス オーム電機

    ワイヤレスBL静音マウス

    オーム電機
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    音が気になる場所でも使える静音設計携帯に便利な小型サイズBLUE LEDセンサー搭載無線周波数:2.4GHz単4乾電池1本使用(動作確認用電池付属)Sサイズ
    セット内容マウス本体、保証書付取扱説明書、単4形アルカリ乾電池1本(動作確認用)サイズS電源電池式対応OSWindows 8.1/RT8.1/10、Mac OSX(10.10以降)接続方式無線分解能(dpi)1000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体…(約)48×28×81、レシーバー…(約)14×19×6対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコンとMacシリーズボタン数3ボタンプラグ形状プラグ形状:USB Aタイプ電池使用可能期間(単4形アルカリ乾電池1本)・連続動作時間…130時間・連続待機時間…2年間・使用可能時間…180日間(1日8時間パソコンを操作中5%をマウスに割り当てると想定した場合)
  • microSD専用カードリーダー TypeCコネクタ オーム電機

    microSD専用カードリーダー TypeCコネクタ

    オーム電機
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    超高速USB3.2Gen1、USB3.1/USB3.0対応 USB Type-Cコネクタ接続 超小型カードリーダー microSDXC CLASS10 UHS-I 対応 最大転送速度5Gbps(規格値)で大容量データも素早く転送 ホスト機能(OTG)で、スマホやタブレットでも使えて便利 ※OTG機能に対応したAndroid 端末 ストラップホール付き
    付属品保証書付取扱説明書質量(g)約3.2外形寸法(mm)約30×15×9対応OSWindows10/8.1/8/7、mac OS10.12以降、Android OS6.0以降コネクタ形状パソコン側:USB Type-C×1対応機種USBポートを搭載したDOS/V互換機、Apple Macシリーズ、Androidスマートフォン(※OTG機能対応)インターフェースUSB3.2 Gen1(3.1Gen1/3.0/2.0/1.1)スロットmicroSD専用カードリーダー対応カード:micro SD/micro SDHC/micro SDXC(CLASS 10/UHS-I)データ転送速度USB3.2 Gen1スーパースピード/5Gbps(規格値)
  • USBハブ4ポート USB3.2Gen1対応 USBTypeAコネクタ オーム電機

    USBハブ4ポート USB3.2Gen1対応 USBTypeAコネクタ

    オーム電機
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    USB Type-Aコネクタ接続 USB3.2Gen1(USB3.1Gen1/3.0/2.0/1.1対応) 4ポートハブ 最大転送速度5Gbps(規格値)で大容量データも素早く転送 USB2.0の約10倍の転送速度(規格値) 超薄型、超軽量アルミボディ
    付属品裏面保証書、取扱説明書質量(g)約26外形寸法(mm)約107×7.3×21ケーブル長(m)0.06供給方式バスパワー対応OSWindows10/8.1/8/7、mac OS10.12以降コネクタ形状パソコン側:USB Type-A×1対応機種USBポートを搭載したDOS/V互換機、Apple MacシリーズインターフェースUSB3.2 Gen1(3.1Gen1/3.0/2.0/1.1)ケーブル長(mm)約60供給電流(mA)すべてのポート合計で900以内(規格値)、各ポート900(規格値)データ転送速度USB3.2 Gen1スーパースピード/5Gbps(規格値)ポートデバイス側:USB Type-A×4
  • GigaLANアダプター USB3.2Gen1ハブ オーム電機

    GigaLANアダプター USB3.2Gen1ハブ

    オーム電機(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    USB Type-Aコネクタ接続GigaLAN+USB3.2 Gen1×3ポートハブ。 最大転送速度5Gbps(規格値)で大容量データも素早く転送。 GigaLAN(1000BASE-T)で有線接続可能に。 USBType-A×3ポート(USB3.2Gen1)に増やせる。 スタイリッシュなスリムボディ。 邪魔にならない10cmケーブル。 GigaLANポートがないPCでも使えます
    付属品保証書付取扱説明書質量(g)約145外形寸法(mm)(約)113×20×34対応OSWindows10/8.1/8/7、 mac OS10.12以降対応機種USBポートを搭載したDOS/V互換機、Apple MacシリーズインターフェースUSB3.2 Gen1(3.1Gen1/3.0/2.0/1.1)コネクタパソコン側:USB Type-A×1ケーブル長(mm)約100電源供給方式バスパワー供給電流(mA)すべてのポート合計で900以内(規格値)、各ポート900(規格値)ポートデバイス側:USB Type-A×3、LAN RJ-45×1転送速度(Gbps)USB3.2 Gen1スーパースピード/5(規格値)LANIEEE 802.3ab(1000BASE-T)1Gbps、IEEE 802.3u(100BASE-TX)100Mbps、IEEE 802.3(10BASE-T)10Mbps
  • USBハブ4ポート USB3.2Gen1対応 USBTypeCコネクタ オーム電機

    USBハブ4ポート USB3.2Gen1対応 USBTypeCコネクタ

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    USB Type-Cコネクタ接続 USB3.2Gen1(USB3.1Gen1/3.0/2.0/1.1対応) 4ポートハブ 最大転送速度5Gbps(規格値)で大容量データも素早く転送 ホスト機能(OTG)で、スマホやタブレットでも使えて便利 ※OTG機能に対応したAndroid 端末 超薄型、超軽量アルミボディ
    付属品裏面保証書、取扱説明書質量(g)約26外形寸法(mm)約107×7.3×21供給方式バスパワー対応OSWindows10/8.1/8/7、mac OS10.12以降、Android OS6.0以降コネクタ形状パソコン側:USB Type-C×1対応機種USBポートを搭載したDOS/V互換機、Apple Macシリーズ、Androidスマートフォン(※OTG機能対応)インターフェースUSB3.2 Gen1(3.1Gen1/3.0/2.0/1.1)ケーブル長(mm)約60供給電流(mA)すべてのポート合計で3000以内(規格値)、各ポート900(規格値)データ転送速度USB3.2 Gen1スーパースピード/5Gbps(規格値)ポートデバイス側:USB Type-A×4
  • ゲーミングマウス 有線 USB 6ボタン DPI7200対応 RGBバックライト オーム電機

    ゲーミングマウス 有線 USB 6ボタン DPI7200対応 RGBバックライト

    オーム電機
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    有線接続 USB Type-A。 ボタン数 6。 DPI(分解能)800/1600/2400/3200/4800/7200。 RGBバックライト
    付属品保証書付取扱説明書仕様●最大トラッキング速度:60 IPS●最大ポーリングレート:125Hz●最大加速度:20G外形寸法(mm)(約)幅65×高さ41×奥行127ケーブル長(m)約1.5本体質量(g)約110コネクタ形状USB Type-A分解能(dpi)800/1600/2400/3200/4800/7200dpi 切替式動作環境【対応機種】USBポートを搭載したWindowsパソコンとMacシリーズ【対応OS】Windows10/11、Mac OSX(10.12以降)、Chrome OS保管温湿度範囲ー10℃~55℃/~85%RH ※ただし結露なきこと動作温湿度範囲5℃~40℃/~85%RH ※ただし結露なきことボタン数6