カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- SMC(10)
- ホンダ(5)
- 日研工作所(3)
- 群協製作所(3)
- TRUSCO(2)
- カネテック(1)
- NMB(ミネベア)(1)
- フジトク(1)
- 三桂製作所(1)
- NASTA(ナスタ)(1)
- フロウエル(1)
- グリーンクロス(1)
- 壬生電機製作所(1)
- FIT-ONE(1)
「mbt-10」の検索結果

Bluetooth機能付クロックラジオ
オーム電機(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷Bluetoothスピーカー内蔵でスマホの音楽もワイヤレスで聴けます Bluetooth Ver.5.0 見やすいLED表示 LED輝度4段切替 AM/FM各20局プリセット登録 アラーム2系統 スヌーズ&スリープ機能付き AUX外部音声入力端子 ワイドFM対応受信周波数AM:522~1710kHz受信(9kHzステップ)、FM:76~108MHz受信(0.1MHzステップ)電源AC100V 50/60Hz、時計バックアップ用電源…DC3V 単4形乾電池×2本(別売)定格消費電力(W)4.4最大出力(W)実用:0.8スピーカー口径約36mm(8Ω)×1再生周波数帯域(Hz)60~18000接続端子外部音声入力端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×83×71(突起物含まず)質量(g)約385(電源コード含む、時計バックアップ用乾電池含まず)精度時計:月差約±45秒付属品保証書付取扱説明書通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0対応プロファイルA2DP、AVRCP通信距離(m)見通し最大約10(Class2)使用周波数(GHz)2.402~2.480変調方式GFSK対応コーデックSBC伝送帯域(Hz)(A2DP)20-20000(44.1kHzサンプリング時)仕様選局プリセット:AM/FM各20局(自動選局・自動登録可能)