カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- エレコム(19)
- メディアカバーマーケット(15)
- BUFFALO(バッファロー)(4)
- StarTech.com(3)
- サンワサプライ(2)
- ELPA(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ブロードウォッチ(1)
- 共立プロダクツ(1)
- DIGILENT(1)
- Raspberry Pi(1)
- トライメイト(1)
- 変換名人(1)
- Thronmax(1)
- tuna(ツナ)(1)
「microb usb 3m」の検索結果

USB Type-Cケーブル C-MicroB
オーム電機¥739税込¥8131個当日出荷スマートフォン用 次世代コネクタ USBタイプCケーブル3A(アンペア)高出力で超急速充電最大480Mbps高速データ転送USB Micro-B を搭載したスマートフォン用(充電・データ転送)1mケーブル長Certified Hi-Speed USB正規認証USB認証ロゴは、USBコンプライアンステスト合格した信頼性の高い製品である事の証です。※USB規格化団体であるUSB-IFが運営しているUSB機器同士の相互持続性(互換性)向上を目的としたテストです。新規格USB Type-C新規格のType-Cコネクタはオモテ、ウラのどちら向きでも挿せます。ケーブル長(m)1コネクタ形状USB2.0(Type-C)-USBMicro-B対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器対応3A高出力対応転送速度(Mbps)最大480(理論値)