カテゴリ
- 制御機器(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- INAX(LIXIL)(3)
- 協和[機構部品](3)
- TRUSCO(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- NAC(長堀工業)(1)
- ジャストコーポレーション(1)
「mm635b」の検索結果

自動巻取りフィルター
オーム電機¥74,980~税込¥82,478~1本11日以内出荷長さ(m)4.5定格電圧(V)単相AC100~240定格消費電力(W)2.5接続方式電源コード 3芯 2m (導体サイズ0.75sq) 仕上外径Φ7.3(電源)機能巻取り距離設定、フィルター交換警告、巻取り不良警告、巻取り過負荷警告固定方法クランプステー固定/マグネットステー固定使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(結露無き事)難燃性JACA No.11A-2003 クラス3(フィルター)ヒューズガラス管ヒューズ 普通溶断型 B種 カートリッジタイプ Φ 5.2×20mm 250V 2A捕集効率(%)35色(本体)黒定格消費電流(A)0.05(AC100V)/0.035(AC240V)初期圧損(Pa)8.1