カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- IDEC(和泉電気)(5)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- タカチ電機工業(2)
- アメリカン電機(2)
- Seeed Studio(2)
- アズワン(1)
- SMC(1)
- エニダイン(1)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- スーパーツール(1)
- NACHI(不二越)(1)
- ヒガノ(1)
- ホンダ(1)
- Koyo(光洋シーリングテクノ)(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- 東洋技研(1)
- ヨシムラ(1)
- SCHAFFNER(1)
- ブランドをもっと見る
「n2224」の検索結果

直管LEDランプ 40形 ラピッドスタート形器具専用
オーム電機(10件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷ラピッドスタート形器具専用の40形相当・G13口金の交換用直管LEDランプです。 消費電力22Wで、全光束2400 lmの明るさです。 定格寿命は約40,000時間です。 2017年ジェネリック家電製品大賞「生活家電」部門の大賞受賞モデルです。 LED5年保証の対象商品です。形状直管全長(mm)1198質量(g)285タイプ屋内用(屋外使用禁止)電源(V)100/200 50/60Hz管径(Φmm)28口金G13点灯形ラピッドスタート外径×全長(mm)28×1198定格消費電力(W)22全光束(Lm)2400定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)82定格入力電流(A)0.272使用場所屋内用(屋外使用禁止)給電方式片側給電電球の種類LEDワット数40形相当エコロジー商品省エネ