カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- DAIKO(大光電機)(1)
- ELPA(1)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- アイリスオーヤマ(1)
- エコリカ(1)
- 三菱電機(4)
「nel2100nn le9」の検索結果

LEDエコスリム人感明暗センサーライト
オーム電機(9件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷薄型1.4cm センサー部を除く、人感明暗センサー付き多目的ライト 電気工事不要 暗い場所で人が通ると自動点灯します 暗いときだけ人に反応して点灯、自動で消灯するので省エネです クローゼット、廊下、玄関など、ちょっとあかりが欲しい場所に最適 省エネ型照明器具(屋内専用) 鮮やかなあかりの昼光色定格電圧(V)100 50/60Hz平均演色評価数(Ra)80光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)100使用場所屋内用(屋外使用禁止)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ナイトライト センサー コンセント式
オーム電機(1件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷コンセントに差込むだけで簡単に設置できます。暗くなると自動で点灯、明るくなると自動で消灯する光センサーで手間いらず!廊下や階段、寝室などの補助灯として最適です。質量(g)約48消費電力(W)約0.4(点灯時)電源AC100V50/60Hz定格差込口:1500W 15A本体寸法(mm)約64×54×26光源米国Cree社製 白色LED1灯