カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- Adafruit(9)
- M5Stack(5)
- ビット・トレード・ワン(4)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(2)
- ADAFRUIT INDUSTRIES(2)
- エーモン(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- ケニス(1)
- RS PRO(1)
- メイワパーツ(1)
- Seeed Studio(1)
- テクノアルタエンジン(1)
- akita11(1)
- WORLDSEMI(1)
「neopixel」の検索結果
特価

モバイルバッテリー 10000mAh 2.4A出力 2台同時充電
オーム電機¥2,398税込¥2,6381個欠品中合計最大出力2.4A、10000mAhタイプのモバイルチャージャー。 2台の機器を同時に充電できます。 LEDで電池残量がすぐわかる用途スマートフォン、加熱式タバコの充電に付属品充電用ケーブル(micro-B約15cm)、保証書付取扱説明書仕様●入力USB:Type-C×1、micro-B×1●出力USB:Type-A×2●届出事業者名:株式会社オーム電機種類PSマーク:PSE本体質量(g)約230対応機種iPhone/iPadシリーズ、Androidスマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等USBで充電するタイプ定格容量DC5V/6300mAh入力DC5V/2.0A(Type-C/micro-B)定格出力DC5V/2.4A (Type-A×2ポート)(電流値は各出力が単独使用時の最大電流値で、同時使用する時には合計の電流値が2.4Aまでです。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×146×16(突起部を除く)バッテリー充電式リチウムイオン電池充電時間約6時間(DC5V/2A以上使用時)バッテリー電圧(V)DC3.7使用環境温度(℃)温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと)天板厚さ(mm)約500バッテリー容量(mAh)10000