カテゴリ
- 電気材料(4)
- 制御機器(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- オーム電機[配線パーツ](7)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「oa-qw」の検索結果
特価

防水絶縁キャップ
オーム電機¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から11日以内出荷ゴムブッシュにスリット入り。 コネクタや圧着端子施工済ケーブルの防水・防塵処理に。定格電圧(V)600本体質量(g)約55保護等級IP67寸法(Φ×mm)【内部スペース】20.5×60適合電線径(Φmm)L側:5~8、R側:5~8
防水絶縁キャップ 耐油性
オーム電機¥6,998~税込¥7,698~1箱(10個)10日以内出荷から86日以内出荷タイプ耐油性定格電圧(V)AC/DC600保護等級IP67ねじサイズM3.5(接続ガイド)特性防水、耐油性
防水絶縁キャップ 耐候性
オーム電機¥9,998税込¥10,9981箱(10個)10日以内出荷から11日以内出荷タイプ耐候性定格電圧(V)AC/DC600保護等級IP67ねじサイズM3.5(接続ガイド)特性防水、耐候性