カテゴリ
- 制御機器(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- アイリスオーヤマ(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- リスパック(3)
- IDEC(和泉電気)(1)
- オフィスマイン(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- 日研工作所(1)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(1)
- TKG(1)
- いけうち(1)
- MICROCHIP(1)
- CPS(1)
「oc-32」の検索結果

自動巻取りフィルター
オーム電機¥82,980税込¥91,2781本11日以内出荷長さ(m)4.5定格電圧(V)単相AC100~240定格消費電力(W)2.5接続方式電源コード 3芯 2m (導体サイズ0.75sq) 仕上外径Φ7.3(電源)機能巻取り距離設定、フィルター交換警告、巻取り不良警告、巻取り過負荷警告固定方法クランプステー固定/マグネットステー固定使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(結露無き事)難燃性JACA No.11A-2003 クラス3(フィルター)ヒューズガラス管ヒューズ 普通溶断型 B種 カートリッジタイプ Φ 5.2×20mm 250V 2A捕集効率(%)35色(本体)黒定格消費電流(A)0.05(AC100V)/0.035(AC240V)初期圧損(Pa)8.1