カテゴリ

  • 家電(113)
  • パソコン/周辺機器(89)
  • 事務用品(17)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(15)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(54)
  • オカムラ(岡村製作所)(3,125)
  • メディアカバーマーケット(763)
  • サンワサプライ(649)
  • コクヨ(633)
  • ナリカ(490)
  • ダイヤトレンド(400)
  • StarTech.com(400)
  • エレコム(309)
  • ATEN(256)
  • YAMAZEN(山善)(203)
  • アイリスオーヤマ(197)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](189)
  • JAPANNEXT(188)
  • ナカバヤシ(181)
  • ボンマックス(176)
  • エスコ(148)
  • BUFFALO(バッファロー)(144)
  • Panasonic(パナソニック)(138)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ofi 050」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
234件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC充電器 TypeCケーブル一体型 2.4A 1.5m オーム電機AC充電器 TypeCケーブル一体型 2.4A 1.5mオーム電機(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
コンセントからスマートフォン・タブレットの充電ができる USB Type-Cコネクタ搭載機器対応 USB Type-Cケーブル一体型 2.4Aの高出力で急速充電
取扱説明書(0.85MB)ケーブル長(m)約1.5ホワイトコネクタ形状USB Type-C定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 0.3A(MAX)定格出力電圧USB TYPE-C 5V定格出力電流(A)2.4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約40×41×28質量(g)約80対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器
AC充電器 TypeCケーブル脱着型 2.4A 1.5m オーム電機AC充電器 TypeCケーブル脱着型 2.4A 1.5mオーム電機
1,498税込1,648
1個
当日出荷
コンセントからスマートフォン・タブレットの充電ができる USB Type-Cコネクタ搭載機器対応 USB Type-Cケーブル脱着型 2.4Aの高出力で急速充電
取扱説明書(0.85MB)ケーブル長(m)約1.5ホワイトケーブルコネクタUSB Type-A/USB Type-C定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 0.3A(MAX)定格出力電圧USB TYPE-A 5V定格出力電流(A)2.4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約40×41×28質量(g)ケーブル:約53、AC充電器:約40対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器
骨伝導イヤホン 高音質 Bluetooth AAC 長時間再生 オーム電機骨伝導イヤホン 高音質 Bluetooth AAC 長時間再生オーム電機
4,898税込5,388
1個
当日出荷
AACコーデック対応骨伝導イヤホン耳をふさがないので、周囲の音や人の声にも気を配りながら、高音質ステレオサウンドが楽しめます耳もとのボタンで多彩な操作音楽…再生/一時停止、音量を上げる/下げる、スキップ通話…電話に出る/切る、音量を上げる/下げる、リダイヤル、着信を拒否する軽量29g、最長9時間連続再生・通話
仕様●マイク指向特性/感度:全指向性/-38dB●許容動作温度/湿度(℃):温度…0~40、湿度…20~80%(結露なしにて)●最大登録可能台数:8台●変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz付属品専用充電コード、耳栓(2個)、保証書、取扱説明書型式骨伝導質量(g)約29電源DC5V 170mA(USB-C給電)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113.8×45.5×145.5通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 180mAh)充電時間約1.5時間(残量ゼロからフル充電まで)連続使用可能時間約9時間(50%音量)再生周波数帯域(Hz)100~15k(A2DP)インピーダンス(Ω)8/103dB防水性IPX4(防まつ形…いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない ※JIS C 0920:2003による。)取扱説明書(3.01MB)通信距離(m)見通し約10(Class2)対応コーデックSBC、AACマルチポイント同時待受 最大2台対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP、AVDTP
ニッケル水素電池 オーム電機ニッケル水素電池オーム電機(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池高容量(800mAh)で通話時間アップ(従来比)くり返し充電に強く、約500回の使用が可能過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
使用温度範囲(℃)機器使用…0~45、充電…10~35、保存…-20~35定格容量800mAh
普通紙ファックス用インクリボン オーム電機普通紙ファックス用インクリボンオーム電機(11件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
ファクシミリの交換用汎用インクリボンです。
種別汎用品幅(mm)220サイズA4
AC充電器 PD対応Type-C+QC対応Type-A オーム電機AC充電器 PD対応Type-C+QC対応Type-Aオーム電機(1件のレビュー)
1,179税込1,297
1個
当日出荷
お手持ちのUSBケーブルで、コンセントからiPhone/スマートフォンの充電が2台同時にできる、USB2ポート搭載のAC電源アダプターUSBType-CポートはUSBPowerDelivery(USBPD)の急速充電規格に対応、Type-AポートはQuickCharge3.0(QC3.0)の急速充電規格に対応※左記に非対応の機種でも、最大出力3A相当(端末に依存)で給電出力電圧を接続する機器に合わせて自動で切り換え、最適な電力で安全に給電50分で約75%、高出力で高速充電※iPhone14ProMaxの場合(メーカー調べ)収納式スイングプラグ
質量(g)約47対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSBType-A、USBType-Cコネクタ搭載機器定格出力20W(MAX)【USBType-C】DC5V直流3A、DC9V直流2.22A、DC12V直流1.67A、【USBType-A】DC5V直流3A、DC9V直流2A、DC12V直流1.5A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)40×43×28出力端子USBType-C×1、USBType-A×1定格入力AC100-240V50/60Hz0.5A(MAX)
充電式ハンディークリーナー オーム電機充電式ハンディークリーナーオーム電機(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
USB充電式のコードレスだからどこでも使えます 残量ゼロから約4時間でフル充電 パワフル吸引、吸引力は2段階(強/標準)に調整可能 最長約20分の連続使用が可能(標準モードの場合) 使い分け自在のブラシ兼用すき間ノズル付き 紙パック不要、水洗いができるダブルフィルター付き 省スペースに収納、立ててしまえるスタンドカバー付き
取扱説明書(6.12MB)電源タイプ充電式(USB Type-C給電:5V/1A)バッテリーリチウムイオン電池(7.4V 2000mAh)充電入力電源(V)AC100(50/60Hz)充電出力電源(V)DC5/1A充電時間(時間)約4動作時間強モード約15分、標準モード約20分集塵方式フィルター式集塵容量(mL)45外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)296×71×71質量(g)約500(付属部分を含まず)付属品ブラシ/すき間兼用ノズル、充電コード(USB Type-A/Type-C、コード長約0.9m)、USB-AC電源アダプター、保証書付取扱説明書
ACアダプター オーム電機ACアダプターオーム電機(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ACアダプター USB電源タップ4ポート高出力 合計最大4.8A同時充電可能 各ポート最大2.4A高出力おまかせ充電 どのポートに接続しても機器を自動で見分けて最適な電力で急速充電しますスマートフォン 携帯電話など (定格入力電圧100V-240V)最大4.8Aまでの4台同時充電可能
ポート数4定格出力DC5V 4.8A(合計最大) 各ポート最大2.4A出力端子USB Type-A×4定格入力AC100~240V50/60Hz0.6A
AC充電器 Lightningケーブル着脱型 オーム電機AC充電器 Lightningケーブル着脱型オーム電機
2,298税込2,528
1個
当日出荷
コンセントからiPhone・iPad・iPodの充電ができる Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPad・iPod対応 ライトニングケーブル着脱型 2.4Aの高出力で急速充電 Apple正規認証品(Made for iPhone/iPad/iPod)
取扱説明書(0.88MB)ケーブル長(m)約1.0ホワイトケーブルコネクタUSB Type-A/Lightningコネクタ定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 0.3A(MAX)定格出力電圧USB Type-A 5V(直流) 2.4A(MAX)出力端子USB Type-A×1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約40×41×28質量(g)ケーブル:約25、AC充電器:約40対応機種iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone SE (2nd generation)、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone R、iPhone X、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone SE、iPhone 6s、 iPhone6s Plus、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPad (7th generation)、iPad (6th generation)、iPad Pro 10.5-inch、iPad Pro 12.9-inch (2nd Generation)、 iPad(5th generation)、 iPad Pro 9.7-inch、iPad Pro 12.9-inch (1st Generation)、iPad mini (5thgeneration)、iPad mini 4、iPad Air (3rd generation)、iPad Air 2、iPad mini 3、 iPad Air、iPadmini 2、iPad (4th generation)、iPod touch (7th generation)、iPod touch (6th generation)
コンパクトドライヤー オーム電機コンパクトドライヤーオーム電機
1,498税込1,648
1個
当日出荷
旅行や出張に便利なコンパクトサイズ約340グラムの軽量設計折りたたみ式で持ち運びや収納に便利温風・冷風の切替ができます温風温度は髪にやさしい約85℃安全装置(サーモスタット・温度ヒューズ)つき
付属品フード、保証書付取扱説明書ホワイト質量(g)340(コード、フードを含む)消費電力(W)1200(HOTモード時)/160(COOLモード時)スイッチOFF-COOL(冷風)-HOT(温風)電源AC100V(50-60Hz)コード長さ(m)1.7温風温度(℃)85(HOTモード使用時で、周囲温度30のとき)安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ)風量(m3/min)0.84(HOTモード時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×208×69(フードを含む)
ACマルチアダプター DC3~12V 電圧切替式 2000mA対応 変換プラグ付 オーム電機ACマルチアダプター DC3~12V 電圧切替式 2000mA対応 変換プラグ付オーム電機
3,598税込3,958
1個
当日出荷
DC3V~12V(最大2000mAまで)の外部電源端子付家庭用製品にお使いいただけます本体のスイッチにより、出力電圧を6段階に切り換えることが可能です接続端子の形状規格に応じて、7タイプの変換プラグが付属しています安定化回路内蔵、両極性対応
付属品変換プラグ…Φ3.5mmミニプラグ、Φ3.5mm(1.35mm)、Φ4.0mm(1.7mm)、Φ4.8mm(1.7mm)、Φ5.0mm(1.0mm)、Φ5.5mm(2.1mm)、Φ5.5mm(2.5mm)※( )内は内径、Φ5.5mm(2.5mm)は本体に装着済みコード長さ(m)約1.8入力/出力【入力】AC100V 50/60Hz 30VA【出力】DC3V・4.5V・6V…2000mA、DC7.5V・9V・12V…1200mA
クロスカットシュレッダー オーム電機クロスカットシュレッダーオーム電機(4件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
細断サイズ4×40mmのクロスカットシュレッダー A4サイズ、コピー用紙5枚まで対応 ダストボックス容量は8リットル
ダストボックス容量(L)約8.0質量(kg)約3.0電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)170コード長さ(m):約1.5定格電流(A)1.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約290×280×140定格時間(分)2分/休止時間…40分細断幅クロスカット(mm)4×40細断速度約2.5m/分投入口幅(mm)220最大細断枚数A4用紙(64g/m2)5枚細断形状クロスカット寸法(幅×奥行×高さ)(mm)290×280×140リバース機能あり最大投入幅A4
2ポートUSB充電器 オーム電機2ポートUSB充電器オーム電機
1,379税込1,517
1個
当日出荷
USB充電ポート×2ポート搭載、合計出力2.4A急速充電対応接続機器を自動で判別して適切な電力で効率よく充電USB過電流保護機能付き本体まるごと燃えにくい自己消火性PC樹脂活用導線の二重被ふくでコードの強度を向上耐トラッキング絶縁カバー付き本体カラーはホワイト
コンセント形状2P対応機種本機はUSB充電に対応したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなどに使用できます定格出力DC5V合計2.4Aプラグ形状ストレートUSBポート2個口定格入力AC100V50/60Hz28VAUSBAタイプ
ミニスピーカー パッシブタイプ コンパクト 軽量接続簡単 オーム電機ミニスピーカー パッシブタイプ コンパクト 軽量接続簡単オーム電機(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1組
当日出荷
ヘッドホン端子につなぐだけのかんたん接続乾電池・電源不要のパッシブスピーカーいろんな機器につながるΦ3.5mmステレオミニプラグ接続軽量でコンパクトサイズスピーカーΦ52mm×2(ステレオ)左右スピーカー最大間隔約60cm
型式パッシブ型スピーカー(Φ52mm×2)質量(g)約280(コード含む)出力(W)1×2外形寸法幅68.3×高さ68.3×奥行69mm (突起物除く、スピーカー1個あたり)入力Φ3.5mmステレオミニプラグ周波数50Hz~20kHzコード長さ(cm)約106インピーダンス(Ω)8
ACアダプター オーム電機ACアダプターオーム電機
1,998税込2,198
1個
当日出荷
どのポートに接続してもAndroid/iPhone/iPadの接続機器を自動で見分けて、最適な電力で充電ができます合計最大3.6Aの高出力ですので、最大3台の同時充電ができます各ポート最大出力2.4AUSB Type-A×3ポート収納式スイングプラグ
ポート数3対応機種スマートフォン・携帯電話など定格出力DC5V 3.6A(合計最大)各ポート最大2.4A出力端子USB Type-A×3定格入力AC100-240V 50/60Hz 0.5A
コード付ACアダプターUSB電源タップ オーム電機コード付ACアダプターUSB電源タップオーム電機(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
どのポートに接続してもAndroid/iPhone/iPadの接続機器を自動で見分けて最適な電力で急速充電 合計最大3.4Aの高出力で、最大3台の同時充電ができる(各ポートの最大出力は2.4A)
タイプ収納式スイングプラグ定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)0.5A定格出力電流(A)DC5V3.4(合計最大)各ポート最大2.4電源コード(m)1.2出力端子USB Type-A×3
モノラルイヤホン 3.5Φ 1.5M オーム電機モノラルイヤホン 3.5Φ 1.5Mオーム電機(2件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
長時間のテレビ視聴に便利な、ダイナミック耳かけ式イヤホン上下を逆にすると、左右どちらの耳にも対応します。クリップ付きコード長は、1.5mです。
コード長さ(m)1.5音圧レベル(dB)110±5dB 1KHz、10mWインピーダンス(Ω)8装着方式耳掛け式最大許容入力(mW)50プラグ径(Φmm)3.5
ラミネーター オーム電機ラミネーターオーム電機
13,980税込15,378
1台
当日出荷
写真や手紙、書類などを手軽にラミネートできます 1枚につき約30秒、約600mm/分(60Hz時)でラミネート 予熱時間約2分でお待たせしません(温度設定Iの場合) オートオフ機能で消し忘れも安心 巻き込み時も逆転モードで対応 4本ローラー 100ミクロンフィルム、150ミクロンフィルム専用器具です
付属品保証書付取扱説明書消費電力(W)880定格電圧(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)約1.2ウォームアップ時間約2分最大ラミネート厚さ(mm)0.5(内容物も含めて)ローラー数4ラミネート速度(mm/分)500(50Hz)、600(60Hz)対応フィルム厚さ(μm)100・150
シンプルテレビリモコン オーム電機シンプルテレビリモコンオーム電機(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
50メーカー/ブランド対応のTVリモコン テレビの基本機能に的を絞ったシンプル設計 置いたままでも操作しやすいデザインと機能的なボタン配列 番組表からもかんたん選局 動画配信サービスにアクセスできる便利なボタンも搭載 メモリーバックアップ機能搭載
動作距離(m)約10(使用機器や部屋の条件により異なります)電源DC3V 単4形乾電池×2本(別売)電池使用可能期間約1年間(アルカリ乾電池)※使用頻度により変化します外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×180×25.5(突起物を除く)質量(g)約85.5(乾電池を除く)
AC充電器 PD超高速充電 Lightningケーブル着脱型 オーム電機AC充電器 PD超高速充電 Lightningケーブル着脱型オーム電機
2,798税込3,078
1個
当日出荷
Lightningコネクタ搭載のiPhone・iPadの充電に USB Type-C1ポート搭載のAC電源アダプターと、ライトニングケーブルのセット 接続する機器に合わせて出力電力を自動切換、最適な電力で安全に給電します USB Type-Cポートは、最大出力20WのUSB Power Delivery(USB PD)対応で超高速充電が可能 ※USB PDに対応していない機器に接続時の出力は、最大DC5V/3Aになります iPhone12なら、30分で約55%充電 (メーカー調べ) USB PD正規認定品 Made for iPhone/iPad/iPod
ケーブル長(m)約1.0ホワイトケーブルコネクタUSB Type-C/Lightning コネクタ定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 0.5A(MAX)定格出力電圧USB PD Type-C (20W MAX) DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.66A出力端子USB Type-C×1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約36×44×30質量(g)ケーブル:約25、AC充電器:約50対応機種iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone SE (2nd generation)、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone SE、iPhone 6s、 iPhone 6s Plus、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPad (7th generation)、iPad (6th generation)、iPad Pro 10.5-inch、iPad Pro 12.9-inch (2nd Generation)、 iPad(5th generation)、 iPad Pro 9.7-inch、iPad Pro 12.9-inch (1st Generation)、iPad mini (5th generation)、iPad mini 4、iPad Air (3rd generation)、iPad Air 2、iPad mini 3、 iPad Air、iPad mini 2、iPad (4th generation)、iPod touch (7th generation)、iPod touch (6th generation)
HDMIやわらかケーブル スリムタイプ ハイスピード オーム電機HDMIやわらかケーブル スリムタイプ ハイスピードオーム電機
2,598税込2,858
1個
当日出荷
イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルHDMI規格(High Speed HDMI Cable with Ethernet)認証済4K×2K解像度/3D映像/HDMIイーサネットチャンネル/オーディオリターンチャンネル対応メーカー製従来品ケーブルより16%スリム化、やわらかく狭い場所でも配線しやすい1本のケーブルによって高精細デジタル映像信号及び高音質デジタル音声信号を伝送可能ですHDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応しますオーディオリターンチャンネル(ARC)に対応します端子部分に24金メッキを採用。接触による劣化を少なくし、さびに強く、経年変化による画質・音質の劣化を防ぎ、忠実に信号を伝送3重シールド構造によって、外来ノイズを低減し、高遮蔽性を実現鉛を含まない、環境にやさしい無鉛はんだを使用高純度O.F.C.線使用
ブラックコネクタ形状HDMIプラグ(Aタイプ)⇔HDMIプラグ(Aタイプ)対応HEC、ARC、3Dプラグ24金メッキシールド3重シールド対応解像度4K×2K解像度ケーブル種類スリム/やわらかHDMI規格ハイスピードイーサネット対応変換タイプオス - オスコネクタ1HDMI Type-Aコネクタ2HDMI Type-A
AC充電器 Type-A オーム電機AC充電器 Type-Aオーム電機
879税込967
1個
当日出荷
機器に適した出力を自動に選択して2台同時に急速充電 収納式スイングプラグ
用途コンセントからスマートフォン・タブレットの充電ができる質量(g)約47定格出力12W(MAX)、USB Type-A…1ポート最大出力12W(5V/2.4A)、合計最大出力12W(5V/2.4A)本体外形寸法(mm)(約)幅40×高さ43×奥行28出力端子USB Type-A×2ポート定格入力AC100-240V 50/60Hz 0.3A(MAX)
USBチャージャー Type-A 1A 軽量21g コンパクト設計 安全保護機能付 オーム電機USBチャージャー Type-A 1A 軽量21g コンパクト設計 安全保護機能付オーム電機
679税込747
1個
当日出荷
ハンディ扇風機や小型美容機器などの充電にも適したベーシックタイプコンセントや電源タップの他の差込口を邪魔しないコンパクト設計過電流・過電圧などの異常検出時は自動遮断、リスク回避後は自己回復約21gの軽量設計家庭用コンセント接続タイプ
付属品保証書質量(g)約21寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26.2×26.6×44.5定格出力DC5V/1A接続端子USB Type-A×1定格入力AC100~240V 50/60Hz 0.3A
充電式ハンディクリーナー 乾湿両用タイプ オーム電機充電式ハンディクリーナー 乾湿両用タイプオーム電機
3,898税込4,288
1個
欠品中
液体も吸える、乾湿両用クリーナー フィルター、ノズルは水洗いOK
用途食べこぼしや飲みこぼし、窓やサッシの結露のお掃除に便利。充電式コードレスだから車内のお掃除にも。付属品充電台(ACアダプター・充電プラグ取り付け済・ケーブル長さ約1.7m)、すきまノズル、吸水ノズル、コンクリート用スリーブ2本、取り付け用ネジ2本、保証書付取扱説明書質量(g)約844(すきまノズル含む)電圧(V)(50/60Hz)AC100V(充電入力時)本体寸法(約)幅442×高さ125×奥行106mm(すきまノズル含む)充電時間約4~5時間動作時間約18分内蔵電池リチウムイオン電池7.4V 2200mAh(交換不可)定格入力(V/mA)DC9.6/500(充電出力時)電源供給方式充電式取扱説明書(4.98MB)
PLLポータブルラジオ AM/FM/ラジオNIKKEI ワイドFM対応 2電源 オーム電機PLLポータブルラジオ AM/FM/ラジオNIKKEI ワイドFM対応 2電源オーム電機
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
デジタルでかんたん選局、高感度 3バンドラジオAM/FM/ラジオNIKKEIが受信できますAM/FM各3局をお気に入りボタンに登録、ワンタッチで選局できますオートスキャンで受信可能な放送局を一括でメモリー登録(AM/FM各22局まで登録可能)デジタル時計付き、アラーム(スヌーズ機能付き)とスリープ(自動電源OFF)設定もできます。AUX外部音声入力端子付きで外部機器を接続してスピーカーとしても使用できますバックライト付きで見やすいディスプレイ乾電池と家庭用電源の2電源対応イヤホン端子付きワイドFM(FM補完放送)対応受信周波数AM…522-1710kHz 9kHzステップFM…76~108MHz 0.1MHzステップ(FM補完放送「ワイドFM」対応)ラジオNIKKEI(第1)…3.925MHz、6.055MHz、9.595MHzラジオNIKKEI(第2)…3.945MHz、6.115MHz、9.760MHz
付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書質量(g)722(乾電池含まず)電源(V)AC100 50/60Hz、DC6(単1形乾電池×4本 別売)消費電力(W)5最大出力(W)0.95外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×149×66(突起物含まず)入力端子【外部音声】Φ3.5mmステレオミニジャック電池寿命AM:145時間、FM:139時間、ラジオNIKKEI:145時間スピーカー口径7.6cm×1(4Ω)端子【イヤホン】Φ3.5mmステレオミニジャックアンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM・ラジオNIKKEI:ロッドアンテナ取扱説明書(4.17MB)時間精度月差30秒以内
互換インク エプソン E50B オーム電機互換インク エプソン E50Bオーム電機
569税込626
1個
当日出荷
エプソンの純正インクカートリッジICLC50/染料ライトシアンの代わりに使える互換インクカートリッジです。 残量表示完全対応。
染料ライトシアン種別互換品適合機種EP-301、EP-302、EP-4004、EP-702A、EP-703A、EP-704A、EP-705A、EP-774A、EP-801A、EP-802A、EP-803A、EP-803AW、EP-804A、EP-804AR、EP-804AW、EP-901A、EP-901F、EP-902A、EP-903A、EP-903F、EP-904A、EP-904F、PM-A820、PM-A840、PM-A840S、PM-A920、PM-A940、PM-D870、PM-G4500、PM-G850、PM-G860、PM-T960適合機種メーカーEPSON保証期間5年インク染料
互換インク エプソン E50B オーム電機互換インク エプソン E50Bオーム電機
489税込538
1個
当日出荷
エプソンの純正インクカートリッジICM50/染料マゼンタの代わりに使える互換インクカートリッジです。 残量表示完全対応。
染料マゼンダ種別互換品適合機種EEP-301、EP-302、EP-4004、EP-702A、EP-703A、EP-704A、EP-705A、EP-774A、EP-801A、EP-802A、EP-803A、EP-803AW、EP-804A、EP-804AR、EP-804AW、EP-901A、EP-901F、EP-902A、EP-903A、EP-903F、EP-904A、EP-904F、PM-A820、PM-A840、PM-A840S、PM-A920、PM-A940、PM-D870、PM-G4500、PM-G850、PM-G860、PM-T960適合機種メーカーEPSON保証期間5年インク染料
互換インク エプソン E50B オーム電機互換インク エプソン E50Bオーム電機
569税込626
1個
当日出荷
エプソンの純正インクカートリッジICY50/染料イエローの代わりに使える互換インクカートリッジです。 残量表示完全対応。
適合機種EEP-301、EP-302、EP-4004、EP-702A、EP-703A、EP-704A、EP-705A、EP-774A、EP-801A、EP-802A、EP-803A、EP-803AW、EP-804A、EP-804AR、EP-804AW、EP-901A、EP-901F、EP-902A、EP-903A、EP-903F、EP-904A、EP-904F、PM-A820、PM-A840、PM-A840S、PM-A920、PM-A940、PM-D870、PM-G4500、PM-G850、PM-G860、PM-T960保証期間5年
AudioComm AC充電器 TypeCケーブル一体型 オーム電機AudioComm AC充電器 TypeCケーブル一体型オーム電機
1,798税込1,978
1個
当日出荷
コンセントからスマートフォン・タブレットの充電ができる USB Type-Cコネクタ搭載機器対応 USB Type-Cケーブル一体型 3Aの高出力で超急速充電
取扱説明書(0.85MB)ケーブル長(m)約1.5ホワイトコネクタ形状USB Type-C定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 0.5A(MAX)定格出力電圧USB TYPE-C 5V定格出力電流(A)3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約44×35×30質量(g)約85対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器
ワイヤレス360°スピーカー Bluetooth オーム電機ワイヤレス360°スピーカー Bluetoothオーム電機
5,498税込6,048
1個
当日出荷
クリアな中高音域をシャープに再現するΦ40mmスピーカーを前後に2基搭載 重低音域を増幅するパッシブラジエーターを左右に2基搭載 臨場感と立体感に満ちたサウンドが360°全方位に広がります 最大出力10W(5W×2) 防塵・防水に優れたIP65仕様、あらゆるライフシーンで高音質を楽しめます Bluetooth5.0、ワイヤレスで音楽再生 充電4時間、再生15時間 USB Type-C充電式(専用充電コード付属) 本製品2台をペアリングしてステレオサウンドが楽しめるTrue Wireless Stereo機能搭載
付属品専用充電コード、ストラップ、保証書、取扱説明書質量(g)約340電源(V)DC5(USB給電:USB Type-C入力端子)最大出力(W)10(5×2)連続使用時間(時間)音楽再生:約15(50%音量)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×150.5×70(突起物を除く)通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0(TWS機能搭載)バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 2200mAh)再生周波数帯域(Hz)70~20kS/N比≧75dB充電時間(時間)約4(残量ゼロからフル充電まで)スピーカー口径40mm(4Ω)×2、パッシブラジエーター×2動作湿度(%)20~80(結露なしにて)防水性IP65(防塵性能:耐塵形/粉塵が中に入らない、防水性能:防噴流形/あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない)取扱説明書(4.79MB)変調方式GFSK通信距離(m)見通し約10(Class2)動作温度範囲(℃)0~40周波数帯域(GHz)2.402~2.480対応プロファイルA2DP、AVRCP
4KプレミアムHDMIケーブル オーム電機4KプレミアムHDMIケーブルオーム電機
2,398税込2,638
1個
当日出荷
プレミアムHDMIケーブル規格認証済のHIGH SPEED HDMIケーブル 4K60P・4KHDR対応、18Gbps高速伝送対応 高精細デジタル映像信号、及び、高音質デジタル音声信号伝送可能 オーディオリターン(ARC)に対応、テレビチューナーで受信した音声データをAVアンプなどに伝送します 3重シールド構造で外来ノイズを低減、高遮蔽性を実現 HDMIイーサネット(HEC)に対応、テレビなどを仲介しイーサネット接続を共有します 端子部分に24金メッキ採用、接触による劣化、経年劣化を防ぎます 鉛を含まない、環境に優しい無鉛はんだ使用
ブラックコネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス機能ARC対応、HEC対応、HDR対応プラグ金メッキシールド3重シールド伝送速度(Gbps)18対応解像度4K60P対応HDMI規格ハイスピードケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
つめが折れないLANケーブル CAT6A オーム電機つめが折れないLANケーブル CAT6Aオーム電機(2件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から3日以内出荷
カテゴリー6ALANケーブル(ツメ折れ防止設計)高速10ギガビット(10Gbps)対応最大伝送帯域は500MHz通常の使用ではツメが折れない、やわらか素材1500回の屈曲検査に合格(メーカー検証)ツメ折れ防止カバー付きPoE対応より線/ストレート
規格CAT6A対応機種光回線、ADSL回線、CATV回線、液晶テレビ、ブルーレイレコーダー(RJ-45ポートを持つ機器)など結線方式ストレート伝送速度(Gbps)最大10伝送帯域(MHz)最大500給電方式PoE対応ケーブル形状より線イーサネット対応10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tカテゴリー6A対応
USBアダプター Type-A 1A オーム電機USBアダプター Type-A 1Aオーム電機(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
iPhone、スマートフォン、iPod、モバイルバッテリーなどに対応したUSBアダプターです持ち運びに便利なコンパクトサイズUSBポート Type-A×1収納式プラグ
ホワイト質量(g)約40定格出力DC5V外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)40×41×28(プラグ収納時)電流容量(A)1出力端子USB Type-A×1USBポート数1定格入力AC100V 50/60Hz
AM/FMポータブルラジオ ワイドFM対応 AC/DC2電源 大型スピーカー搭載 オーム電機AM/FMポータブルラジオ ワイドFM対応 AC/DC2電源 大型スピーカー搭載オーム電機
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
周波数の大文字表示で選局もしやすいコンセントでも乾電池でも使用できるAC/DC 2電源対応(専用電源コード付属/電池別売)持ち運びに便利な収納式キャリーハンドルワイドFM(FM補完放送)対応同調ランプ搭載FMロッドアンテナ付き大型ツマミモノラル音声口径75mmスピーカーイヤホンジャック(モノラル音声)
付属品専用電源コード、取扱説明書、保証書質量(g)500(乾電池含まず)電源(V)AC100 (50/60Hz)、DC3 単1形乾電池×2本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×120×55(突起物含まず)電池寿命(※アルカリ乾電池新品使用)イヤホン使用時:FM受信/約250時間、AM受信/約250時間、スピーカー使用時:FM受信/約150時間、AM受信/約150時間受信周波数AM:530-1605kHz、FM:76-108MHz取扱説明書(0.96MB)
USBチャージャー Type-A 2A コンパクト設計 スマホ対応 安全保護機能付 オーム電機USBチャージャー Type-A 2A コンパクト設計 スマホ対応 安全保護機能付オーム電機
879税込967
1個
翌々日出荷
2A出力で快適充電、スマートフォンやタブレット、ハンディ家電などをストレスなく充電できるコンセントへの直接続でも、電源タップ接続でも他の差込口に干渉しにくいコンパクト設計過電流・過電圧などの異常検出時は自動遮断、リスク回避後は自己回復家庭用コンセント接続タイプ
付属品保証書質量(g)約31寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30.5×23.2×56定格出力DC5V/2A接続端子USB Type-A×1定格入力AC100~240V 50/60Hz 0.3A
ミニホットプレート オーム電機ミニホットプレートオーム電機
2,198税込2,418
1個
当日出荷
プレートが取り外せて、簡単丸洗いできるミニホットプレートフッ素樹脂加工プレート使用で、お手入れが楽々
定格消費電力(W)750コード長さ(m)(約)1.4質量(g)(約)1040(プレート含む)定格電圧(V)AC100 50/60/Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)237×85×き260(プレート含む)
ACアダプター オーム電機ACアダプターオーム電機
1,598税込1,758
1個
当日出荷
合計2.4Aまでの2台同時充電可能なUSB Type-A ACアダプターどのポートに接続してもAndroid/iPhoneの接続機器を自動で見分けて、最適な電力で充電します持ち運びに便利なコンパクトサイズスマートフォン、携帯電話などに
ポート数2定格出力DCSV 2.4A(合計最大)各ポート最大2.4A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×35×35出力端子USB Type-A ポート×2定格入力AC100-240V50/60Hz0.35A
電源アダプター 6V 0.5A AudioComm  AV-DR6005N オーム電機電源アダプター 6V 0.5A AudioComm AV-DR6005Nオーム電機
1,898税込2,088
1個
当日出荷
接続端子の形状規格に応じて6タイプの変換プラグが付属しています ポータブル機器専用 安定化電源回路搭載 両極性対応
付属品変換プラグ(外径/内径):Φ5.5/2.5mm、Φ5.5/2.1mm、Φ4.75/1.7mm、Φ4/1.7mm、Φ3.5/1.3mm、Φ2.35/0.7mm出力DC6V 500mAコード長さ(m)約1.8入力AC100V(50/60Hz)
ステレオヘッドホン H125 オーム電機ステレオヘッドホン H125オーム電機(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から3日以内出荷
ステレオヘッドホン 密閉型 大口径40mmドライバ搭載 絡みにくい平形コード
ケーブル長(m)1.2プラグΦ3.5mmステレオミニプラグ(L型)スピーカーダイナミック型 口径40mm再生周波数(Hz)20-20000インピーダンス(Ω)32音圧感度(dB)106最大許容入力(mW)50イヤホン形状ヘッドホン
AM/FM ポケットラジオ オーム電機AM/FM ポケットラジオオーム電機
1,298税込1,428
1個
欠品中
DSPデジタルチューナー搭載で雑音の少ないクリアな音声 操作はアナログで簡単にできます 同調ランプ搭載でラクラク選局 ワイドFM(FM補完放送)対応 イヤホンでもスピーカーでも聴けます(イヤホン付属) FMロッドアンテナ付き モノラル受信
付属品イヤホン、保証書付取扱説明書質量(g)約65(乾電池含まず)電源DC3V単4形乾電池×2本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55×92×21(突起物含まず)受信周波数AM:530-1605kHz、FM:76-108MHz電池使用時間(時間)スピーカー使用時:AM受信/約50、FM受信/約48、イヤホン使用時:AM受信/約57、FM受信/約55(アルカリ乾電池新品使用、JEITA(電子情報技術産業協会)規格による測定値)