カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • TOTIME(6)
  • イノアック(4)
  • ELPA(4)
  • CKD(4)
  • ナカバヤシ(4)
  • Nikon(ニコン)(4)
  • azbil(旧:山武)(3)
  • SHIMANO(シマノ)(3)
  • アズビル金門(3)
  • ワルター(2)
  • ALBA(アルバ)(2)
  • EPSON(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • SIBATA(柴田科学)(1)
  • TRUSCO(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • 三菱電機(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p80f」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水受け オーム電機

    水受け

    オーム電機
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    除湿した水の処理が必要な場合に。
    付属品ドレンホース2m
  • 温度コントロールシステム オーム電機

    温度コントロールシステム

    オーム電機
    219,800税込241,780
    1台
    3日以内出荷から10日以内出荷
    BOXCOOL専用温度コントロールシステム。 冷却温度を高精度で自動コントロール。
    定格電圧(V)単相AC100~240(50/60Hz)制御方式極性反転型 リニア電圧制御/PWM制御 出力表示分解能0.1℃測定制御精度(℃)測温抵抗体±0.1、熱電対±2機能表示機能・ワイドレンジ温度センサー測温抵抗体 JIS Pt100 三導線式 熱電対(T/K)(別売)使用温湿度範囲0~40℃/90%RH以下(結露無き事)アラーム表示緑・橙色LED、ブザー出力温度調節オートチューニング機能付PID通信機能USB2.0・RS-485コネクタイベント用10P RS-485 6P USBポート温度設定範囲(℃)-50~80使用場所屋内入出力アナログ出力1点、通信:RS-485 1点、通信:USB2.0 1点、イベント接点出力 1点、アラーム接点出力 1点安全機能ヒューズ(一次側両切)・アラーム用ブザー・自己診断機能(上下限温度異常検出・電源異常検出・保護サーミスタ温度異常検出)
  • 専用温度センサ オーム電機

    専用温度センサ

    オーム電機
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    温度コントロールシステムと併用する温度センサ。 BOX COOL各製品にマッチングしたラインナップ。
    仕様【末端処理】M4用Y端子構造防水構造(高温エポキシ充填)温度測定範囲(℃)-50~100リード線テフロン被覆キャブタイヤコード 7/0.16(TA)×3C保護管SUS316素子JIS Pt100Ω クラスB級 2mA 三導線式
  • 空冷式プレート冷却型冷却器 オーム電機

    空冷式プレート冷却型冷却器

    オーム電機
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
    プレート表面を直接冷却し、冷却対象物をロスなく吸熱。
    耐振動性能振動数10~55Hz/全振幅0.7mm/周期5min/XYZ方向各25min使用場所屋内使用湿度範囲(%RH)80以下(結露無き事)