カテゴリ
- パソコン/周辺機器(24)
- 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- 多摩電子(27)
- エアージェイ(25)
- OWLTECH(オウルテック)(23)
- カシムラ(19)
- MOTTERU(19)
- 大阪魂(15)
- DAYTONA(デイトナ)(9)
- コクヨ(6)
- 槌屋ヤック(6)
- オリバー(6)
- NKS(6)
- サンワサプライ(5)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(5)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- YAMAZEN(山善)(4)
- AUKEY(オーキー)(4)
- BESTEK(4)
- ブランドをもっと見る
「pd-18」の検索結果
特価

モバイルバッテリー 20000mAh PD対応 18W出力
オーム電機¥3,898税込¥4,2881個当日出荷合計最大出力18W、20000mAhタイプのモバイルチャージャー。 超急速充電PD(USB Power Delivery)対応。 2台の機器を同時に充電できます。 LEDで電池残量がすぐわかる。 パススルー機能(お使いの機器の給電する際にモバイルチャージャーへも給電できる機能)搭載 。 お使いの機器への給電が優先されます。用途スマートフォン、加熱式タバコの充電に付属品充電用ケーブル(micro-B 約15cm)、保証書付取扱説明書仕様●入力USB:Type-C×1、micro-B×1●出力USB:Type-A×1、Type-C×1●届出事業者名:株式会社オーム電機色ホワイト種類PSマーク:PSE本体質量(g)約420定格容量DC5V/12600mAh入力DC5V/2.0A、9V/2.0A、12V/1.5A定格出力DC5V/3.0A、9V/2.0A、12V/1.5A( 電流値は各出力が単独使用時の最大電流値(Power DeliveryまたはQuick Chargeに対応する場合)で、同時使用する場合は合計出力が5V/3Aまでです。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×148×28(突起部を除く)バッテリー充電式リチウムイオン電池充電時間約7時間(Power Deliveryに対応する電源アダプター及びUSBケーブルを使用する場合)バッテリー電圧(V)DC3.7使用環境温度(℃)温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと)天板厚さ(mm)約500バッテリー容量(mAh)20000
PDチャージャー 65W GaN採用 USB-A/C急速充電
オーム電機¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷65W PDと18W QCのハイパワーダブル出力ポート、同時使用時もパワフル充電。 Quick Charge3.0対応USB-A・最大18W。 USB PD (PPS)対応USB-C・最大65W。 USB-AもUSB-Cも用途が広いハイパワー出力。特にUSB-Cは、PPSでいっそうきめ細かく出力を最適化。 接続した機器を自動で見分け、最適な出力で充電。 GaN(窒化ガリウム)採用で従来に比べ、より高速で効率的な充電が可能。 カバンに入れても邪魔にならない収納式プラグ付属品保証書質量(g)91外形寸法(mm)幅28.1×高さ46.4×奥行55.5 (プラグ収納時・突起部除く)適合機器ノートPC・スマートフォン・タブレット・ゲーム機定格出力【Type-C】DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A【Type-A】DC5V/3A、 9V/2A、12V/1.5A【Type-C+Type-A】Type-C:DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A PPS:DC5-11V/4.05A、5-16V/3A【Type-A】DC5V/2.4A 最大出力65W接続端子USB Type-C (USB Power Delivery対応)、USB Type-A (Quick Charge3.0対応)定格入力AC100-240V 50/60Hz 1.5A
Type-C-ライトニング接続ケーブル
オーム電機¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷USB PD対応、最大18W高出力で超急速充電が可能最大480Mbps高速データ転送新規格 USB Type-C対応でオモテ、ウラの向きどちらでも挿せます「Made for iPhone/iPad/iPod」ライセンス認定品Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPad対応コネクタ形状USB(Type-C)-Lightninngコネクタ対応機種iPhone XS/iPhone XS Max/iPhone XR/iPhone X/iPhone 8 Plus/iPhone 8/iPhone 7 Plus/iPhone 7/iPhone SE/iPhone 6s Plus/iPhone 6s/iPhone 6 Plus/iPhone 6/iPhone 5s/iPhone 5c/iPhone 5/iPad (6th generation)/iPad Pro (10.5-inch)/iPad Pro (12.9-inch)2nd Generation/iPad(5th generation)/iPad Pro (9.7-inch) /iPad Pro (12.9-inch) 1st Generation/iPad mini 4/iPadAir 2/iPad mini 3/iPad Air/iPad mini 2/iPad (4th generation)/iPod touch (6th generation)
高耐久Type-C-ライトニング接続ケーブル
オーム電機¥1,998税込¥2,1981個当日出荷切れにくいTypeC-ライトニング接続ケーブル充電・データ転送にアルミコネクタと強化メッシュを採用、従来品より約5倍の耐久性USB PDライセンス認定品最大18W高出力で超急速充電が可能最大480Mbps高速データ転送オモテ、ウラの向きどちらでも挿せる新規格USB Type-CMade for iPhone/iPad/iPod対応機種Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPadiPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPad(6th generation)、iPad Pro(10.5-inch)、iPad Pro(12.9-inch)2nd Generation、iPad(5th generation)、iPad Pro (9.7-inch)、iPad Pro(12.9-inch)1st Generation、iPad mini 4、iPadAir 2、iPad mini 3、iPad Air、iPad mini 2、iPad(4th generation)、iPod touch(6th generation)
高耐久Type-C-ライトニング接続ケーブル
オーム電機¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から翌々日出荷切れにくいUSB Type-C-ライトニング接続ケーブル充電・データ転送にアルミコネクタと強化メッシュを採用、従来品より約5倍の耐久性USB PDライセンス認定品最大18W高出力で超急速充電が可能最大480Mbps高速データ転送オモテ、ウラの向きどちらでも挿せる新規格USB Type-CMade for iPhone/iPad/iPod対応機種Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPadiPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPad(6th generation)、iPad Pro(10.5-inch)、iPad Pro(12.9-inch)2nd Generation、iPad(5th generation)、iPad Pro (9.7-inch)、iPad Pro(12.9-inch)1st Generation、iPad mini 4、iPadAir 2、iPad mini 3、iPad Air、iPad mini 2、iPad(4th generation)、iPod touch(6th generation)
PDチャージャー 20W GaN採用 USB-A/C急速充電
オーム電機(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷USB Power DeliveryとQuick Charge3.0、2つの急速充電に対応。 Quick Charge3.0対応USB-A・最大18W。 USB PD(PPS)対応USB-C・最大20W。 接続した機器を自動で見分け、最適な出力で充電。 GaN(窒化ガリウム)採用で従来に比べ、より高速で効率的な充電が可能。 カバンに入れても邪魔にならない収納式プラグ付属品保証書質量(g)46適合機器スマートフォン・タブレット・ゲーム機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26.7×43.4×39(プラグ収納時・突起部除く)定格出力【Type-C】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.67A【Type-A】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【合計出力】DC5V/3A接続端子USB Type-C (USB Power Delivery対応) 、USB Type-A (Quick Charge3.0対応)USBポート数2定格入力AC100-240V 50/60Hz 0.5A(最大)
折り畳み式ソーラーパネル充電器 21W
オーム電機¥9,898税込¥10,8881個翌々日出荷アウトドアや防災に便利。 最大発電性能 21W。 出力端子:。・ USB Type-Aポート×1(QC規格対応 最大18W)。・ USB Type-Cポート×1(PD/PPS対応 最大18W)。・ DC5521(外径5.5/内径2.1mm)×1用途スマホやモバイルバッテリーの充電に付属品カラビナ×2、保証書付取扱説明書質量(g)560定格出力Type-A/Type-C…5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大)、DC5521…12V1.5A(最大) ※太陽光の強さ、気温によって、充電効率が大きく変化します。設置方法や天候などの充電環境によって、必要な出力が得られない場合があります。保護等級IP65(出力端子を除く)※IP65…粉じんなどに対して「耐じん形(6)」、水に対して「噴流(5)」への保護がなされていることを示します。(JIS C 0920準拠)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)折り畳み時…(約)195×260×25(出力端子を含む)、展開時…(約)585×260×17(出力端子を含む)変換効率(%)0.215ソーラーパネル出力21Wソーラーパネル種類単結晶シリコン3枚出力端子Type-Aポート×1、Type-Cポート×1、DC5521×1(外径5.5/内径2.1mm)
3個口節電タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ブラック
オーム電機¥2,598税込¥2,8581個当日出荷USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。 USB差込口はType-C×1、Type-A×1。 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。 AC差込口(3口)はLEDランプ付個別スイッチ装備、出力合計1400Wまで。 コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線色ブラックコード長さ(m)2定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(3個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ定格入力AC100V 46VA 50-60Hz
3個口タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ブラック
オーム電機¥2,198税込¥2,4181個当日出荷雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減。USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。USB差込口はType-C×1、Type-A×1。TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。AC差込口(3口)はホコリシャッター付きでホコリ侵入や感電事故を防止、出力合計1400Wまで。コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線色ブラックコード長さ(m)1定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(3個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ最大サージ電圧(V)4000制限電圧(V)650定格入力AC100V 46VA 50-60Hzバリスタ電圧(V)390
PDチャージャー 45W GaN採用 USB-A/C急速充電
オーム電機¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷ノートパソコンにも使える45W USB PD(PPS)、USB-Aも18W QC3.0対応。 Quick Charge3.0対応USB-A・最大18W。 USB PD (PPS)対応USB-C・最大45W。 USB-AもUSB-Cも用途が広いハイパワー出力。特にUSB-Cは、PPSでいっそうきめ細かく出力を最適化。 接続した機器を自動で見分け、最適な出力で充電。 GaN(窒化ガリウム)採用で従来に比べ、より高速で効率的な充電が可能。 カバンに入れても邪魔にならない収納式プラグ付属品保証書質量(g)86外形寸法(mm)幅28.1×高さ46.4×奥行55.5 (プラグ収納時・突起部除く)適合機器ノートPC・スマートフォン・タブレット・ゲーム機定格出力【Type-C】DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、 15V/3A、20V/2.25A【Type-A】DC5V/3A、 9V/2A、12V/1.5A【Type-C+Type-A】Type-C:DC5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A PPS:DC5-11V/4.05A、5-16V/2.8A、Type-A:DC5V/2.4A 最大出力45W接続端子USB Type-C (USB Power Delivery対応)、USB Type-A (Quick Charge3.0対応)定格入力AC100-240V 50/60Hz 1.5A
2個口タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ブラック
オーム電機¥2,098税込¥2,3081個翌々日出荷USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。USB差込口はType-C×1、Type-A×1。TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。AC差込口は2口、出力合計1400Wまで。コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線色ブラックコード長さ(m)2定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(2個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ定格入力AC100V 46VA 50-60Hz
2個口タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ホワイト
オーム電機¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。 USB差込口はType-C×1、Type-A×1。 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。 AC差込口は2口、出力合計1400Wまで。 コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線。色ホワイトコード長さ(m)1定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(2個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ定格入力AC100V 46VA 50-60Hz
4個口節電タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ブラック
オーム電機¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減。 USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。 USB差込口はType-C×1、Type-A×1。 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。 AC差込口(4口)はLEDランプ付個別スイッチ、ホコリシャッター付き、出力合計1400Wまで。 コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線色ブラックコード長さ(m)2定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(4個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ最大サージ電圧(V)4000制限電圧(V)650定格入力AC100V 46VA 50-60Hzバリスタ電圧(V)390
4個口節電タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ブラック
オーム電機¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減。 USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。 USB差込口はType-C×1、Type-A×1。 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。 AC差込口(4口)はLEDランプ付個別スイッチ、ホコリシャッター付き、出力合計1400Wまで。 コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線色ブラックコード長さ(m)1定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(4個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ最大サージ電圧(V)4000制限電圧(V)650定格入力AC100V 46VA 50-60Hzバリスタ電圧(V)390
3個口節電タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ホワイト
オーム電機¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。 USB差込口はType-C×1、Type-A×1。 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。 AC差込口(3口)はLEDランプ付個別スイッチ装備、出力合計1400Wまで。 コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線色ホワイトコード長さ(m)1定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(3個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ定格入力AC100V 46VA 50-60Hz
3個口タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ホワイト
オーム電機¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減。USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。USB差込口はType-C×1、Type-A×1。TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。AC差込口(3口)はホコリシャッター付きでホコリ侵入や感電事故を防止、出力合計1400Wまで。コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線色ホワイトコード長さ(m)1定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(3個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ最大サージ電圧(V)4000制限電圧(V)650定格入力AC100V 46VA 50-60Hzバリスタ電圧(V)390
2個口タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ブラック
オーム電機¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。USB差込口はType-C×1、Type-A×1。TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。AC差込口は2口、出力合計1400Wまで。コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線色ブラックコード長さ(m)1定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(2個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ定格入力AC100V 46VA 50-60Hz
2個口タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ホワイト
オーム電機¥2,098税込¥2,3081個翌々日出荷USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。USB差込口はType-C×1、Type-A×1。TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。AC差込口は2口、出力合計1400Wまで。コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線色ホワイトコード長さ(m)2定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(2個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ定格入力AC100V 46VA 50-60Hz
3個口節電タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ブラック
オーム電機¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。 USB差込口はType-C×1、Type-A×1。 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。 AC差込口(3口)はLEDランプ付個別スイッチ装備、出力合計1400Wまで。 コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線色ブラックコード長さ(m)1定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(3個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ定格入力AC100V 46VA 50-60Hz
3個口節電タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ホワイト
オーム電機¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。 USB差込口はType-C×1、Type-A×1。 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。 AC差込口(3口)はLEDランプ付個別スイッチ装備、出力合計1400Wまで。 コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線色ホワイトコード長さ(m)2定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(3個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ定格入力AC100V 46VA 50-60Hz
3個口タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ブラック
オーム電機¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減。 USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。 USB差込口はType-C×1、Type-A×1。 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。 AC差込口(3口)はホコリシャッター付きでホコリ侵入や感電事故を防止、出力合計1400Wまで。 コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線色ブラックコード長さ(m)2定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(3個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ最大サージ電圧(V)4000制限電圧(V)650定格入力AC100V 46VA 50-60Hzバリスタ電圧(V)390
4個口節電タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ホワイト
オーム電機¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減。 USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。 USB差込口はType-C×1、Type-A×1。 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。 AC差込口(4口)はLEDランプ付個別スイッチ、ホコリシャッター付き、出力合計1400Wまで。 コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線色ホワイトコード長さ(m)1定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(4個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ最大サージ電圧(V)4000制限電圧(V)650定格入力AC100V 46VA 50-60Hzバリスタ電圧(V)390
4個口節電タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ホワイト
オーム電機¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減。 USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。 USB差込口はType-C×1、Type-A×1。 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。 AC差込口(4口)はLEDランプ付個別スイッチ、ホコリシャッター付き、出力合計1400Wまで。 コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線色ホワイトコード長さ(m)2定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(4個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ最大サージ電圧(V)4000制限電圧(V)650定格入力AC100V 46VA 50-60Hzバリスタ電圧(V)390
3個口タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ホワイト
オーム電機¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減。 USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。 USB差込口はType-C×1、Type-A×1。 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。 AC差込口(3口)はホコリシャッター付きでホコリ侵入や感電事故を防止、出力合計1400Wまで。 コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線色ホワイトコード長さ(m)2定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(3個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ最大サージ電圧(V)4000制限電圧(V)650定格入力AC100V 46VA 50-60Hzバリスタ電圧(V)390
スリムPDチャージャー 45W USB-C PPS対応 QC4.0搭載 GaN採用
オーム電機¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷最大出力45W・Power Delivery3.0(PPS)対応USB-C。USB PDの拡張規格であるPPS(Programmable Power Supply)により、出力を従来のPD規格よりもさらに細かく最適化。接続機器の発熱を抑えることができ、バッテリーの長寿命化にも寄与します。最大出力18W・QuickCharge4.0対応USB-A。接続した機器を自動で見分け、最適な出力で充電(USB PD/QC)。GaN(窒化ガリウム)採用で従来に比べ、より高速で効率的な充電が可能。コンセントからの出っ張りが少ない薄型デザイン。カバンに入れても邪魔にならない収納式プラグ。日本国内専用品付属品保証書適合ノートPC・スマートフォン・タブレット・ゲーム機質量(g)約76寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41.2×75.3×16.6(プラグ収納時・突起部除く)定格出力【Type-C】DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A(最大45W)、PPS…DC5-11V/4.05A(最大45W)【Type-A】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大18W)【Type-C+Type-A】最大38W、C…20W(DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A)、A…18W(DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)接続端子USB Type-C(PD3.0対応)、USB Type-A(QC4.0対応)定格入力AC100-240V 50/60Hz 1.2A