カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
    • LED蛍光灯(2)
絞り込み
種別
  • 20W形(1)
  • 40W形(1)
  • その他(1)
点灯形
  • グロースタータ形(FL)(2)
光色
  • 光色昼光色(2)
  • 光色昼白色(2)
電球の種類
  • 電球の種類LED(2)
口金
  • G13(2)
定格電力(W)
  • 10未満(1)
  • 10~20未満(1)
10未満・10~20未満
明るさ(Lm)
  • 1000~1500未満(1)
  • 2000~3000未満(1)
1000~1500未満・2000~3000未満
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(3)
  • フィリップス(28)
  • エコリカ(3)
  • 東京メタル(1)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(1)
  • Philips(68)
  • MAD MAX(マッドマックス)(12)
  • Bullcon(5)
  • SPARKFUN(2)
  • 東芝(1)
  • 富士電機(1)
  • TAKEGAWA(武川)(1)
  • LUMILEDS(1)
  • LEDIL(1)
  • FENIX(フェニックス)(1)
  • サンワダイレクト(1)
  • PSテクノサービス(1)
  • ルーファース(1)
  • 竹村商会(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「philips led」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直管LEDランプ 40W形 オーム電機

    直管LEDランプ 40W形

    オーム電機(62件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本ほか
    当日出荷
    グロースターター器具専用交換ランプ 直管蛍光ランプ40W形相当の明るさ 片側給電仕様 口金G13対応 安心のLED5年保証対象商品
    仕様片側給電仕様種別40W形形状直管全長(mm)1198質量(g)302種類直管蛍光灯電源(V)100/200(50/60Hz)管径(Φmm)28口金G13定格消費電力(W)17.5全光束(Lm)2300定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 直管型LED 20W型 オーム電機

    直管型LED 20W型

    オーム電機(55件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    光角160°。平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現。屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用
    付属品ダミースターター(E形)仕様片側給電仕様種別20W形形状直管全長(mm)580質量(g)165電源(V)交流100(50/60Hz)消費電力(W)8.2管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースターター定格消費電力(W)8.2全光束(Lm)1000入力電圧(V)100(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80管長(mm)580定格入力電流(A)0.146使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用配光角度(°)160給電方式片側給電電球の種類LED
LED蛍光灯カテゴリ