カテゴリ
- 電気材料(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- ホンダ(276)
- オリエンタルモーター(36)
- 鹿島化学金属(UKB)(19)
- 中央精機(17)
- BOSCH(ボッシュ)(7)
- パイロット(6)
- エレコム(5)
- TOKIO(藤沢工業)(5)
- PROST's(4)
- NSK(日本精工)(3)
- 吉野(3)
- ジャストコーポレーション(3)
- SUGICO(スギコ)(2)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- トンボ鉛筆(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- 共立理化学研究所(2)
- 城東テクノ(2)
- ブランドをもっと見る
「pkp」の検索結果

差込みプラグ
オーム電機¥167税込¥1841個当日出荷から翌々日出荷プラグの交換用に。補修用。1500ワットまで定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
ムービープラグ
オーム電機¥239税込¥2631個当日出荷から翌々日出荷刃が180°回ります。 家具裏等のコンセントに。 補修用。 1500ワットまで定格15A-125V適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
LEDフラッシュライト 200lm 電池式 防水IPX6 2段階点灯
オーム電機¥599税込¥6591個翌々日出荷丈夫なプラボディで過酷な環境でも使用可能。使用環境温度-20℃~50℃で屋外でも安心。HIGH/LOWの2段階点灯モード。最大200ルーメンの明るさ。IPX6防水で雨や水しぶきに強い。すべり止め加工で手袋でも握りやすい。クリップ付きで携帯に便利。ANSI/NEMA FL1規格準拠付属品クリップ付全長(mm)156使用温度範囲(℃)-20~50電源単3乾電池×2本体質量(g)55連続使用時間(時間)約5/約29光源LED点灯方式HIGH/LOW外径(mm)42明るさ(Lm)200防水性IPX6照射距離(m)48