カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(10)
  • 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • 渡辺電機工業(180)
  • 工進(55)
  • 大阪魂(55)
  • BELKIN(ベルキン)(18)
  • PISCO(ピスコ)(17)
  • ELPA(15)
  • OWLTECH(オウルテック)(15)
  • StarTech.com(14)
  • サンワサプライ(12)
  • FSC(10)
  • カシムラ(9)
  • オカムラ(岡村製作所)(9)
  • CIO(9)
  • 多摩電子(8)
  • アドテック(7)
  • CKD(6)
  • TERADA(寺田電機製作所)(6)
  • DAYTONA(デイトナ)(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ppd」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モバイルバッテリー 20000mAh PD20W急速充電対応 大容量タイプ オーム電機

    モバイルバッテリー 20000mAh PD20W急速充電対応 大容量タイプ

    オーム電機
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    最小最軽量クラス(メーカーモバイルバッテリー比較)。 急速充電モバイルバッテリーPower Bank。 約4回スマホへ充電(満充電した本製品で約3800mAhのバッテリー搭載のスマートフォンを充電した場合の目安です。機器や使用環境によって変化します。)。 Bluetoothイヤホン対応。 Nintendo Switch対応。 飛行機内持込可能
    付属品充電用ケーブル(USB Type-C to USB Type-Cケーブル約30cm)、保証書付取扱説明書出力Type-C×1、Type-A×1本体質量(g)約306対応機種iPhone/iPadシリーズ、Android スマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等 USBで充電するタイプ、イヤホン ヘッドホン定格容量DC5V/12000mAh入力Type-C×1定格出力DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(USB Type-C)、DC5V/3A、9V/2A、10V/2.25A、12V/1.5A(USB-A)、合計DC5V/3A(最大)バッテリー充電式リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)DC3.7使用環境温度(℃)温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと)バッテリー容量(mAh)20000充電可能回数約300回定格入力DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(Type-C)
  • モバイルバッテリー 5000mAh PD20W急速充電対応 小型軽量 オーム電機

    モバイルバッテリー 5000mAh PD20W急速充電対応 小型軽量

    オーム電機
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    最小最軽量クラス(メーカーモバイルバッテリー比較)。 急速充電モバイルバッテリーPower Bank。 約1回スマホへ充電(満充電した本製品で約3800mAhのバッテリー搭載のスマートフォンを充電した場合の目安です。機器や使用環境によって変化します。)。 Bluetoothイヤホン対応。 Nintendo Switch対応。 飛行機内持込可能
    付属品充電用ケーブル(USB Type-C to USB Type-Cケーブル約30cm)、保証書付取扱説明書外形寸法(mm)幅62.5×高さ70.6×奥行き13.5(突起物を除く)出力Type-C×1本体質量(g)約89対応機種iPhone/iPadシリーズ、Android スマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等 USBで充電するタイプ、イヤホン ヘッドホン定格容量DC5V/3000mAh入力Type-C×1定格出力DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(Type-C)バッテリー充電式リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)DC3.7使用環境温度(℃)温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと)充電時間(時間)本体:約2(USB Power Delivery 18W以上のAC充電器を使用した場合〉バッテリー容量(mAh)5000充電可能回数約300回定格入力DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(Type-C)
  • モバイルバッテリー 10000mAh PD20W急速充電対応 大容量タイプ オーム電機

    モバイルバッテリー 10000mAh PD20W急速充電対応 大容量タイプ

    オーム電機
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    最小最軽量クラス(メーカーモバイルバッテリー比較)。 急速充電モバイルバッテリーPower Bank。 約2回スマホへ充電(満充電した本製品で約3800mAhのバッテリー搭載のスマートフォンを充電した場合の目安です。機器や使用環境によって変化します。)。 Bluetoothイヤホン対応。 Nintendo Switch対応。 飛行機内持込可能
    付属品充電用ケーブル(USB Type-C to USB Type-Cケーブル約30cm)、保証書付取扱説明書外形寸法(mm)幅62.5×高さ70.6×奥行き24(突起物を除く)出力Type-C×1、Type-A×1本体質量(g)約158対応機種iPhone/iPadシリーズ、Android スマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等 USBで充電するタイプ、イヤホン ヘッドホン定格容量DC5V/6000mAh入力Type-C×1定格出力DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(Type-C)、DC5V/3A、9V/2A、10V/2.25A、12V/1.5A(USB-A)、合計DC5V/3A(最大)バッテリー充電式リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)DC3.7使用環境温度(℃)温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと)充電時間(時間)本体:約3(USB Power Delivery 18W以上のAC充電器を使用した場合〉バッテリー容量(mAh)10000充電可能回数約300回定格入力DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(Type-C)
  • PDチャージャー 20W GaN採用 USB-A/C急速充電 オーム電機

    PDチャージャー 20W GaN採用 USB-A/C急速充電

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    USB Power DeliveryとQuick Charge3.0、2つの急速充電に対応。 Quick Charge3.0対応USB-A・最大18W。 USB PD(PPS)対応USB-C・最大20W。 接続した機器を自動で見分け、最適な出力で充電。 GaN(窒化ガリウム)採用で従来に比べ、より高速で効率的な充電が可能。 カバンに入れても邪魔にならない収納式プラグ
    付属品保証書質量(g)46適合機器スマートフォン・タブレット・ゲーム機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26.7×43.4×39(プラグ収納時・突起部除く)定格出力【Type-C】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.67A【Type-A】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【合計出力】DC5V/3A接続端子USB Type-C (USB Power Delivery対応) 、USB Type-A (Quick Charge3.0対応)USBポート数2定格入力AC100-240V 50/60Hz 0.5A(最大)
  • モバイルチャージャー 20000mAh 65W PD対応 オーム電機

    モバイルチャージャー 20000mAh 65W PD対応

    オーム電機
    8,798税込9,678
    1個
    欠品中
    20V 3.25A対応(Type-C 最大出力)。PD(USB PD3.0…USB Power Delivery3.0)/PD-PPS(Programmable Power Supply)/QC3.0(Quick Charge3.0)対応。自動判別で端末にあわせて高速同時充電。パススルー機能搭載。液晶表示で充電状況や電池残量がすぐわかる。3台同時充電可能。ノートPC対応。PSE適合品
    付属品充電用ケーブル(USB Type-C 約15cm)×1本、保証書付取扱説明書出力Type-A×2、Type-C×1本体質量(g)約390対応機種iPhone/iPadシリーズ、Android スマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等 USBで充電するタイプ、ノートPC定格容量5V/12200mAh入力Type-C×1、micro-B×1定格出力Type-A…5V/2.4A 9V/2A 12V/1.5A、Type-C…5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/3.25A、PD-PPS 63Wまで(2つ以上同時使用時は合計最大5V/3A)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×140×28(突起部を除く)使用環境温度5~35℃、湿度10~85%(結露なきこと)充電時間(時間)約1.5(PD65W使用時)充電池タイプリチウムイオン(DC3.7V/20000mAh)充電可能回数くり返し約500回定格入力Micro-B…5V/2A 9V/2A、Type-C…5V/3A 9V/2A 12V/1.5A 15V/2.66A 20V/3A
  • AC充電器 PD/QC対応 Type-C/Type-A オーム電機

    AC充電器 PD/QC対応 Type-C/Type-A

    オーム電機
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    GaN(窒化ガリウム)採用でコンパクト。 出力電圧を接続する機器に合わせて自動で切り替え、最適な電力で給電できる。 USB Power Delivery(USB PD)の高速充電規格に対応。 対応するスマートフォン等の機器とUSBケーブルを併用することで、給電による高速充電が可能。 3台同時に高出力で超高速充電。 最大出力PD65W。 PPS規格対応。 折りたたみ式プラグ
    用途スマホ・タブレット・ノートPCの充電ができる質量(g)145対応機種スマホ/タブレット/ノートPCなどのUSB Type-C、USB Type-A コネクタ搭載機器定格出力66W(MAX)、・ Type-C-1・Type-C-2…5V/9V/12V/15V/3A 45W、Max 20V/3.3A 66W、・ Type-A…DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A本体外形寸法(mm)(約)幅55×高さ53×奥行34出力端子USB Type-C×2、USB Type-A×1定格入力AC100-240V 50/60Hz 1.5A
  • スリムPDチャージャー 67W USB-C PPS対応 2ポート GaN採用 オーム電機

    スリムPDチャージャー 67W USB-C PPS対応 2ポート GaN採用

    オーム電機
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    薄型14mm、名刺サイズのスリムデザイン。Power Delivery3.0(PPS)対応USB-Cポート。接続機器の発熱を抑えるPPS(Programmable Power Supply )規格対応。最大67Wで急速充電(1ポート使用時)。2ポート使用時でも接続機器に応じた組み合わせで合計65W(45W+20Wなど)の出力が可能。GaN(窒化ガリウム)採用で従来に比べ、より高速で効率的な充電が可能。収納式プラグ
    付属品保証書質量(g)約105寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47.3×82.8×14(プラグ収納時・突起部除く)定格出力【Type-C1/Type-C2】DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.35A(最大67W)【PPS】3.3-21V/3A【Type-C1+Type-C2】最大65W【C1/C2】45W(DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A)【C1/C2】30W(DC5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A)【C1/C2】20W(DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A)接続端子USB Type-C×2(PD3.0対応)定格入力AC100-240V 50/60Hz 1.5A
  • PDチャージャー 65W GaN採用 USB-A/C急速充電 オーム電機

    PDチャージャー 65W GaN採用 USB-A/C急速充電

    オーム電機
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    65W PDと18W QCのハイパワーダブル出力ポート、同時使用時もパワフル充電。 Quick Charge3.0対応USB-A・最大18W。 USB PD (PPS)対応USB-C・最大65W。 USB-AもUSB-Cも用途が広いハイパワー出力。特にUSB-Cは、PPSでいっそうきめ細かく出力を最適化。 接続した機器を自動で見分け、最適な出力で充電。 GaN(窒化ガリウム)採用で従来に比べ、より高速で効率的な充電が可能。 カバンに入れても邪魔にならない収納式プラグ
    付属品保証書質量(g)91外形寸法(mm)幅28.1×高さ46.4×奥行55.5 (プラグ収納時・突起部除く)適合機器ノートPC・スマートフォン・タブレット・ゲーム機定格出力【Type-C】DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A【Type-A】DC5V/3A、 9V/2A、12V/1.5A【Type-C+Type-A】Type-C:DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A PPS:DC5-11V/4.05A、5-16V/3A【Type-A】DC5V/2.4A 最大出力65W接続端子USB Type-C (USB Power Delivery対応)、USB Type-A (Quick Charge3.0対応)定格入力AC100-240V 50/60Hz 1.5A
  • PDチャージャー 45W GaN採用 USB-A/C急速充電 オーム電機

    PDチャージャー 45W GaN採用 USB-A/C急速充電

    オーム電機
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    ノートパソコンにも使える45W USB PD(PPS)、USB-Aも18W QC3.0対応。 Quick Charge3.0対応USB-A・最大18W。 USB PD (PPS)対応USB-C・最大45W。 USB-AもUSB-Cも用途が広いハイパワー出力。特にUSB-Cは、PPSでいっそうきめ細かく出力を最適化。 接続した機器を自動で見分け、最適な出力で充電。 GaN(窒化ガリウム)採用で従来に比べ、より高速で効率的な充電が可能。 カバンに入れても邪魔にならない収納式プラグ
    付属品保証書質量(g)86外形寸法(mm)幅28.1×高さ46.4×奥行55.5 (プラグ収納時・突起部除く)適合機器ノートPC・スマートフォン・タブレット・ゲーム機定格出力【Type-C】DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、 15V/3A、20V/2.25A【Type-A】DC5V/3A、 9V/2A、12V/1.5A【Type-C+Type-A】Type-C:DC5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A PPS:DC5-11V/4.05A、5-16V/2.8A、Type-A:DC5V/2.4A 最大出力45W接続端子USB Type-C (USB Power Delivery対応)、USB Type-A (Quick Charge3.0対応)定格入力AC100-240V 50/60Hz 1.5A
  • 折り畳み式ソーラーパネル充電器 21W オーム電機

    折り畳み式ソーラーパネル充電器 21W

    オーム電機
    9,898税込10,888
    1個
    翌々日出荷
    アウトドアや防災に便利。 最大発電性能 21W。 出力端子:。・ USB Type-Aポート×1(QC規格対応 最大18W)。・ USB Type-Cポート×1(PD/PPS対応 最大18W)。・ DC5521(外径5.5/内径2.1mm)×1
    用途スマホやモバイルバッテリーの充電に付属品カラビナ×2、保証書付取扱説明書質量(g)560定格出力Type-A/Type-C…5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大)、DC5521…12V1.5A(最大) ※太陽光の強さ、気温によって、充電効率が大きく変化します。設置方法や天候などの充電環境によって、必要な出力が得られない場合があります。保護等級IP65(出力端子を除く)※IP65…粉じんなどに対して「耐じん形(6)」、水に対して「噴流(5)」への保護がなされていることを示します。(JIS C 0920準拠)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)折り畳み時…(約)195×260×25(出力端子を含む)、展開時…(約)585×260×17(出力端子を含む)変換効率(%)0.215ソーラーパネル出力21Wソーラーパネル種類単結晶シリコン3枚出力端子Type-Aポート×1、Type-Cポート×1、DC5521×1(外径5.5/内径2.1mm)
  • スリムPDチャージャー 45W USB-C PPS対応 QC4.0搭載 GaN採用 オーム電機

    スリムPDチャージャー 45W USB-C PPS対応 QC4.0搭載 GaN採用

    オーム電機
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    最大出力45W・Power Delivery3.0(PPS)対応USB-C。USB PDの拡張規格であるPPS(Programmable Power Supply)により、出力を従来のPD規格よりもさらに細かく最適化。接続機器の発熱を抑えることができ、バッテリーの長寿命化にも寄与します。最大出力18W・QuickCharge4.0対応USB-A。接続した機器を自動で見分け、最適な出力で充電(USB PD/QC)。GaN(窒化ガリウム)採用で従来に比べ、より高速で効率的な充電が可能。コンセントからの出っ張りが少ない薄型デザイン。カバンに入れても邪魔にならない収納式プラグ。日本国内専用品
    付属品保証書適合ノートPC・スマートフォン・タブレット・ゲーム機質量(g)約76寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41.2×75.3×16.6(プラグ収納時・突起部除く)定格出力【Type-C】DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A(最大45W)、PPS…DC5-11V/4.05A(最大45W)【Type-A】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大18W)【Type-C+Type-A】最大38W、C…20W(DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A)、A…18W(DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)接続端子USB Type-C(PD3.0対応)、USB Type-A(QC4.0対応)定格入力AC100-240V 50/60Hz 1.2A
npd特集