カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- オーム電機[配線パーツ](3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「qtm-44」の検索結果
特価

ねじ止め用多連式絶縁キャップ
オーム電機(1件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷丸型圧着端子による中継箇所が複数ある場所の絶縁処理ができます。用途各種機械、検査装置などのモータ線・センサー線などの中継接続や絶縁処理。材質本体、ケース:ナイロン66(UL94V-2)、端子ねじ:鉄(三価クロメートメッキ)、インサートナット:真ちゅう(ニッケルメッキ)。色黒定格電圧(V)600適合端子適合圧着端子:1.25-4・2-4(丸端子)最高使用温度(℃)-20~+80RoHS指令(10物質対応)対応