カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- 日東工業(10)
- HotaluX(ホタルクス)(5)
- TOEX(LIXIL)(4)
- SMC(2)
- MSTコーポレーション(2)
- スズキ(2)
- EIKO(栄工舎)(2)
- アズワン(1)
- 岩崎電気(1)
- エスコ(1)
- サンドビック(1)
- 日動工業(1)
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
- ノーリツイス(1)
- バンドー化学(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- イチネンTASCO(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ブランドをもっと見る
「ra-68」の検索結果

直管LEDランプ 10形相当 グロースターター器具専用
オーム電機¥999税込¥1,0991本当日出荷から翌々日出荷グロースターター器具専用交換ランプ。 電源内蔵タイプ(LED専用スターター付属)。 直管蛍光ランプ10形相当。 広く明るいガラス管。 口金:G13。 消費電力:6.0W。 平均演色評価数:Ra80。 定格寿命:40,000時間。【仕様】。 寸法:全長330mm × 外径28.0mm。 質量:68g。 定格入力電圧:AC100V。 周波数:50/60Hz。 定格消費電力:6.0W。 定格入力電流:105mA。 適応口金:G13。※屋内用(屋外使用禁止)タイプ10形口金G13点灯形グロースターター定格消費電力(W)6.0電球の種類蛍光灯エコロジー商品省エネ