カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(21)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • SMC(1,294)
  • Panasonic(パナソニック)(399)
  • DAIKO(大光電機)(173)
  • コイズミ照明(156)
  • 三菱電機(84)
  • ODELIC(オーデリック)(83)
  • 東芝ライテック(60)
  • ENDO(遠藤照明)(31)
  • TOKISTAR(8)
  • 岩崎電気(5)
  • エスコ(4)
  • エレコム(4)
  • ネグロス電工(4)
  • Kawasaki(4)
  • DNライティング(3)
  • MTO(3)
  • 山田照明(2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra-93」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED電球 ボール電球形 E26 高演色モデル(Ra93) オーム電機

    LED電球 ボール電球形 E26 高演色モデル(Ra93)

    オーム電機(6件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    彩りあざやかRa93「GRANGRADE」LED電球 自然光に近いあざやかさ 配光角約230° 密閉器具対応 口金はE26 LED5年保証対象商品
    全長(mm)126定格電圧(V)交流100(50/60Hz)口金E26定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)95平均演色評価数(Ra)93電球形状ボール電球電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDデスクライト クランプ式 調光対応 Ra93 JIS AA形相当 オーム電機

    LEDデスクライト クランプ式 調光対応 Ra93 JIS AA形相当

    オーム電機
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    白さが際立つLED色温度で文字がハッキリ。 JIS規格AA形相当で広範囲をムラなく照らす。 平均演色性 Ra93で色彩が自然に近い。 明るさが調節できる(3段階調光)。【 仕 様 】
    付属品専用ACアダプター(コード長:1.8m)、専用クランプ、保証書付取扱説明書質量(kg)0.66(専用ACアダプター・専用クランプ含む)消費電力(W)12(100%点灯時)電源専用ACアダプター(入力…AC100-240V 50/60Hz 0.35A MAX、出力…12V 直流 1A)コード長さ(m)約1.8全光束(Lm)850(100%点灯時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【セード】48×12×364平均演色評価数(Ra)93アーム長さ(mm)【上アーム】134【下アーム】314光源LED×24灯使用(交換不可)照度(Lx)1900 (40cm直下/100%点灯時)エネルギー消費効率(Lm/W)70.8(100%点灯時)クランプ取付幅(mm)10~47出力切替100%-50%-10%-OFF、スイッチ長押しで消灯アームダブルアーム光色昼光色電球の種類LED調光の可否エコロジー商品省エネ
  • 小形LED電球 E17 広配光 Ra93 オーム電機

    小形LED電球 E17 広配光 Ra93

    オーム電機
    689税込758
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    彩りあざやかRa93「GRANGRADE」LED電球 自然光に近いあざやかさ 光の広がり約210°の広配光タイプ 密閉器具対応 断熱材施工器具対応 口金E17 LED5年保証対象商品
    用途屋内用(屋外使用禁止) 交流100V50/60Hz共用電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)93電球形状一般球電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDデスクライト 5段階調光 1000lm 高演色Ra93 昼光色 USBポート付 オーム電機

    LEDデスクライト 5段階調光 1000lm 高演色Ra93 昼光色 USBポート付

    オーム電機(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    白さが際立つLED色温度で文字がハッキリ。JIS規格 A形相当で広範囲をムラなく照らす。平均演色性Ra93で色彩が自然に近い。5段階に明るさが調節できる。出力5V 1AのUSBポート付き。全光束は約1000ルーメン。照度は約4200ルクス(直下約30cm/100%点灯時)
    付属品専用ACアダプター(コード長…約1.8m)、保証書付取扱説明書質量(kg)約1.57(専用ACアダプター含む)消費電力(W)約11.4(LEDのみ点灯時)、約19(LED+USB1.0A同時使用時)スイッチ切替機能:5段階調光電源専用ACアダプター:入力…AC100-240V~50/60Hz 0.35A MAX、出力…24V 0.65A全光束(Lm)約1000(100%点灯時)平均演色評価数(Ra)93本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約358×348×313(通常使用時/ヘッドが横向きの場合)照度(Lx)約4200(30cm直下/100%点灯時)エネルギー消費効率(Lm/W)約87.7 (LEDのみ点灯時)USBポート出力…5V 1A電球の種類LED調光の可否光源タイプLED×24灯使用(交換不可)/昼光色エコロジー商品省エネ
  • LEDデスクライト 調光式 Ra93 JIS A形準拠 昼光色タイプ オーム電機

    LEDデスクライト 調光式 Ra93 JIS A形準拠 昼光色タイプ

    オーム電機
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    直接目に光があたらない構造。 手元が明るくなるように設計。 JIS規格 A形準拠。 彩りあざやか Ra93。 タッチ式3段階調光。 角度調整できる
    用途学習・読書付属品専用ACアダプター(コード長…1.5m)、保証書付取扱説明書質量(g)758消費電力(W)7.5(100%点灯時)定格DC18.5V 0.38A平均演色評価数(Ra)93外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)136×390×270光源チップ型LED(交換不可)色温度昼光色(6200K)JIS照度【机上面】A形(JIS C8112:2014)準拠エコロジー商品省エネ
  • LEDデスクライト USB充電対応 高演色Ra93 900lm JIS AA形準拠 オーム電機

    LEDデスクライト USB充電対応 高演色Ra93 900lm JIS AA形準拠

    オーム電機
    7,898税込8,688
    1個
    翌々日出荷
    直接目に光があたらない構造。 手元が明るくなるように設計。 JIS規格 AA形準拠。 USB Type-C/USB Type-A搭載。 彩りあざやか Ra93。 広く照らせる横幅35cmセード。 タッチ式3段階調光。 角度調整できる。 全光束 約900ルーメン。 カラーはブラック
    用途学習・読書/仕事・精密作業付属品専用ACアダプター(コード長…約1.5m)、保証書付取扱説明書仕様机上面照度:AA形(JIS C8112:2014)準拠質量(g)約1010出力(W)USB Type-A Type-Cポート出力…合計最大10(5V 2A)外形寸法(mm)(約)幅350×高さ412×奥行241消費電力(W)23(100%点灯時+USB最大出力時)定格DC24V 1A全光束(Lm)約900光源チップ型LED(交換不可)色温度(K)昼光色…約6200照度(Lx)約2000(高さ30cm 100%点灯時)演色指数(Ra)93(平均演色評価数)エコロジー商品省エネ
  • LEDデスクライト USB充電対応 高演色Ra93 1200lm JIS AA形準拠 オーム電機

    LEDデスクライト USB充電対応 高演色Ra93 1200lm JIS AA形準拠

    オーム電機
    7,898税込8,688
    1個
    翌々日出荷
    直接目に光があたらない構造。 手元が明るくなるように設計。 JIS規格 AA形準拠。 USB Type-C/USB Type-A搭載。 彩りあざやか Ra93。 広く照らせる横幅35cmセード。 タッチ式3段階調光。 角度調整できる。 全光束 約1200ルーメン。 カラーはホワイト
    用途学習・読書/仕事・精密作業付属品専用ACアダプター(コード長…約1.5m)、保証書付取扱説明書仕様机上面照度:AA形(JIS C8112:2014)準拠質量(g)約1010出力(W)USB Type-A Type-Cポート出力…合計最大10(5V 2A)外形寸法(mm)(約)幅350×高さ412×奥行241消費電力(W)23(100%点灯時+USB最大出力時)定格DC24V 1A全光束(Lm)約1200光源チップ型LED(交換不可)色温度(K)昼光色…約6200照度(Lx)約2500(高さ30cm 100%点灯時)演色指数(Ra)93(平均演色評価数)エコロジー商品省エネ
  • ワイヤレス充電対応 LEDデスクライト 高演色Ra93 3段階調光 フレキシブルアーム オーム電機

    ワイヤレス充電対応 LEDデスクライト 高演色Ra93 3段階調光 フレキシブルアーム

    オーム電機
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷
    Mag Safe対応、ワイヤレス充電機能付き。 スマホに合わせてネックの角度・高さが調節できる。 タッチ式3段階調光。 フレキシブルアームでセードを自由自在に動かせる。 高演色 Ra93。 JIS規格 A形準拠。 専用ACアダプター付属
    付属品専用ACアダプター(コード長…約1.5m)、保証書付取扱説明書仕様机上面照度:A形(JIS C8112:2014)準拠質量(g)約800(専用ACアダプター含む)外形寸法(mm)セード…(約)幅70×高さ27×奥行186.5、アーム…約337、ベース…(約)幅151×高さ25×奥行151消費電力(W)約18(100%点灯時)出力ワイヤレス充電:7.5W 800mA定格DC12V 1.5A全光束(Lm)450(100%点灯時)平均演色評価数Ra93光源LED(交換不可)/昼光色照度(Lx)3000(直下30cm点灯時)エコロジー商品省エネ
  • LEDデスクスライト 調光機能付き オーム電機

    LEDデスクスライト 調光機能付き

    オーム電機(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    10%~100%の無段階調光機能付き。 学習スタンドの最高ランク JIS規格AA形相当。 ON/OFFタッチ式スイッチ。 サービスコンセント(最大500Wまで)付き。 優しい明りで学習や読書に。 まぶしさ・照射面の反射を軽減。 ちらつかないLED。
    付属品保証書付取扱説明書・取り付けネジ消費電力(W)約10.5スイッチON/OFFスイッチ定格AC100V(50/60Hz)長さ(cm)33(セード)全光束(Lm)約900(100%点灯時)本体質量(kg)約1.75平均演色評価数(Ra)93電源コード(m)約1.8寸法(cm)台座:22×16光源チップ型LED使用(交換不可)照度(Lx)約2000(直下40cmの高さで100%点灯時)光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)約85.7色(本体)ホワイト使用場所屋内用アーム長さ(cm)46調光方式無段階調光(10%~100%)電球の種類LED調光の可否エコロジー商品省エネ
  • LEDデスクスライト 調光・調色機能付き オーム電機

    LEDデスクスライト 調光・調色機能付き

    オーム電機
    5,698税込6,268
    1台
    当日出荷
    10%~100%の無段階調光機能付き 学習スタンドの最高ランク JIS規格AA形相当 タッチ式調色スイッチ(昼白色→昼光色→昼白色→電球色) ON/OFFタッチ式スイッチ サービスコンセント(最大500Wまで)付き 優しい明りで学習や読書に まぶしさ・照射面の反射を軽減 ちらつかないLED
    付属品保証書付取扱説明書・取り付けネジ質量(kg)約1.75ホワイト消費電力(W)約10.5電源AC100V 50/60Hz全光束(Lm)(昼光色)約1000(昼白色)約1100(電球色)約1000(100%点灯時)平均演色評価数(Ra)93電源コード(m)約1.8寸法(cm)(セード長)33、(アーム長)46、(台座)22×16光源チップ型LED使用(交換不可)昼光色/昼白色/電球色照度(Lx)約2000エネルギー消費効率(Lm/W)約104.7使用箇所屋内用アーム角度調整電球の種類LED調光の可否エコロジー商品省エネ
  • LEDデスクライト ブルーライトカット クランプ式 オーム電機

    LEDデスクライト ブルーライトカット クランプ式

    オーム電機(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ブルーライト約20%カットで眼が疲れにくい 平均演色性Ra93で色彩が自然に近い JIS規格AA形相当で広範囲をムラなく照らす 環状LED配列78灯で手元に影が出にくい タッチ式スイッチで5段階に明るさ調節できる 全光束約850ルーメン、照度約3000ルクス(直下30cm)※100%点灯時 USBポート(2.1A)付き クランプ固定式
    付属品専用ACアダプター(コード長…約1.8m)、専用クランプ、保証書付取扱説明書質量(kg)約0.73(専用クランプ、専用ACアダプター含む)消費電力(W)約12(LEDのみ点灯時)、約27(LED+USB 2.1A同時使用時)出力24V(直流)1.0A電源専用ACアダプターコード長さ(m)約1.8全光束(Lm)約850(100%点灯時)入力AC100-240V~ 50/60Hz 0.7A光源LED×78灯使用(交換不可)エネルギー消費効率(Lm/W)約70.8(LEDのみ点灯時)色(本体)ホワイト照度(Lux)約3000(30cm直下、100%点灯時)クランプ取付幅(mm)5以上、45以下光色昼白色明るさ5段階調光本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約185×312×506(連続使用時・机上面サイズ)電球の種類LED調光の可否エコロジー商品省エネ
  • LEDミニシーリングライト 調光タイプ オーム電機

    LEDミニシーリングライト 調光タイプ

    オーム電機
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    壁スイッチで3段階に明るさ調節できます。平均演色評価数Ra93で色鮮やか。取り付け簡単。LED5年保証対象商品
    電源(V)AC100 50/60Hz定格電圧(V)100光源LED×48灯使用(交換不可)光源色昼光色使用場所屋内(屋外使用禁止)演色指数(Ra)93調光率(%)100-50-10調光の可否調色の可否×エコロジー商品省エネ
  • LEDデスクライト オーム電機

    LEDデスクライト

    オーム電機
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ブルーライトが少ない(短波長域軽減)LED採用 ※メーカー従来品より約20%減 色彩が自然に近い、平均演色評価数Ra93 広範囲を照らします(JIS規格A形相当) タッチ式センサーで明るさ4段階調節 横向きにもできる回転式セード 本体色はホワイト
    付属品専用ACアダプター(コード長…約1.8m)、保証書付取扱説明書ホワイト質量(g)約638(専用ACアダプター含む)消費電力(W)約9.5(100%点灯時)電源【専用ACアダプター】入力:AC100~240V(50/60Hz)/0.35A、出力:DC12V(直流)/1A全光束(Lm)約600(100%点灯時)エネルギー消費効率(Lm/W)約63照度(Lux)約1850(35cm直下/100%点灯時)光色昼白色本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約128×370×290(通常使用時)電球の種類LED×18灯(交換不可)/昼白色エコロジー商品省エネ
  • LEDデスクランプ オーム電機

    LEDデスクランプ

    オーム電機(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷
    ブルーライト約20%カット※1 で眼が疲れにくい 平均演色性 Ra93※2 で色彩が自然に近い 明るさを3段階に調光できる 広範囲を明るく照らす(JIS規格 A形相当) USBポート(出力1.0A)付き 全光束約460ルーメン(100%点灯時) 照度約1600ルクス(直下約30cm/100%点灯時) カラーはブラウン木目調
    付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書ブラウン 木目調質量(g)約540消費電力(W)(LEDのみ点灯時)約6.8、(LED+USB同時使用時)約13電源専用ACアダプター全光束(Lm)約460寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×315×330電源コード(m)約1.8光源LED×20灯(交換不可)/昼白色照度(Lx)約1600エネルギー消費効率(Lm/W)約67.6アームシングルアームUSBポート5V 1.0A電球の種類LED調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LEDシーリングライト 調光リモコン付 オーム電機

    LEDシーリングライト 調光リモコン付

    オーム電機
    9,798税込10,778
    1個
    翌々日出荷
    小さめでも明るい、直径45cmの高演色LEDシーリングライト。全光束5000ルーメンの明るさ(100%点灯時)。演色性Ra93で彩りあざやか。 「Ra93」は文字が見やすく、目にやさしいので勉強や読書、ネイルなどの照明用としておすすめです。4段階(100%/75%/50%/25%)調光機能付き。30分・60分オフタイマー付き。電源、調光、タイマー、チャンネル、常夜灯が操作できるリモコン付き。調光は壁スイッチでも設定可能。消費電力45W(100%点灯時)で省エネ。定格寿命 約40000時間の長寿命LED。適用畳数は~12畳。光源色は昼光色。LED5年保証対象商品
    付属品保証書付取扱説明書、リモコン消費電力(W)100%点灯時…4575%点灯時…33.550%点灯時…22.525%点灯時…11.5定格電圧(V)100電力(W)常夜灯 1.0/待機時 0.5本体質量(kg)約1.1定格寿命(時間)約40000本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)(約)450×93光源チップ型LED(交換不可)光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時…約111.175%点灯時…約116.450%点灯時…約115.525%点灯時…約113.0光束(Lm)(100%点灯時)約5000/(75%点灯時)約3900/(50%点灯時)約2600/(25%点灯時)約1300使用場所室内用演色指数(Ra)93調光の可否適用畳数12調色の可否×エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDシーリングライト 調光リモコン付 オーム電機

    LEDシーリングライト 調光リモコン付

    オーム電機
    6,898税込7,588
    1個
    翌々日出荷
    小さめでも明るい、直径45cmの高演色LEDシーリングライト。演色性Ra93で彩りあざやか。 「Ra93」は文字が見やすく、目にやさしいので勉強や読書、ネイルなどの照明用としておすすめです。4段階(100%/75%/50%/25%)調光機能付き。30分・60分オフタイマー付き。電源、調光、タイマー、チャンネル、常夜灯が操作できるリモコン付き。調光は壁スイッチでも設定可能。定格寿命 約40000時間の長寿命LED。光源色は昼光色。LED5年保証対象商品
    付属品保証書付取扱説明書、リモコン定格電圧(V)100電力(W)常夜灯 1.0/待機時 0.5本体質量(kg)約1.1定格寿命(時間)約40000本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)(約)450×93光源チップ型LED(交換不可)光源色昼光色使用場所室内用演色指数(Ra)93調光の可否調色の可否×エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDデスクランプ オーム電機

    LEDデスクランプ

    オーム電機
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷
    ブルーライト約20%カット※1 で眼が疲れにくい 平均演色性 Ra93※2 で色彩が自然に近い 明るさを3段階に調光できる 広範囲を明るく照らす(JIS規格 A形相当) USBポート(出力1.0A)付き 全光束約460ルーメン(100%点灯時) 照度約1600ルクス(直下約30cm/100%点灯時) カラーはホワイト
    付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書ホワイト質量(g)約540消費電力(W)(LEDのみ点灯時)約6.8、(LED+USB同時使用時)約13電源専用ACアダプター全光束(Lm)約460寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×315×330電源コード(m)約1.8光源LED×20灯(交換不可)/昼白色照度(Lx)約1600エネルギー消費効率(Lm/W)約67.6アームシングルアームUSBポート5V 1.0A電球の種類LED調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LEDデスクランプ ブルーライトカット オーム電機

    LEDデスクランプ ブルーライトカット

    オーム電機
    4,298税込4,728
    1台
    翌々日出荷
    ブルーライト約20%カットで眼が疲れにくい 平均演色性Ra93で色彩が自然に近い 広範囲をムラなく照らす≪JIS規格AA形相当≫ 環状LED配列78灯で手元に影が出にくい タッチ式スイッチで7段階に明るさ調節できる USB Type-A(2.1A)1ポート付き 全光束 約850ルーメン(100%点灯時) 照度 約3000ルクス(30cm直下、100%点灯時)
    付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書質量(kg)約1.48ホワイト消費電力(W)(LEDのみ点灯時)約12、(LED+USB2.1A同時使用時)約27電源専用ACアダプター全光束(Lm)約850寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×310×510電源コード(m)約1.8光源LED×78灯使用(交換不可)/昼白色照度(Lx)約3000エネルギー消費効率(Lm/W)約70.8アーム角度調整電球の種類LED調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LEDクランプライト Tタイプ オーム電機

    LEDクランプライト Tタイプ

    オーム電機
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    彩りあざやか、Ra93の高演色性タイプ。卓上照度自動調節機能(明るさ検知センサー搭載)。最大出力18W(USB Type-A Type-Cポート)。JIS卓上照度規格AA準拠(直下40cm/100%点灯時)。無段階調光機能付き。45分タイマー設定機能付き。目にやさしい広角設計セード。モニターの上から照らせます
    質量(g)約1700消費電力(W)35(最大調光+最大出力)全光束(Lm)約1500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500(セード)×605×342平均演色評価数(Ra)93定格出力DC24V2A(専用ACアダプター)、USB Type-A Type-Cポート出力…合計最大18W(5V 3.5A/9V 2A)光源チップ型LED(交換不可)色温度(K)約6200照度(Lx)2500以上(直下40cm/100%点灯時)エコロジー商品省エネ
  • LEDクランプライト 無段階調光 オーム電機

    LEDクランプライト 無段階調光

    オーム電機(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    挟んで使うクランプタイプ クランプ部の取付方向を替えて、パーテーションや板などの縦方向にも取り付けできます LED光源で学習スタンドに使える明るさを実現 JIS規格 AA形相当 優しい明かりで学習や読書に まぶしさ・照射面の反射を軽減 ちらつかないLED サービスコンセント(最大500Wまで) 無段階調光ダイヤル(10%~100%) タッチ式スイッチ(ON/OFF)
    付属品保証書付取扱説明書・L字ドライバースイッチON/OFFスイッチ定格AC100V 50/60Hz本体質量(g)約850全光束(Lm)900(100%点灯時)平均演色評価数(Ra)93アーム長さ(mm)460光源チップ型LED(交換不可)照度(Lx)約2000(直下40cmの高さで100%点灯時)光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)85.7セード寸法(mm)330使用場所屋内用調光方式無段階調光(10%~100%)エコロジー商品省エネ
  • LEDクランプライト 無段階調光 調色 オーム電機

    LEDクランプライト 無段階調光 調色

    オーム電機
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    挟んで使うクランプタイプ クランプ部の取付方向を替えて、パーテーションや板などの縦方向にも取り付けできます LED光源で学習スタンドに使える明るさを実現 JIS規格 AA形相当 優しい明かりで学習や読書に まぶしさ・照射面の反射を軽減 ちらつかないLED サービスコンセント(最大500Wまで) 無段階調光ダイヤル(10%~100%) タッチ式調色スイッチ(昼白色→昼光色→昼白色→電球色) タッチ式スイッチ(ON/OFF)
    付属品保証書付取扱説明書・L字ドライバースイッチON/OFFスイッチ定格AC100V 50/60Hz本体質量(g)約850全光束(Lm)昼光色:1000、昼白色:1100、電球色:1000(100%点灯時)平均演色評価数(Ra)93アーム長さ(mm)460光源チップ型LED(交換不可)照度(Lx)約2000(直下40cmの高さで100%点灯時)光源色昼光色/電球色エネルギー消費効率(Lm/W)104.7セード寸法(mm)330使用場所屋内用調光方式無段階調光(10%~100%)、調色:3段階調色(昼白色/昼光色/電球色)エコロジー商品省エネ
照明カテゴリ