オーム電機翌々日出荷
写真や書類を手軽にラミネート。 100~150ミクロンフィルム対応。 2本ローラー。 4段階温度設定可能。 巻き込みリリースボタン付き。 オートオフ機能付き。 A3サイズ対応
セット内容本体、トレー、保証書付取扱説明書質量(kg)約2.25電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)350コード長さ(m)約1.5定格電流(A)3.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)491× 84× 135(トレー含まず)予熱時間約5~7分最大ラミネート厚さ(mm)内容物含めて0.6定格時間60分(休止時間30分)ラミネート速度(mm/分)50Hz…226/ 60Hz…300/最大ラミネート幅(mm)338対応フィルム厚さ(μm)100/150