カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- モノタロウ(1)
- 岩崎電気(6)
- アイリスオーヤマ(2)
- ELPA(2)
- シンワ(1)
- TRUSCO(1)
- ハタヤリミテッド(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 日幸電子工業(1)
- 富士倉(1)
- 矢田電気(1)
「rf110v450wh led」の検索結果

LED電球 E26 レフランプタイプ LED電球
オーム電機(5件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷消費電力 16.3Wでレフランプ150形相当の明るさ。 光を効率よく照らすので、スポットライトにおすすめです。口金E26定格消費電力(W)16.3全長(mm)157質量(g)244電源(V)交流100(50/60Hz)外径(Φmm)120定格入力電流(A)0.29設置場所屋内外配光角度(°)130平均寿命(時間)40000電球の種類LED
ビーム形LED電球
オーム電機(35件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷従来のビームランプの形状、寸法に そっくりのビーム形LEDランプです レフ形蛍光ランプの代替球としても使えます 屋外・屋内兼用です 店舗・ホテル・レストラン・家庭などのスポット照明に最適 光の広がりは約110度 口金サイズ:E26 定格寿命:40000時間全長(mm)128電源(V)100(50/60Hz)外径(Φmm)126