カテゴリ
- 建材・エクステリア(2)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- モノタロウ(1)
- ケニス(3)
- 青木精密工業(2)
- カーメックス(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- SIEMENS(2)
- PITWORK(日産)(2)
- スイデン(1)
- スリオンテック(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- アルファ(1)
- 若井産業(1)
- NWB(日本ワイパブレード)(1)
- NTB(1)
- KSフィルター(1)
- aiwa(アイワ)(1)
- NEXTEC(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- カナフジ電工(1)
「rw45」の検索結果

人感センサー送信機
オーム電機¥2,198税込¥2,4181個当日出荷monbanCUBEシリーズ増設用。人の動きを検知します。防水IP44(防まつ形、JISC0920:2003による)。スポット検知機能。呼び出し音8種類付属品取り付けネジ×2本(送信機用)、両面テープ×1個※適合受信機:光フラッシュ電池式受信機(OCH-DC47-BLUE)、光フラッシュAC電源式受信機(OCH-AC48-BLUE)電源単4形アルカリ乾電池×3本(別売)本体質量(g)約83(スポット検知カバーを含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×123×35.5(スポット検知カバーを含む)使用環境温度(℃)0~50電池寿命1日5回使用で約1年間設置場所室内、室外(IP44防まつ形、JISC0920:2003による)送受信周波数(MHz)314.8(FM方式)動作距離(m)約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)内蔵音8種類(送信機毎に設定可)
光フラッシュAC電源式受信機
オーム電機¥2,198税込¥2,4181個当日出荷monbanCUBEシリーズ増設用。音と光フラッシュでお知らせします。コンセントタイプ。送信場所お知らせランプ。ミュート機能。混信防止ID学習。呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能)付属品識別シール×1セット、※適合送信機:押しボタン送信機(OCH-RW-PUSH42)、防水押しボタン送信機(OCH-RW-PUSH43)、人感センサー送信機(OCH-RW-PIR45)、扉センサー送信機(OCH-RW-MAG44)、音センサー送信機(OCH-RW-VOS46)電源(V)AC100本体質量(g)約96外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×80×48.6(プラグを含む)使用環境温度(℃)-20~50設置場所室内音量(dB)4段階(70~90)、ミュート機能送受信周波数(MHz)314.8(FM方式)動作距離(m)約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)内蔵音8種類(送信機毎に設定可)