カテゴリ
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- SMC(15)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(7)
- 三ツ星ベルト(7)
- ニッセイ(4)
- バンドー化学(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- エスコ(2)
- KITACO(2)
- brembo(2)
- SIEMENS(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- 京セラ(1)
- タクミナ(1)
- TRUSCO(1)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- オムロンヘルスケア(1)
- ブランドをもっと見る
「s5m400」の検索結果
特価

植物育成ライト プランタークリップ式
オーム電機¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷室内で太陽光の補完をしてくれる植物育成ライト。お部屋に馴染む白色の光。5段階調光機能付き。自動で点灯消灯を繰り返すオートタイマー機能付き。タイマーは3段階(8時間点灯/12時間点灯/16時間点灯)から選べます。プランターにはさむだけの簡単設置。設置高さ約75cmまで対応。USB電源式 ※USBアダプター別売付属品保証書付取扱説明書、六角レンチ、 専用リモコン付電源コード使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)7.5電源出力…5V2A以上のUSBポート本体質量(g)約190全光束(Lm)270寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115.5×305~789×162.5平均演色評価数Ra80光源白色LED・赤色LED(交換不可)照度(Lx)約32000 (直下2.5cm)、約18000(直下5cm)、約8600(直下10cm)、約2400(直下20cm)使用環境植栽:【温度】18~28℃、【湿度】50~60% ※植物によって異なります。電源コード約150cm密度【光合成光粒子束密度(PPFD)】約700μmol/m2s(直下2.5cm)、約400μmol/m2s(直下5cm)、約180μmol/m2s(直下10cm)、約50μmol/m2s(直下20cm)取付可能厚(mm)【クランプ】~15調光範囲5段階(100%→80%→60%→40%→20%)タイマー機能3段階(8・12・16時間) ※自動でON/OFFを切り替え。8時間の場合、8時間点灯後、16時間消灯。その後再度8時間点灯照射位置5-10cm