カテゴリ

  • 照明(2)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • BIGM(丸山製作所)(47)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(17)
  • 昭和コーポレーション(11)
  • NOK(9)
  • SK(新潟精機)(8)
  • SURE(石崎電機製作所)(4)
  • ハリケーン(4)
  • サンプラテック(4)
  • ENDO(遠藤照明)(4)
  • アサダ(3)
  • 積水樹脂(3)
  • TRUSCO(3)
  • ネグロス電工(3)
  • オカスギ(3)
  • ショーボンド(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • ヤマト特殊鋼(3)
  • AIS (エイ・アイ・エス)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb-80」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソーラーLEDウォールライト 800ルーメン 人感センサー 防水 IP65 オーム電機ソーラーLEDウォールライト 800ルーメン 人感センサー 防水 IP65オーム電機
2,898税込3,188
1個
当日出荷
コンセントがない場所に設置できるソーラー発電式昼の間に充電、暗くなったら人感センサーで検知して点灯明るさ(約)800ルーメン選べる2つのモード・ 周囲が暗くなるとほのかに点灯、動きを検知するとしっかり点灯モード(通常モード)・ 周囲が暗くなっても点灯せず、動きを検知した時だけしっかり点灯モード(省エネモード)IP65の防じん防水性能
付属品保証書付取扱説明書質量(g)約352使用温度範囲(℃)-20~40外形寸法(mm)(約)幅300×高さ100×奥行き50スイッチ通常モード→省エネモード→OFF全光束(Lm)約800(しっかり点灯時)光源LED×48灯(交換不可)/昼光色使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh(交換はできません)防塵防水性能IP65※粉じんなどに対して「耐じん形(6)」、水に対して「噴流(5)」への保護がなされていることを示します。(JIS C 0920準拠)センサー探知範囲約6m 左右約90° 上下約90°点灯保持時間約10秒点灯時間【満充電時】 通常モード…約15日(1日のうち10時間ほのかに点灯し、10回人感センサーが作動した場合)・ 省エネモード…約26日 1日10回人感センサーが作動した場合(ほのかに点灯なし)
乾電池式LEDセンサーライト オーム電機乾電池式LEDセンサーライトオーム電機(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
地面にさして使う、明るいセンサーライト 暗い場所で、動きを検知して自動で点灯 庭先で、玄関で、家庭菜園でご利用いただけます
材質ABS質量(g)約177(乾電池除く)電源単2形乾電池×3本(乾電池別売)全光束(Lm)約80外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約94×345×85(組み立て時/ヘッドが水平の場合)検知範囲人感センサー:約8m、左右約90°、上下約90°防塵防水性能IP55センサー感知方式人感(赤外線)設置場所屋内外兼用点灯保持時間約10秒光色昼白色灯数1電球の種類LED連続点灯時間(時間)約40(1日10回点灯の場合、約1年間使つかえます)
LEDガーデンライト オーム電機LEDガーデンライトオーム電機
1,198税込1,318
1個
当日出荷
庭先やプランター、玄関アプローチなどで土にさして使えます周囲が暗くなり、人の動きを検知すると約10秒間自動点灯人感センサーが作動して点灯中に、人の動きを検知すると、点灯状態が続きます1日10回点灯の場合、約9ヶ月使えます
質量(g)約124(乾電池除く)外形寸法(mm)(約)幅55×高さ326×奥行37(組み立て時)電源単3形乾電池×4本(乾電池別売)全光束(Lm)約80光源LED×6灯(交換不可)/昼白色検知範囲人感センサー:約5m、左右約90° 、上下約90°点灯保持時間約10秒(人感センサー作動時)防水性性能:IPX4(防まつ形)…あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル ※JIS C 0920:2003による点灯時間1日10回点灯の場合、約9か月使えます
USB充電式 ファッションシェーバー オーム電機USB充電式 ファッションシェーバーオーム電機
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
しっかり剃れる回転式27枚刃 ミラー付きキャップ 押すだけかんたん操作 電源切り忘れ防止(5分間運転で自動停止)機能付き コンパクトだから持ち運びに便利 ヘッド部は分解して水洗いOK
付属品充電用USBケーブル、お手入れブラシ、保証書付取扱説明書材質本体:ABS、刃:ステンレス電源DC5V/1A保護等級IPX5(防噴流形…あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない ※JIS C 0920:2003による)バッテリー充電式リチウムイオン電池(3.7V 500mAh)(内蔵)充電時間約2時間USBケーブル長(cm)約54(充電用)充電方式USB充電式(マグネット式)使用可能日数約20日(フル充電状態で1日1回約5分間使用の場合)
関連キーワード
psb-5特集
  • おすすめ人気ランキング
  • psb-5