カテゴリ

  • 照明(5)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(1)
  • ParkerTAIYO(39)
  • SMC(32)
  • BIGM(丸山製作所)(28)
  • 廣杉計器(22)
  • NOK(18)
  • カワムラサイクル(18)
  • 昭和コーポレーション(18)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(17)
  • エスコ(11)
  • NTツール(11)
  • DAYTONA(デイトナ)(9)
  • 椿本チエイン(8)
  • ESTERA(8)
  • StarTech.com(8)
  • 山陽商会(AMENITY COX)(8)
  • アドテック(7)
  • エレコム(7)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • ASK(エイエスケイ) (ベアリング)(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb40」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小形LED電球 E17 広配光タイプ  40W相当 オーム電機小形LED電球 E17 広配光タイプ 40W相当オーム電機(4件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
小形電球40形相当の明るさ 約200°の広配光タイプ 断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具)対応 密閉形器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 LED5年保証対象商品
全長(mm)78質量(g)33定格電圧(V)交流100(50/60Hz)口金E17定格消費電力(W)4.1定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)38平均演色評価数(Ra)83使用場所屋内用定格入力電流(mA)70電球の種類LED
LED電球リアル PS形 E17 4W オーム電機LED電球リアル PS形 E17 4Wオーム電機
1,298税込1,428
1個
当日出荷
小形電球40形相当の明るさ配光角約200°以上の広配光タイプ断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具)対応密閉形器具対応省エネ法2017年度目標基準達成電球色口金:E17LED5年保証
消費電力(W)4エネルギー消費効率(Lm/W)108.1光色電球色定格消費電力(W)4.3全光束(Lm)465全長(mm)68質量(g)43定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)35平均演色評価数Ra83定格入力電流(mA)72
ソーラーLEDウォールライト 400ルーメン 人感センサー 防水 IP65 オーム電機ソーラーLEDウォールライト 400ルーメン 人感センサー 防水 IP65オーム電機(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
コンセントがない場所に設置できるソーラー発電式昼の間に充電、暗くなったら人感センサーで検知して点灯明るさ(約)400ルーメン選べる2つのモード・ 周囲が暗くなるとほのかに点灯、動きを検知するとしっかり点灯モード(通常モード)・ 周囲が暗くなっても点灯せず、動きを検知した時だけしっかり点灯モード(省エネモード)IP65の防じん防水性能
付属品保証書付取扱説明書質量(g)約147使用温度範囲(℃)-20~40スイッチ通常モード→省エネモード→OFFセンサー探知範囲約6m 左右約90° 上下約90°点灯保持時間約10秒点灯時間【満充電時】 通常モード…約15日(1日のうち10時間ほのかに点灯し、10回人感センサーが作動した場合)・ 省エネモード…約30日(1日10回人感センサーが作動した場合 ※ほのかに点灯なし)
小形LED電球 E17 40形相当 広配光 オーム電機小形LED電球 E17 40形相当 広配光オーム電機
919税込1,011
1セット(2個)
3日以内出荷
小形電球40形相当の明るさ 約200°の広配光タイプ 断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具)対応 密閉形器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 口金:E17 LED5年保証対象商品 2個入り
質量(g)約33消費電力(W)4.1定格電圧(V)100口金E17外径×全長(mm)38×78定格寿命(時間)4000平均演色評価数(Ra)83電球形状一般球入力電流(mA)70電球の種類LED
防犯センサーライト 乾電池式 オーム電機防犯センサーライト 乾電池式オーム電機
2,898税込3,188
1個
当日出荷から3日以内出荷
高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます使用シーンに応じて点灯モード切り替えができます通常点灯モード…人などの動きを感知すると明るく点灯します(点灯時間は約5~20秒に調節可能)高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が速く点滅しますコンビネーションモード(通常点灯モード+高速フラッシュモード)…通常点灯をした30秒後にさらに動きを検知すると、高速フラッシュに切り替わります検知範囲は最大約140°、最長約8m光源色は昼光色保護等級はIP44の防じん防まつ形取り付け方法はネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止めの3通り配線不要の乾電池式、電池長持ち仕様※メーカー従来品比
付属品コンクリート用スリーブ×2本、ネジ×2本、クランプ台、L形ボルト(ちょうナット、ボルトカバー付き)、保証書付取扱説明書電源単2形アルカリ乾電池×3本(別売)センサー検知範囲:最大約140°最長約8m(取り付け高さ約2mの場合)向き調節可能左右各105°保護等級IP44(防じん防まつ形)センサー感知方式焦電型赤外線センサー光源色昼光色設置方式ネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止め設置場所屋外点灯時間通常点灯モード:約5~20秒、高速フラッシュモード:約10秒、コンビネーションモード:通常点灯30秒+高速フラッシュモード電球の種類LED
関連キーワード
寅壱4040特集