カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(1)
  • 河村電器産業(5)
  • ISO(5)
  • アズワン(3)
  • SMC(3)
  • 岡崎精工(3)
  • NB(日本ベアリング)(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • 日本ケミコン(3)
  • 東芝ライテック(2)
  • 篠原電機(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • 日本ヒューマンメディク(2)
  • エスコ(1)
  • オイレス工業(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • 京セラ(1)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
  • TRUSCO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sn-101」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直管LEDランプ グロースターター器具専用 オーム電機

    直管LEDランプ グロースターター器具専用

    オーム電機(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様片側給電仕様形状直管管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースターター定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80周波数50Hz/60Hz使用場所屋内用(屋外使用禁止)給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプ 20形相当 グロースターター器具専用 オーム電機

    直管LEDランプ 20形相当 グロースターター器具専用

    オーム電機
    1,198税込1,318
    1本
    翌々日出荷
    【特長】。 グロースターター器具専用交換ランプ。 電源内蔵タイプ(LED専用スターター付属)。 直管蛍光ランプ20形相当。 広く明るいガラス管。 口金:G13。 消費電力:10.0W。 平均演色評価数:Ra80。 定格寿命:40,000時間。【仕様】。 寸法:全長580mm × 外径28.0mm。 質量:103g。 定格入力電圧:AC100V/200V。 周波数:50/60Hz。 定格消費電力:10.0W。 定格入力電流:100V…175mA、200V…112mA。 適応口金:G13。※屋内用(屋外使用禁止)
    エコロジー商品省エネ
照明カテゴリ