カテゴリ

  • 照明(2)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • 椿本チエイン(20)
  • OSG(オーエスジー)(9)
  • KHK(小原歯車工業)(8)
  • タカチ電機工業(6)
  • S.I.C.(SHINDO)(5)
  • 東洋技研(4)
  • ユニット(3)
  • R&G RACING PRODUCTS(3)
  • 岩田製作所(2)
  • 京セラ(2)
  • S&K(三興製作所)(2)
  • 冨士精密(2)
  • AUTONICS(オートニクス)(2)
  • HY Electronic Corp(2)
  • UNITE(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • 岡崎精工(1)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss0026」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直管LEDランプ グロースターター器具専用 オーム電機直管LEDランプ グロースターター器具専用オーム電機(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から3日以内出荷
点灯形グロースターター外径(Φmm)28定格入力電圧(V)AC100定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80周波数50Hz/60Hz電球の種類LED
直管LEDランプ 40形相当 グロースターター器具専用 オーム電機直管LEDランプ 40形相当 グロースターター器具専用オーム電機
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷
【特長】 グロースターター器具専用交換ランプ 電源内蔵タイプ(LED専用スターター付属) 直管蛍光ランプ40形相当 広く明るいガラス管 口金:G13 消費電力:18.0W 平均演色評価数:Ra80 定格寿命:40,000時間【仕様】 寸法:全長1198mm × 外径28.0mm 質量:197g 定格入力電圧:AC100V/200V 周波数:50/60Hz 定格消費電力:18.0W 定格入力電流:100V…315mA、200V…196mA 適応口金:G13※屋内用(屋外使用禁止)
関連キーワード
蛍光灯カテゴリ