カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- SOARING(ソァーイング)(8)
- セフティー3(6)
- コフロック(4)
- エルティーアイ(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- 宇佐美工業(2)
- アイリスチトセ(2)
- ウッドワン(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- イマオコーポレーション(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- 岡崎精工(1)
- FUJI STAR(三共理化学)(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- 日立産機システム(1)
- ベン(1)
- ユキワ精工(1)
- ブランドをもっと見る
「ssn-2」の検索結果

直管LEDランプ 40形 ラピッドスタート形器具専用
オーム電機(10件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷ラピッドスタート形器具専用の40形相当・G13口金の交換用直管LEDランプです。 消費電力22Wで、全光束2400 lmの明るさです。 定格寿命は約40,000時間です。 2017年ジェネリック家電製品大賞「生活家電」部門の大賞受賞モデルです。 LED5年保証の対象商品です。形状直管全長(mm)1198質量(g)285タイプ屋内用(屋外使用禁止)電源(V)100/200 50/60Hz管径(Φmm)28口金G13点灯形ラピッドスタート外径×全長(mm)28×1198定格消費電力(W)22全光束(Lm)2400定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)82定格入力電流(A)0.272使用場所屋内用(屋外使用禁止)給電方式片側給電電球の種類LEDワット数40形相当エコロジー商品省エネ
直管LEDランプ 40形 Hfインバーター式器具専用
オーム電機(7件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷Hfインバーター方式器具専用の交換用直管LEDランプです。 消費電力20Wで、全光束2400 lmの明るさです。 定格寿命は約40,000時間です。 2017年ジェネリック家電製品大賞「生活家電」部門の大賞受賞モデルです。 LED5年保証の対象商品です。種別40W形形状直管全長(mm)1198質量(g)285管径(Φmm)28口金G13定格消費電力(W)20定格寿命(時間)40000使用場所屋内・屋外(防雨型器具のみ)電球の種類LED