カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 制御機器(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • BIGM(丸山製作所)(26)
  • アイリスオーヤマ(6)
  • JAE(日本航空電子工業)(6)
  • SHIMANO(シマノ)(5)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • 東芝ライテック(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • 旭光電機工業(3)
  • ODELIC(オーデリック)(3)
  • シマデン(3)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
  • 三菱電機(2)
  • ミヤコ自動車(2)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](2)
  • 東西電気産業(2)
  • KSフィルター(2)
  • 神港テクノス(2)
  • GLOBAL(日本グローバル照明)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t-26e」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スペース球T26 E26 20Wクリア オーム電機

    スペース球T26 E26 20Wクリア

    オーム電機
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    形状T-26定格110V-20W口金E26直径×長さL(Φmm×mm)26×60仕上クリア
  • LED電球 T形 E26 4W オーム電機

    LED電球 T形 E26 4W

    オーム電機
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    消費電力4.4Wで白熱電球40W形相当の明るさ配光角255°以上の全方向タイプ、白熱電球に近いイメージで光が広がりますエネルギー消費効率:136.3ルーメン/W(省エネ法LEDランプ2017年度目標基準達成)密閉器具対応
    全長(mm)94質量(g)50消費電力(W)4口金E26定格消費電力(W)4.4全光束(Lm)600定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)40平均演色評価数Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)136.3光色昼光色定格入力電流(mA)82
  • LED電球 T E26 全方向タイプ 屋内用 密閉形器具対応 オーム電機

    LED電球 T E26 全方向タイプ 屋内用 密閉形器具対応

    オーム電機
    ¥539~税込¥593~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    【 特 長 】。 白熱電球相当の明るさで、省エネ・長寿命を実現。 密閉形器具対応・断熱材施工器具対応。 横向き・斜め付け器具にも取り付け可能。 全方向タイプ(約290°配光)でムラのない明るさ。 省エネ法2027年度目標基準達成。 E26口金
    電源(V)交流電源100 50/60Hz共用定格寿命(時間)40000使用場所屋内用(屋外使用禁止)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • シルバー電球 PS60E26 60W Tミラー オーム電機

    シルバー電球 PS60E26 60W Tミラー

    オーム電機
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    ガラス球内面の半分にアルミニウム反射鏡をもうけた電球です。外観がミラーボールのように外部の光で輝き、装飾性に優れています。器具との組み合わせで、フィラメントからの直接光が見えない間接照明に適しています。屋内専用(屋外使用禁止)
    形状RS-60全長(mm)110定格110V-60W直径(mm)60
  • シルバー電球 PS60E26 40W Tミラー オーム電機

    シルバー電球 PS60E26 40W Tミラー

    オーム電機
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    ガラス球内面の半分にアルミニウム反射鏡をもうけた電球です。外観がミラーボールのように外部の光で輝き、装飾性に優れています。器具との組み合わせで、フィラメントからの直接光が見えない間接照明に適しています。屋内専用(屋外使用禁止)
    形状RS-60全長(mm)110色Tミラー定格110V-40W口金E26直径(mm)60
  • 簡易型冷却器(電源別置) オーム電機

    簡易型冷却器(電源別置)

    オーム電機
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    4日以内出荷
    電子冷却器「ボックスクール」専用温度コントロールシステム。 ローコストタイプ。
    保護構造前面操作部のみ防塵・防滴構造 IP66相当寸法(幅W×高さH)(mm)45×45(取付穴)本体質量(g)約170端子ねじM3.5×8(フリー端子ねじ)表示分解能測定範囲により異なる(0.1、1)材質(ケース)PPE樹脂成型(UL94V-1相当)入力熱電対(B,R,S,K,E,J,T,N,PLⅡ,Wre5-26,{U,L(DIN43710)})・測温抵抗体(JIS Pt100/JPt100 三導線式)0.25mA・定格電圧(-10~10,0~10,0~20,0~50,10~50,0~100mVDC)・・・入力スケーリング可能外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×111×48電源電圧(V)100~240、AC±10%機能表示機能・ワイドレンジ絶縁抵抗(MΩ)入・出力端子と電源端子間:20以上(500VDC)、入・出力端子と保護導体端子間:20以上(500VDC)表示精度±(0.3%FS+1digit)使用温湿度範囲-10~50℃/90%RH以下(結露無き事)取付け方法パネル埋込式(ワンタッチ取付)サンプリング周期0.25秒定格消費電力(VA)約11デジタル表示測定値(PV)/7セグメント 赤色LED 4桁 目標値(SV)/7セグメント 緑色LED 4桁警報出力【警報点数】EV1/EV2の2点(ノーマルオープン/コモン共通)、【警報種類】上限偏差値・下限偏差値・上下限偏差外・上下限偏差内・上限絶対値・下限絶対値より選択、【動作】ON-OFF動作、【定格】接点1a×2点(コモン共通)/240VAC 1A(抵抗負荷)使用場所屋内耐電圧(V/min)入・出力端子と電源端子間:AC3000、電源端子と保護導体端子間:AC1500データ保持不揮発性メモリ(EEPROM)による調節方式オートチューニング機能付PID ON/OFF調節
s-260-20特集