カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- モノタロウ(1)
- GENTOS(3)
- LED LENSER(2)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- エスコ(1)
- セーブインダストリー(1)
- 日動工業(1)
- HAKKO(白光)(1)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(1)
- 日機(1)
- ランドマークジャパン(1)
- FENIX(フェニックス)(1)
- WUBEN(ウーベン)(1)
- ライティンゲイル(1)
「thrunite」の検索結果

LEDフラッシュライト 700lm 高耐久 スライドフォーカス
オーム電機¥3,500税込¥3,8501本当日出荷明るさ700ルーメンの高性能LEDフラッシュライトです。スライドフォーカスによりワイド照射からスポット照射まで自在に調整可能。HIGH/LOWの2モード切替に対応し、TIMAX ICにより明るさを長時間維持します。IPX6の耐水性能でアウトドアや防災用途にも最適。電池残量インジケーター付きで安心して使用できます。付属品ストラップ材質アルミニウム全長(mm)165色黒質量(g)170外形寸法(mm)外径40×長さ165電源単4形乾電池×3本連続使用時間(HIGH)約2時間、(LOW)約6時間保護等級IPX6機能フォーカス:スライドフォーカスモード点灯:HIGH/LOW明るさ(Lm)700照射距離(m)169電球の種類LED